絞り込み
コーナーR(mm)
  • 0.3(6)
  • 0.5(5)
  • 1(5)
  • 1.5(5)
  • 2(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(5)
刃数
  • 2(5)
  • 4(1)
刃長(mm)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 15(4)
シャンク径(Φmm)
  • 6(2)
  • 8(4)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(3)
  • 粉末ハイス(4)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
全長(mm)
  • 60
  • 50(2)
  • 65(6)
  • 75(9)
  • 80(3)
  • 85(6)
  • 90(3)
  • 100(8)
  • 105(2)
  • 115(6)
  • 120(5)
  • 130(3)
  • 135(3)
  • 145(3)
  • 150(3)
  • 155(3)
  • 160(3)
  • 170(2)
  • 175(2)
  • 180(3)
表面処理
  • その他(3)
その他
ブランド
  • S&K(三興製作所)(4)
  • 三菱マテリアル(2)
S&K(三興製作所)・三菱マテリアル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナーR(mm)から絞り込む
0.3(6)
0.5(5)
1(5)
1.5(5)
2(3)
ラジアス2枚刃エンドミル S&K(三興製作所)ラジアス2枚刃エンドミルS&K(三興製作所)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数2全長(mm)60刃長(mm)12シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0
2枚刃バイオレットラジアスエンドミル 三菱マテリアル2枚刃バイオレットラジアスエンドミル三菱マテリアル
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施したコーナーR付きエンドミルとなります。従来のTiCNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり難削材や調質材に向いております。
用途鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼材質粉末ハイス刃数2刃刃形右ネジレ30°表面処理VAコーティング
4枚刃バイオレットラジアスエンドミル 三菱マテリアル4枚刃バイオレットラジアスエンドミル三菱マテリアル
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ボールエンドミルと比較して、コーナーにのみRが付いているため型彫り加工において安定した切削が可能となります。また、底刃加工面の面粗さが良好です。
用途鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼材質粉末ハイス刃数4刃刃形右ネジレ30°表面処理VAコーティング
2枚刃 エステックラジアスエンドミル S&K(三興製作所)2枚刃 エステックラジアスエンドミルS&K(三興製作所)
5,598税込6,158
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
高級粉末ハイスを採用しています。コーナR加工や底面仕上げ加工に最適。
材質高級粉末ハイス(STEC)刃長(mm)15刃数2全長(mm)60シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)6ねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.03コーナR許容差(mm)+0.04~0
ラジアスエンドミル S&K(三興製作所)ラジアスエンドミルS&K(三興製作所)
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2シャンク径(Φmm)6
Sコート エステックラジアスエンドミル S&K(三興製作所)Sコート エステックラジアスエンドミルS&K(三興製作所)
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質高級粉末ハイス刃数2全長(mm)60刃長(mm)15シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)6表面処理Sコーティング外径(Φ)6
ラジアスハイスエンドミル