絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.3(1)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(4)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 12.9(1)
刃数
- 1(1)
- 2(2)
- 3(1)
- 4(3)
- 6(1)
刃長(mm)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.8(1)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
- 2.3(1)
- 3(1)
- 3.8(1)
- 4.5(1)
- 6(1)
- 7.5(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 30(1)
シャンク径(Φmm)
- 2
- 3(138)
- 4(607)
- 4.5(6)
- 5(61)
- 6(1,089)
- 7(23)
- 8(890)
- 9(14)
- 10(913)
- 11(6)
- 12(887)
- 14(142)
- 15(5)
- 16(638)
- 18(97)
- 20(560)
- 25(191)
- 32(91)
- 42(35)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 32(3)
- 50(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 70(1)
- 90(1)
表面処理
- その他(1)
その他
材質
- PVDコーティング(3)
- その他(3)
- 超硬合金(7)
PVDコーティング・その他・超硬合金
ブランド
- S&K(三興製作所)(1)
- グーリング(2)
- タンガロイ(3)
- 三菱マテリアル(1)
S&K(三興製作所)・グーリング・タンガロイ・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.5(1)
0.8(1)
1(1)
1.5(1)
2(4)
2.5(1)
3(1)
4(1)
5(1)
12.9(1)

スクエアエンドミル タイプW レギュラ 1枚刃
グーリング¥5,798税込¥6,3781本20日以内出荷アルミ加工専用の1枚刃エンドミルです。様々な加工が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属
4枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコート
グーリング¥3,598税込¥3,9581本4日以内出荷から9日以内出荷生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用エンドミルです。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
超硬2枚刃エンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷から5日以内出荷他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03