絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 7(1)
  • 8(7)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 16(14)
  • 17(1)
  • 18(4)
  • 19(1)
  • 20(6)
シャンク径(Φmm)
  • 8(8)
  • 10(3)
  • 16(14)
  • 18(4)
  • 20(8)
刃長(mm)
  • 40
  • 10(24)
  • 12(28)
  • 13(30)
  • 15(36)
  • 16(29)
  • 18(22)
  • 19(15)
  • 20(47)
  • 22(42)
  • 24(19)
  • 25(34)
  • 26(33)
  • 30(35)
  • 32(34)
  • 35(25)
  • 38(25)
  • 45(30)
  • 50(29)
  • 60(17)
刃数
  • 2(2)
  • 3(5)
  • 4(23)
  • 5(1)
  • 7(1)
全長(mm)
  • 10(1)
  • 80(3)
  • 85(2)
  • 90(1)
  • 100(13)
  • 105(1)
  • 110(8)
  • 115(1)
  • 130(2)
  • 140(1)
  • 150(1)
表面処理
  • AlCrNコーティング(5)
  • DLCコーティング(2)
  • その他(6)
  • チタン系コーティング(3)
  • ノンコーティング(3)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • 超硬合金(30)
超硬合金
ブランド
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
  • NACHI(不二越)(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • S&K(三興製作所)(2)
  • TOTIME(4)
  • TRUSCO(2)
  • WIDIN(5)
  • アサヒ工具(1)
  • イスカル(1)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(2)
  • マパール(1)
  • ヤマト(切削工具)(1)
  • 京セラ(1)
  • 大見工業(1)
  • 岡崎精工(1)
DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・TOTIME・TRUSCO・WIDIN・アサヒ工具・イスカル・ギガ・セレクションーリミテッド・マパール・ヤマト(切削工具)・京セラ・大見工業・岡崎精工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフティング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフティングエンドミルと呼ばれます。ラフティングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフティングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。
33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
7(1)
8(7)
10(2)
15(1)
16(14)
17(1)
18(4)
19(1)
20(6)
  • 超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃 TOTIME

    超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃

    TOTIME
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割の防振機能をもたせ水素フリーDLCコーティングを装着したアルミ用ラフィングエンドミルです。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。
    用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状ラフィング刃数3シリーズエンドミル|3538RAL3FHDCネック型ネックなしリード角(°)35/37/38
  • AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ) WIDIN

    AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ)

    WIDIN
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    WF61シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角20゜
  • SPラフィングエンドミル OKコート 岡崎精工

    SPラフィングエンドミル OKコート

    岡崎精工
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質超硬型式SPSRC4A刃数4表面処理OKコート
  • アルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミル WIDIN

    アルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミル

    WIDIN
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ加工用に設計された3枚刃ラフィングエンドミルです。
    用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角38゜
  • AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル WIDIN

    AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル

    WIDIN
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1本
    翌々日出荷
    WF60シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角29゜+31゜
  • 高能率粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角45°) TRUSCO

    高能率粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角45°)

    TRUSCO
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷
    高硬度で耐熱性に優れたTiSiNコーテイングを採用。高速加工下でも安定した工具寿命を実現しました。ファインピッチニックの採用により加工後面粗度も向上します。45°ネジレの採用により高速加工が可能です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス合金、アルミ合金、銅合金。材質超微粒子超硬合金
  • 一般鋼粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角25°) TRUSCO

    一般鋼粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角25°)

    TRUSCO
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷
    潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。生材から中硬度材の加工に最適です。ファインピッチニックの採用により加工後面粗度も向上します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス合金、アルミ合金、銅合金。材質超微粒子超硬合金寸法(mm)肩CR:0.3~0.6
  • GSXミル ラフィング NACHI(不二越)

    GSXミル ラフィング

    NACHI(不二越)
    ¥46,980税込¥51,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬コーティング刃数4
  • 非鉄用3枚刃超硬ラフィングエンドミル OSG(オーエスジー)

    非鉄用3枚刃超硬ラフィングエンドミル

    OSG(オーエスジー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    4日以内出荷
    非鉄加工に最適化されたニック刃形を採用した超硬ラフィングエンドミルです。
    用途銅合金:。アルミ合金:◎。プラスチック:材質超硬合金(Carbide)刃数3ねじれ角(°)45フルートNOF(枚):3
  • 超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度19/21°POWERコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度19/21°POWERコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの弱ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。弱ねじれはZ軸方向に負荷をかけたくない薄板の加工等に最適です。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|1921R表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)19/21
  • 超硬ラフィング エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド

    超硬ラフィング エンドミル

    ギガ・セレクションーリミテッド
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル 不等分割および40度ねじれの採用により、 静かな切削音 ファインピッチにより低抵抗を実現、 加工面粗さを軽減 適度なコーナー部C面により欠損防止 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度が高いALCrNコーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応 刃長違いとスリムシャンクタイプをレパートリーに追加 抜群のコストパフォーマンス
    刃数4枚刃適合材低炭素鋼軟鋼(SS400、S10C~150HB)、炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440~225HB)、プレハードン鋼・高合金鋼(SUJ、NAK~275HB)、調質鋼(SKD、SKH、30~40HRC)、燒入銅・HardenedSteel(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS304、316)、耐熱合金・チタン合金(Ti/NiAlloys)、鋳鉄(FC/FCD)ねじれ角(°)40
  • エポックSUSウェーブ EPSW-PN レギュラー刃 ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSウェーブ EPSW-PN レギュラー刃 ラフィングタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥48,980税込¥53,878
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)30
  • エンドミル 超硬S ラフィング AL-OCRS DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S ラフィング AL-OCRS

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬刃数3
  • エポック.ラフィング MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック.ラフィング

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥55,980税込¥61,578
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬刃数4表面処理CSコート
  • エンドミル|侍 META-GOLD/ラフィングステンレス・難削材に最適 鋼加工にも高い対応力 TOTIME

    エンドミル|侍 META-GOLD/ラフィングステンレス・難削材に最適 鋼加工にも高い対応力

    TOTIME
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷
    ステンレス・難削材加工に最適化したMETA-GOLDコーティングを採用。オーステナイト系ステンレスなどの粘りのある被削材に対して、溶着を抑制し安定した切削性能を発揮します。鋼加工においても高い対応力を持ち、幅広い用途で使用可能です。不等リード・不等分割設計によりびびりを抑制し、安定した加工を実現。さらに、フルート形状にトリプルコア構造を採用することで高い工具剛性を確保しつつ、刃先に向かうにつれて溝を深く設計することで切りくず排出性を向上させています。また、コーティング表面にはラップ処理を施し、滑り性を高めることで溶着の発生を抑制。高能率な荒加工において優れた切りくず排出性を発揮し、高送り条件でも安定した加工と長寿命を実現する、高性能ラフィングエンドミルです。
    用途SUSオーステナイト系(粘い系)・溶着防止向き (防振タイプ)形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|侍 META-GOLD/ラフィング表面処理GSネック型ネックなし母材TU44リード角(°)43/46°
  • Wコート超硬ラフィングエンドミル WIDIN

    Wコート超硬ラフィングエンドミル

    WIDIN
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1本
    翌々日出荷
    耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
    用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子表面処理nACRoコートねじれ角20゜
  • AlTiNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル WIDIN

    AlTiNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル

    WIDIN
    ¥71,980税込¥79,178
    1本
    翌々日出荷
    耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。高硬度材料の高速ミーリング加工に最適です。ウェット加工は勿論、ドライ加工も可能です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子表面処理AlTiNコートねじれ角20゜
  • 超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°POWERコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°POWERコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの強ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|4346R表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
  • ALUファイター ギガ・セレクションーリミテッド

    ALUファイター

    ギガ・セレクションーリミテッド
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1本
    翌々日出荷
    3枚刃、40度ねじれ、非鉄金属加工用のラフィングエンドエンドミル 切削抵抗が少なく、加工音が静か。ワークの変形も少ない 抜群の切り屑排出性 コーナー部はR付きで、全て首逃しタイプ
    用途平面加工、側面加工、溝加工刃数3枚刃適合材アルミ合金(AC/ADC)、銅・銅合金(Cu)、樹脂(Resin)ねじれ角(°)40
  • エポックSUSウェーブ EPSW-5Dc-PN 首下5Dc ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSウェーブ EPSW-5Dc-PN 首下5Dc ラフィングタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    3日以内出荷
    独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)30
  • エポックSUSウェーブ EPSWL-PN ロング刃 ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSウェーブ EPSWL-PN ロング刃 ラフィングタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金形状B刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)30
  • DLコーティング超硬2枚刃アルミ用ボールエンドミル S&K(三興製作所)

    DLコーティング超硬2枚刃アルミ用ボールエンドミル

    S&K(三興製作所)
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    DLCコーティングにより、耐摩耗性・面平滑性に優れ、溶着も防ぎます。アルミ加工に最適。
    材質超微粒子超硬合金(MGC)刃数2表面処理DL(DLC)コーティングねじれ角(°)45ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
  • ラフィングエンドミル 京セラ

    ラフィングエンドミル

    京セラ
    ¥35,980税込¥39,578
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質超硬ねじれ角(°)40外径公差0 -0.050
  • OptiMill-Composite-Twincut(SCM490)ア マパール

    OptiMill-Composite-Twincut(SCM490)ア

    マパール
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アラミド材(ケブラー(R))の加工において良好な加工を実現しました。 高性能切れ刃により加工時のほつれを軽減します。
    材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)刃数2被削材アラミド材(ケブラー(R))表面処理ノンコーティング
  • ラフィングエンドミルECR-B-L イスカル

    ラフィングエンドミルECR-B-L

    イスカル
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    材質IC900
  • 超硬ラフィングエンドミル 大見工業

    超硬ラフィングエンドミル

    大見工業
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    翌々日出荷
    高速加工やドライ加工にも対応可能な形状でサイクルタイムUPを計ります。 ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。 45°ねじれの採用により、高速回転が可能です。
    材質超硬合金(Carbide)刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄表面処理OCコートねじれ角(°)45
  • SAコート 超硬 αニックエンドミル S&K(三興製作所)

    SAコート 超硬 αニックエンドミル

    S&K(三興製作所)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    3日以内出荷
    材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4表面処理SA(TiAlN)コーティング
  • ロングSカットエンドミル (MX3) アサヒ工具

    ロングSカットエンドミル (MX3)

    アサヒ工具
    ¥61,980税込¥68,178
    1本
    4日以内出荷
    材質MX30超硬M種刃数4表面処理ノンコート
  • エンドミル 超硬付 ラフィング RES ヤマト(切削工具)

    エンドミル 超硬付 ラフィング RES

    ヤマト(切削工具)
    ¥82,980税込¥91,278
    1本
    6日以内出荷
    材質MX3
  • エンドミル 超硬S ラフィング EPQR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S ラフィング EPQR

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥119,800税込¥131,780
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬刃数4
  • エンドミル 超硬S ラフィング EPQL MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S ラフィング EPQL

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬刃数4
  • エンドミル 超硬S ラフィング EMXR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S ラフィング EMXR

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質超硬刃数4
  • エンドミル 超硬S ラフィング EMXN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S ラフィング EMXN

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質超硬刃数4
ラフィング超硬エンドミル