絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(9)
  • 3.5(2)
  • 4(15)
  • 4.5(2)
  • 5(15)
  • 5.5(1)
  • 6(23)
  • 6.5(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(10)
  • 6(33)
刃長(mm)
  • 0.8(1)
  • 1.2(1)
  • 1.6(1)
  • 2.5(1)
  • 6(3)
  • 7(1)
  • 8(8)
  • 10(10)
  • 11(1)
  • 12(11)
  • 12.5(1)
  • 13(14)
  • 15(14)
  • 16(3)
  • 18(1)
  • 20(1)
刃数
  • 3(16)
  • 4(19)
全長(mm)
  • 50
  • 57(21)
  • 60(48)
  • 63(25)
  • 64(13)
  • 70(33)
  • 72(23)
  • 73(14)
  • 75(47)
  • 80(23)
  • 83(25)
  • 90(24)
  • 92(18)
  • 100(55)
  • 104(13)
  • 110(27)
  • 120(16)
  • 125(19)
  • 130(12)
  • 150(19)
表面処理
  • AlCrNコーティング(5)
  • DLCコーティング(1)
  • その他(11)
  • チタン系コーティング(9)
  • ノンコーティング(3)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • 超硬合金(31)
超硬合金
ブランド
  • LV ENDMILL(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • NACHI(不二越)(4)
  • NS(日進工具)(1)
  • S&K(三興製作所)(4)
  • TOTIME(8)
  • WIDIN(5)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(2)
  • 三菱マテリアル(1)
  • 岡崎精工(6)
LV ENDMILL・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・NS(日進工具)・S&K(三興製作所)・TOTIME・WIDIN・ギガ・セレクションーリミテッド・三菱マテリアル・岡崎精工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフティング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフティングエンドミルと呼ばれます。ラフティングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフティングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。
34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1.5(1)
2(1)
3(9)
3.5(2)
4(15)
4.5(2)
5(15)
5.5(1)
6(23)
6.5(1)
  • 超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃 TOTIME

    超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃

    TOTIME
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割の防振機能をもたせ水素フリーDLCコーティングを装着したアルミ用ラフィングエンドミルです。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。
    用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状ラフィング刃数3シリーズエンドミル|3538RAL3FHDCネック型ネックなしリード角(°)35/37/38
  • AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ) WIDIN

    AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ)

    WIDIN
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    WF61シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角20゜
  • 4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割 ギガ・セレクションーリミテッド

    4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割

    ギガ・セレクションーリミテッド
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル 不等分割および40度ねじれの採用により、静かな切削音 ファインピッチにより低抵抗を実現、加工面の粗さを軽減 適度なコーナー部C面により欠損防止 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応 抜群のコストパフォーマンス
    刃数4枚刃表面処理ALCrN刃先形状面取りねじれ角40°シャンク径公差h6
  • SPラフィングエンドミル OKコート 岡崎精工

    SPラフィングエンドミル OKコート

    岡崎精工
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質超硬型式SPSRC4A刃数4表面処理OKコート
  • AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル WIDIN

    AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル

    WIDIN
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    翌々日出荷
    WF60シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角29゜+31゜
  • 超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度30/32°CGコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度30/32°CGコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの中ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。刃形も高速切削が可能なファインニックにしております。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|3032RF表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)30/32
  • GSXミル ラフィング NACHI(不二越)

    GSXミル ラフィング

    NACHI(不二越)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬コーティング刃数4
  • AlTiNコート超硬ラフ&フィニッシュラフィングエンドミル WIDIN

    AlTiNコート超硬ラフ&フィニッシュラフィングエンドミル

    WIDIN
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    翌々日出荷
    耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。ラフィング、中仕上げ加工用にも使用できます。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
  • 超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°POWERコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°POWERコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの中ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|3538R表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38
  • 超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度19/21°POWERコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度19/21°POWERコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの弱ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。弱ねじれはZ軸方向に負荷をかけたくない薄板の加工等に最適です。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|1921R表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)19/21
  • アルミ加工用 超硬ラフィングエンドミル 3枚刃 LV ENDMILL

    アルミ加工用 超硬ラフィングエンドミル 3枚刃

    LV ENDMILL
    ¥6,211~税込¥6,832~
    1本
    4日以内出荷
    良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質MG(超微粒子超硬合金)刃数3枚刃被削材アルミニウム合金表面処理ノンコートねじれ角(°)45
  • エンドミル|侍 META-GOLD/ラフィングステンレス・難削材に最適 鋼加工にも高い対応力 TOTIME

    エンドミル|侍 META-GOLD/ラフィングステンレス・難削材に最適 鋼加工にも高い対応力

    TOTIME
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1本
    当日出荷
    ステンレス・難削材加工に最適化したMETA-GOLDコーティングを採用。オーステナイト系ステンレスなどの粘りのある被削材に対して、溶着を抑制し安定した切削性能を発揮します。鋼加工においても高い対応力を持ち、幅広い用途で使用可能です。不等リード・不等分割設計によりびびりを抑制し、安定した加工を実現。さらに、フルート形状にトリプルコア構造を採用することで高い工具剛性を確保しつつ、刃先に向かうにつれて溝を深く設計することで切りくず排出性を向上させています。また、コーティング表面にはラップ処理を施し、滑り性を高めることで溶着の発生を抑制。高能率な荒加工において優れた切りくず排出性を発揮し、高送り条件でも安定した加工と長寿命を実現する、高性能ラフィングエンドミルです。
    用途SUSオーステナイト系(粘い系)・溶着防止向き (防振タイプ)形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|侍 META-GOLD/ラフィング表面処理GSネック型ネックなし母材TU44リード角(°)43/46°
  • Wコート超硬ラフィングエンドミル WIDIN

    Wコート超硬ラフィングエンドミル

    WIDIN
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    翌々日出荷
    耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
    用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子表面処理nACRoコートねじれ角20゜
  • AlTiNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル WIDIN

    AlTiNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル

    WIDIN
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    翌々日出荷
    耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。高硬度材料の高速ミーリング加工に最適です。ウェット加工は勿論、ドライ加工も可能です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子表面処理AlTiNコートねじれ角20゜
  • 超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°POWERコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°POWERコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの強ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|4346R表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
  • 超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの強ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。刃形も高速切削が可能なファインニックにしております。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|4346RF表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
  • 超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°CGコーティング付 3枚刃 TOTIME

    超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°CGコーティング付 3枚刃

    TOTIME
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// SUSや耐熱合金に対してのポケットや溝加工へのアプローチとして3枚刃のラフィングをラインナップ(もちろん鉄にも使用可能です)。通常3枚刃の場合4枚刃に比べて送りスピードを上げにくいですが、ラフィング形状にすることにより加工抵抗を抑え送りスピードを上げ易くする事と、切粉の排出をよりスムーズにするコンセプトのもとに開発いたしました。耐熱合金に相性の良いCGコーティングを施しておりますのでSUS316、インコネルやハステロイなどの難削材の加工に非常に良い効果を発揮できます。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ラフィング刃数3シリーズエンドミル|3538RF3F表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/37/38
  • 超硬ラフィングエンドミル 4枚刃 AlCrコーティング LV ENDMILL

    超硬ラフィングエンドミル 4枚刃 AlCrコーティング

    LV ENDMILL
    ¥5,941税込¥6,535
    1本
    4日以内出荷
    良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質MG(超微粒子超硬合金)刃数4枚刃被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(~45HRC)、ステンレス鋼など表面処理AlCrねじれ角(°)40
  • ザックリラフィングミル3NT OKコート 岡崎精工

    ザックリラフィングミル3NT OKコート

    岡崎精工
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    超硬工具 縦送り強化型ラフィング ”ザックリミル”の縦送り強化性能をプラスした万能ラフィングエンドミルです。 3枚刃 OKコート:耐摩耗性・耐熱性・耐溶性に優れており、高速切削が可能です。
    材質超硬刃数3略号SPSRD3ZA表面処理OKコートねじれ角右ネジレ30度
  • エンドミル 超硬S ラフィング SAGCVA S&K(三興製作所)

    エンドミル 超硬S ラフィング SAGCVA

    S&K(三興製作所)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    5日以内出荷
    材質極超微粒子
  • エンドミル 超硬S ラフィング GSRE NACHI(不二越)

    エンドミル 超硬S ラフィング GSRE

    NACHI(不二越)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    4日以内出荷
    材質超硬コーティング刃数4表面処理GS(TiAlN)コート
  • GSミルラフィングラジアス NACHI(不二越)

    GSミルラフィングラジアス

    NACHI(不二越)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質超硬コーティング刃数4表面処理GS(TiAlN)コート
  • GSミルラフィング NACHI(不二越)

    GSミルラフィング

    NACHI(不二越)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質超硬コーティング刃数4表面処理GS(TiAlN)コート
  • FA コート 超硬Nα ニック エンドミル S&K(三興製作所)

    FA コート 超硬Nα ニック エンドミル

    S&K(三興製作所)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)表面処理FAコート
  • アルミ加工用ラフィングエンドミル(M) 三菱マテリアル

    アルミ加工用ラフィングエンドミル(M)

    三菱マテリアル
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質極超微粒子超硬刃数3
  • SAコーティング超硬ヴィクトリーαニックエンドミル S&K(三興製作所)

    SAコーティング超硬ヴィクトリーαニックエンドミル

    S&K(三興製作所)
    ¥9,198税込¥10,118
    1本
    3日以内出荷
    生材から焼入れまで幅広い加工が可能です。新開発したニック・断面形状により、耐チッピング性及び切屑排出性に優れています。
    材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4表面処理SA(TiAlN)コーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
  • 4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割 ギガ・セレクションーリミテッド

    4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割

    ギガ・セレクションーリミテッド
    ¥8,298税込¥9,128
    1本
    翌々日出荷
    4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル。不等分割および40度ねじれの採用により、静かな切削音。ファインピッチにより低抵抗を実現、加工面粗さを軽減。適度なコーナー部C面により欠損防止。高品位の超微粒子超硬と耐熱温度が高いALCrNコーティング。により、一般鋼から難削材まで幅広く対応。刃長違いとスリムシャンクタイプをレパートリーに追加。抜群のコストパフォーマンス
    表面処理ALCrN
  • アルミ用ラフィングエンドミル(3枚刃) 岡崎精工

    アルミ用ラフィングエンドミル(3枚刃)

    岡崎精工
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質超硬型式SRE3刃数3タイプラフィングエンドミル勾配角0表面処理ノンコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
  • 剛力ラフィングエンドミル 4枚刃 OKコート SRE4GA 岡崎精工

    剛力ラフィングエンドミル 4枚刃 OKコート SRE4GA

    岡崎精工
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    4日以内出荷
    独自の制振構造とOKコートの相乗効果により、切削抵抗を抑え、耐久性がアップ。
    材質超硬刃数4表面処理OKコートプレミアム(TiAIN系)ねじれ角(°)右ネジレ 45
  • 高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)

    高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアム
  • エンドミル 超硬S ラフィング FAGCN S&K(三興製作所)

    エンドミル 超硬S ラフィング FAGCN

    S&K(三興製作所)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質極超微粒子
  • エンドミル 超硬S ラフィング EPQS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S ラフィング EPQS

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬刃数4
  • アルミ用ラフィングエンドミル 3枚刃・ノンコート 岡崎精工

    アルミ用ラフィングエンドミル 3枚刃・ノンコート

    岡崎精工
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    4日以内出荷
    材質超硬刃数3表面処理ノンコート
  • アルミ用ラフィングエンドミル 3枚刃・ピュアDLCコート 岡崎精工

    アルミ用ラフィングエンドミル 3枚刃・ピュアDLCコート

    岡崎精工
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    4日以内出荷
    材質超硬刃数3表面処理OKコート
ラフィング超硬エンドミル