絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 10(1)
シャンク径(Φmm)
- 6(2)
- 8(4)
- 10(1)
刃長(mm)
- 15(1)
- 17(1)
- 17.5(1)
- 19(1)
- 20(3)
刃数
- 3(3)
- 4(3)
- 10(1)
全長(mm)
- 65
- 50(34)
- 57(21)
- 60(47)
- 63(25)
- 64(13)
- 70(33)
- 72(23)
- 73(14)
- 75(45)
- 80(22)
- 83(25)
- 90(24)
- 92(18)
- 100(53)
- 104(13)
- 110(27)
- 120(16)
- 125(19)
- 130(12)
- 150(18)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- AlCrNコーティング(1)
- その他(1)
- ノンコーティング(1)
AlCrNコーティング・その他・ノンコーティング
材質
- 超硬合金(7)
超硬合金
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- WIDIN(2)
- イスカル(1)
- サンドビック(1)
DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・OSG(オーエスジー)・WIDIN・イスカル・サンドビック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフティング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフティングエンドミルと呼ばれます。ラフティングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフティングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
6(2)
7(2)
8(2)
10(1)

アルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミル
WIDIN¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から翌々日出荷アルミ加工用に設計された3枚刃ラフィングエンドミルです。用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角38゜
AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル
WIDIN¥9,898税込¥10,8881本翌々日出荷WF60シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角29゜+31゜
非鉄用3枚刃超硬ラフィングエンドミル
OSG(オーエスジー)¥5,498税込¥6,0481本4日以内出荷非鉄加工に最適化されたニック刃形を採用した超硬ラフィングエンドミルです。用途銅合金:。アルミ合金:◎。プラスチック:材質超硬合金(Carbide)刃数3ねじれ角(°)45フルートNOF(枚):3