絞り込み
ボール半径R(mm)
- 0.5(11)
- 0.6(3)
- 0.75(10)
- 0.8(1)
- 1(15)
- 1.5(2)
- 1.75(3)
- 2(4)
- 2.5(2)
- 3(9)
- 4.25(1)
- 4.5(4)
- 4.75(2)
- 5(19)
- 5.5(1)
- 6(29)
シャンク径(Φmm)
- 4(29)
- 6(16)
- 8(4)
- 10(20)
- 11(2)
- 12(36)
- 16(6)
- 18(2)
- 20(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.9(1)
- 1(11)
- 1.2(3)
- 1.5(9)
- 1.6(1)
- 1.8(1)
- 2(14)
- 3(2)
- 3.5(3)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(9)
- 8.5(1)
- 9(6)
- 9.5(1)
- 10(19)
- 11(1)
- 12(34)
- 18(2)
全長(mm)
- 50(5)
- 55(18)
- 60(11)
- 65(2)
- 70(4)
- 73(2)
- 75(2)
- 80(8)
- 90(8)
- 100(22)
- 110(20)
- 120(6)
- 125(2)
- 130(5)
- 140(6)
- 150(6)
- 160(3)
- 180(3)
- 200(4)
- 220(3)
- 全長(mm)をもっと見る
刃長(mm)
- 18
- 0.6(89)
- 1(98)
- 1.5(140)
- 2(141)
- 2.5(116)
- 3(200)
- 4(170)
- 5(146)
- 6(210)
- 8(198)
- 10(192)
- 12(198)
- 14(86)
- 15(133)
- 16(108)
- 20(167)
- 25(98)
- 30(146)
- 40(108)
- 刃長(mm)をもっと見る
刃数
- 2(67)
- 3(9)
- 4(13)
2・3・4
表面処理
- AlCrNコーティング(8)
- DLCコーティング(4)
- その他(35)
- ダイヤモンドコーティング(1)
- チタン系コーティング(17)
- ノンコーティング(5)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- 超硬合金(88)
超硬合金
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)(6)
- EIKO(栄工舎)(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(18)
- NACHI(不二越)(7)
- Niagara Cutter(2)
- NS(日進工具)(11)
- OSG(オーエスジー)(14)
- THECUT(1)
- TOWA[切削工具](2)
- TRUSCO(2)
- WIDIN(3)
- ギガ・セレクションーリミテッド(2)
- グーリング(1)
- サンドビック(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(3)
- ユニオンツール(10)
- 三菱マテリアル(3)
- 協和精工(1)
- 岡崎精工(3)
- ブランドをもっと見る
DIJET(ダイジェット工業)・EIKO(栄工舎)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・Niagara Cutter・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・THECUT・TOWA[切削工具]・TRUSCO・WIDIN・ギガ・セレクションーリミテッド・グーリング・サンドビック・ニチアロイ(日本超硬)・ユニオンツール・三菱マテリアル・協和精工・岡崎精工・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
0.5(11)
0.6(3)
0.75(10)
1(15)
1.75(3)
2(4)
3(9)
4.5(4)
5(19)
6(29)

樹脂用ボールエンドミル
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷から翌々日出荷3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD
OSG(オーエスジー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から7日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から8日以内出荷材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃)
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から9日以内出荷オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚
ロングネックボールハード(高硬度用)
NS(日進工具)(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から3日以内出荷高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上します。 65HRCまでの高硬度材に対応。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
DLCコートボールエンドミルD LC-CFB
ユニオンツール¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から9日以内出荷3枚刃で驚異の高送りを実現しました。荒加工の時間を短縮しました。DLCの採用により優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。深切込み可能なので送り速度のあげられない形状加工でも高能率加工が可能です。3枚刃不等分割によりビビリ抑制します。先端3溝形状により優れた切りくずの排出性と抜群の仕上げ面粗さを実現しました。用途対応被削材:アルミ合金、銅、樹脂材質SuperMG刃数3枚表面処理DLC
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から3日以内出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。材質超微粒子超硬合金刃数2刃径(Φmm)2首角γ(°)12首下径d2(mm)1.94加工可能硬度~62HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005ボール半径R(mm)1ねじれ角(°)30
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H
OSG(オーエスジー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から4日以内出荷高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。 高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。 中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。 強バックテーパにより点での切削となりびびりが抑制され、欠け防止、加工面精度が向上します。 優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。 コーティング表面の平滑化処理により、加工面精度が向上。(R0.3以上)材質超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h4
高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-BD-H
OSG(オーエスジー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から11日以内出荷高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。 高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。 可変ネガスパイラルギャッシュでチッピングを抑制します。 外周部にいくにつれて弱ネガで切れ味を確保しつつ、弱ねじれとの組み合わせにより耐チッピング性を向上。 中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。 優れたボールR精度±0.005。 優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。材質超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)25コーナR許容差(mm)±0.005シャンク径公差(mm)h4
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-ATH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から3日以内出荷耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。進化した耐熱コーティングATHコーティング:THコーティングの硬度と耐酸化性をさらに改善。高硬度材切削加工の長寿命化、高能率化が可能になりました。(結晶粒子がさらに微細化したSi系ナノコンポジットコーティングです)。高硬度材料(55HRC以上)の切削加工に良好な性能を発揮します。冷間ダイス鋼、高速度鋼、工具鋼。ドライでもウェットでも長寿命。用途合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金、グラファイトの荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬刃数2表面処理ATHコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-EBD
OSG(オーエスジー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から4日以内出荷独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。アルミ合金などの形状加工での高速化を実現するとともに、良好な仕上げ面が得られます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から翌々日出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。材質超微粒子超硬合金刃数2刃径(Φmm)1首角γ(°)12首下径d2(mm)0.95加工可能硬度~62HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005ボール半径R(mm)0.5ねじれ角(°)30
UTコート高能率超硬エンドミル CFB
ユニオンツール¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から9日以内出荷加工面に困ったらこのボール。高能率加工用不等分割3枚刃用途一般鋼用、チタン合金、超耐熱合金用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数3質量(g)884表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形(HSK対応) WXL-HS-EBD
OSG(オーエスジー)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)
NS(日進工具)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から翌々日出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。材質超微粒子超硬合金刃数2刃径(Φmm)1.5表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)1.45加工可能硬度~62HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005ボール半径R(mm)0.75ねじれ角(°)30
エンドミル|刀 サーメット/ボールサーメット 鉄仕上用
TOTIME¥20,980税込¥23,0781本当日出荷サーメットを母材としたボールエンドミルです。鉄系材料の仕上げ加工において優れた切削性能を発揮し、高い面品位を実現。鏡面仕上げには至らないものの、それに迫る良好な表面粗さを得ることが可能です。サーメット特有の耐摩耗性と低摩擦特性により、安定した仕上げ加工と長寿命を両立。曲面加工においても滑らかな切削が可能で、高精度かつ安定した仕上げを実現するボールエンドミルです。用途ボール リード角度30°刃長2D刃長 (1.5Dは在庫品限り)形状ボール刃数2シリーズエンドミル|刀 サーメット/ボールネック型ネックなし母材TN600リード角(°)30°
MPXコーティング SUS420用ロングネックボールエンドミル
NS(日進工具)¥3,198税込¥3,5181本翌々日出荷SUS420J2 52HRC相当専用小径ボールエンドミルとなりまして従来比2倍以上の驚異的な寿命を実現用途材質シャンク径(Φmm)4表面処理MPXコーティング首角θ12R公差(mm)±0.003ねじれ角(°)30
高硬度鋼用超硬ボールエンドミル AE-BD-H(2枚刃)
OSG(オーエスジー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から4日以内出荷高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREY(デューロレイ)を採用し、加工面精度が向上します。可変ネガスパイラルギャッシュでチッピングを抑制します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)25
ソリッド深彫用スパイラルボールエンドミル
ニチアロイ(日本超硬)¥109,800税込¥120,7801本翌々日出荷ロング刃長。刃先はS字形で倣い加工に最適。用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
HMGコート2枚刃高硬度材加工用ロングネックボール
ユニオンツール¥3,014~税込¥3,315~1本当日出荷から9日以内出荷新コーティングHMGCOATを採用。HARDMAX よりも耐摩耗性に優れる高硬度皮膜です。耐欠損性を高めた新形状を採用し、高精度外径公差、R 精度、シャンク径公差も実現しました。刃数2被削材焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼表面処理HMG COATねじれ角(°)30
超硬ボールエンドミル(2枚刃)
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181本当日出荷潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。生材~中硬度材加工において安定した耐摩耗性と優れた面精度、高いコストパフォーマンスを実現しました。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
HMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミル
ユニオンツール(1件のレビュー)¥1,930~税込¥2,123~1本当日出荷から9日以内出荷銅~70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応用途焼き入れ鋼用刃数2
HMコート超硬ロングシャンクボールエンドミル
ユニオンツール¥10,128税込¥11,1411本当日出荷から翌々日出荷ロングストレートシャンクを備えた長突き出し加工用ボール用途銅、焼き入れ鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
HMコート超硬テーパネックボールエンドミル
ユニオンツール¥3,629税込¥3,9921本当日出荷から9日以内出荷深リブ、立壁加工用テーパーボール、様々な立壁角度に対応用途銅、焼き入れ鋼用刃数2表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBE-ATH (ストレートタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から3日以内出荷強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!。新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!。耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)。高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬刃数3表面処理ATHコートねじれ角(°)40シャンク径公差(mm)h5
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PN
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から3日以内出荷耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)。HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬刃数2表面処理PNコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長3DCタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から3日以内出荷高硬度鋼加工用4枚刃ボールエンドミルにTH3コーティングを適用し進化。 高硬度鋼の加工で更なる長寿命な加工を実現。 4枚刃にて高能率加工を実現。 先端部特殊刃形で切削性能を向上。 TH3コーティングの効果で高硬度鋼の加工で長寿命。 不等分割の効果で4枚刃でも振動を抑制可能。 広いチップポケットで切りくず排出性を向上。 高能率側面切削に対応。用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(55HRC~)の荒加工~中仕上げ加工材質超硬合金表面処理TH3コートシャンク径公差h5ねじれ角(°)40
高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から3日以内出荷新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。 焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼に。用途金型製作、部品加工。中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工。材質超硬合金刃数2表面処理TH3コート
超硬 WXコート 2刃 ペンシルネックボールエンド形 WXL-PC-EBD
OSG(オーエスジー)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷から4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30
無限コーティングショートシャンクロングネックボールエンドミル
NS(日進工具)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から3日以内出荷ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)のロングネックボールエンドミルです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング首角γ(°)15加工可能硬度~62HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
超硬ボールエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 DIA-EBD
OSG(オーエスジー)¥67,980税込¥74,7781本当日出荷から11日以内出荷アルミの高速加工はもちろん、アルミのドライ切削も可能です。さらにグラファイト切削にも可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎
HMWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLB
ユニオンツール¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から翌々日出荷従来のHARDMAX コートより耐摩耗性を向上させた新たなコーティングHMWCOAT を開発しました。ネガティブ刃形状と新コーティングにより、特に60HRC 前後の加工で威力を発揮します。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2
ペンシルディープボール・エボリューション
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から3日以内出荷首部テーパ半角、首下長さのバリエーションが追加材質超硬刃数2種類ペンシルネック表面処理ATH刃先形状ボールねじれ角30°シャンク径公差(mm)h5
高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230
NS(日進工具)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から翌日出荷高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、びびりを抑えることにより仕上げ面が向上します。65HRCまでの高硬度鋼に対応可能です。用途被削材:調質鋼、高高度鋼、チタン合金。金型および部品の切削加工。刃数ZEFP:2枚ねじれ角(°)30
ステンレス用4枚刃ボールエンドミル レギュラnanoAコート
グーリング¥9,798税込¥10,7781本20日以内出荷ステンレス加工に最適な不等リードボールエンドミルです。用途ステンレス、特殊合金、耐熱合金用。
AlTiNコート高硬度用超硬4枚刃テーパーネックボールエンドミル
WIDIN¥7,198税込¥7,9181本翌々日出荷高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。用途調質鋼・工具鋼・合金鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+HHコートねじれ角15゜