絞り込み
ボール半径R(mm)
- 2
- 0.05(2)
- 0.1(4)
- 0.15(3)
- 0.2(4)
- 0.25(5)
- 0.3(6)
- 0.4(4)
- 0.5(7)
- 0.6(2)
- 0.75(5)
- 0.8(2)
- 1(8)
- 1.25(4)
- 1.5(7)
- 2.5(4)
- 3(5)
- 4(3)
- 5(2)
- 6(3)
- ボール半径R(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 4(2)
- 6(6)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 4(7)
全長(mm)
- 50(3)
- 60(1)
- 65(2)
- 70(5)
- 80(2)
- 90(4)
- 100(1)
- 110(1)
- 120(1)
刃長(mm)
- 3(4)
- 6(1)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 14(1)
- 15(2)
- 20(3)
- 25(2)
- 30(3)
- 35(2)
- 40(3)
- 45(1)
- 50(1)
- 70(1)
- その他(2)
刃数
- 2(7)
2
表面処理
- AlCrNコーティング(1)
- チタン系コーティング(3)
AlCrNコーティング・チタン系コーティング
材質
- 超硬合金(7)
超硬合金
ブランド
- モノタロウ(1)
- NS(日進工具)(5)
- PROCHI(プロチ)(1)
モノタロウ・NS(日進工具)・PROCHI(プロチ)
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
0.25(5)
0.3(6)
0.5(7)
0.75(5)
1(8)
1.25(4)
1.5(7)
2
2.5(4)
3(5)
ボール半径R(mm)をもっと見る

超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃
(10件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷安心の国内メーカー製。 AlCrN系コーティング採用で耐摩耗性が向上します。 深リブタイプのため、深彫加工時の工具干渉を避けることが出来ます。用途深彫加工に。材質超硬刃数2枚刃表面処理AlCrNコーティングねじれ角30θ販売区分業務用
無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル
NS(日進工具)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から6日以内出荷低速から高速までの精密3次元加工に対応します。材質超微粒子超硬合金刃数2加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
樹脂用ボールエンドミル
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から翌々日出荷3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
2枚刃 超硬ボールエンドミル
PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から翌日出荷良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。 現場からのご要望にお応えし、最高のコストパフォーマンスを実現しました。材質超硬合金(ドイツ母材)被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル表面処理TiAlN公差(mm)(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)30
ロングネックボールハード(高硬度用)
NS(日進工具)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から3日以内出荷高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上します。 65HRCまでの高硬度材に対応。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
アルミ用ボールエンドミル
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から翌々日出荷NS独自の刃形状により、コーナー部や側面加工時のビビリを抑制します!材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)25