絞り込み
ボール半径R(mm)
  • 6
  • 0.05(10)
  • 0.1(21)
  • 0.15(16)
  • 0.2(25)
  • 0.25(19)
  • 0.3(32)
  • 0.4(23)
  • 0.5(51)
  • 0.6(10)
  • 0.75(34)
  • 0.8(10)
  • 1(53)
  • 1.25(18)
  • 1.5(54)
  • 2(55)
  • 2.5(29)
  • 3(50)
  • 4(27)
  • 5(22)
シャンク径(Φmm)
  • 12(22)
  • 16(2)
  • 20(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 12(19)
全長(mm)
  • 75(10)
  • 90(1)
  • 100(5)
  • 110(5)
  • 120(2)
  • 140(2)
  • 150(2)
  • 180(1)
  • 200(1)
  • 220(1)
刃長(mm)
  • 12(1)
  • 18(7)
  • 20(4)
  • 22(5)
  • 24(7)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • その他(2)
刃数
  • 2(16)
  • 3(3)
  • 4(4)
2・3・4
表面処理
  • AlCrNコーティング(1)
  • DLCコーティング(3)
  • その他(4)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(8)
  • ノンコーティング(1)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • 超硬合金(23)
超硬合金
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • TOTIME(5)
  • PROCHI(プロチ)(4)
  • 三菱マテリアル(3)
  • THECUT(2)
  • TRUSCO(1)
  • NS(日進工具)(1)
  • ユニオンツール(1)
  • LV ENDMILL(1)
OSG(オーエスジー)・TOTIME・PROCHI(プロチ)・三菱マテリアル・THECUT・TRUSCO・NS(日進工具)・ユニオンツール・LV ENDMILL
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
0.2(25)
0.3(32)
0.5(51)
0.75(34)
1(53)
1.5(54)
2(55)
2.5(29)
3(50)
4(27)
ボール半径R(mm)をもっと見る
  • 超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD OSG(オーエスジー)

    超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD

    OSG(オーエスジー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 2枚刃 超硬ボールエンドミル PROCHI(プロチ)

    2枚刃 超硬ボールエンドミル

    PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。 現場からのご要望にお応えし、最高のコストパフォーマンスを実現しました。
    材質超硬合金(ドイツ母材)被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル表面処理TiAlN公差(mm)(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)30
  • 2枚刃 超硬ボールエンドミル Vシリーズ PROCHI(プロチ)

    2枚刃 超硬ボールエンドミル Vシリーズ

    PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    加工時の刃先の磨耗を軽減します。
    材質超硬刃数2被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛表面処理TiAlNコーティング硬度HRC(刃部)15~40ねじれ角(°)30
  • 4枚刃 超硬ボールエンドミル PROCHI(プロチ)

    4枚刃 超硬ボールエンドミル

    PROCHI(プロチ)
    ¥9,698税込¥10,668
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
    材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
  • アルミ用ボールエンドミル NS(日進工具)

    アルミ用ボールエンドミル

    NS(日進工具)(2件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    NS独自の刃形状により、コーナー部や側面加工時のビビリを抑制します!
    材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)25
  • DLCコートボールエンドミルD LC-CFB ユニオンツール

    DLCコートボールエンドミルD LC-CFB

    ユニオンツール
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    3枚刃で驚異の高送りを実現しました。荒加工の時間を短縮しました。DLCの採用により優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。深切込み可能なので送り速度のあげられない形状加工でも高能率加工が可能です。3枚刃不等分割によりビビリ抑制します。先端3溝形状により優れた切りくずの排出性と抜群の仕上げ面粗さを実現しました。
    用途対応被削材:アルミ合金、銅、樹脂材質SuperMG刃数3枚表面処理DLC
  • 新超硬2枚刃ボールエンドミル(TiSiN) (ザ・)カットミル THECUT

    新超硬2枚刃ボールエンドミル(TiSiN) (ザ・)カットミル

    THECUT
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    TiSiNコートでHRC50以下の幅広い鋼材に対応可能。 高速機での使用にも対応。 長寿命で圧倒的コストパフォーマンスを実現。
    材質超微粒子超硬(MG)刃数2表面処理V3(TiSiN)コーティング
  • 超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃 TOTIME

    超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃

    TOTIME
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状ボール刃数2シリーズエンドミル|30B2F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)30
  • 超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状ボール刃数4シリーズエンドミル|30B4F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)30
  • 樹脂・アルミ加工用 超硬ロングシャンク ボールエンドミル 2枚刃 LV ENDMILL

    樹脂・アルミ加工用 超硬ロングシャンク ボールエンドミル 2枚刃

    LV ENDMILL
    ¥8,798税込¥9,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • 2枚刃超硬ボールエンドミル ロング PROCHI(プロチ)

    2枚刃超硬ボールエンドミル ロング

    PROCHI(プロチ)
    ¥7,598税込¥8,358
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
    材質超硬合金(ドイツ母材)刃数2被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)30
  • 超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°水素フリーDLCコーティング付 2枚刃 TOTIME

    超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°水素フリーDLCコーティング付 2枚刃

    TOTIME
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 水素フリーDLCコーティング付のアルミ用防振型ボールエンドミルです。水素フリーDLCの硬度は約5000HVをマークしており、表面に滑り性をもたせアルミの高速加工に最適です。より切れ味を持たせハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたボールエンドミルです。アルミには抜群の威力を発揮いたします。シリーズ内2枚刃、3枚刃、4枚刃からお選び下さい。
    用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状ボール刃数2全長(mm)75シリーズエンドミル|4346BTALHDC表面処理水素フリーDLCコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
  • MSPlusエンドミル 三菱マテリアル

    MSPlusエンドミル

    三菱マテリアル
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質極超微粒子超硬刃数2
  • 超硬ボールエンドミル(2枚刃) TRUSCO

    超硬ボールエンドミル(2枚刃)

    TRUSCO
    ¥8,598税込¥9,458
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。生材~中硬度材加工において安定した耐摩耗性と優れた面精度、高いコストパフォーマンスを実現しました。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
  • 超硬2枚刃ロングボールエンドミル ザ・カットミル THECUT

    超硬2枚刃ロングボールエンドミル ザ・カットミル

    THECUT
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    圧倒的コストパフォーマンス 生材から合金鋼まで幅広いワークの加工が可能 新しいVcコーティングは従来のV1(TiAlNコーティング)に比べ高い硬度(約3000HV)と酸化開始温度(約800℃)によりさらに長寿命。
    仕様R加工・曲面加工材質超微粒子超硬(MG)刃数2被削材構造用鋼/炭素鋼(SS41/S45C※HRC30以下)、工具鋼/プリハードン鋼(SKD/NAK101※HRC30-35)、合金鋼/ステンレス鋼(SCM/SUS304※HRC35-40)、熱処理鋼等(SKD61等※HRC40-45)表面処理VC(AlTiN)コーティングねじれ角(°)30
  • ミラクルラッシュボールエンドミル(SRF型) 三菱マテリアル

    ミラクルラッシュボールエンドミル(SRF型)

    三菱マテリアル
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    刃数2
  • 超硬ボールエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 DIA-EBD OSG(オーエスジー)

    超硬ボールエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 DIA-EBD

    OSG(オーエスジー)
    ¥81,980税込¥90,178
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    アルミの高速加工はもちろん、アルミのドライ切削も可能です。さらにグラファイト切削にも可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎
  • 超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°水素フリーDLCコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°水素フリーDLCコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 水素フリーDLCコーティング付のアルミ用防振型ボールエンドミルです。水素フリーDLCの硬度は約5000HVをマークしており、表面に滑り性をもたせアルミの高速加工に最適です。より切れ味を持たせハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたボールエンドミルです。アルミには抜群の威力を発揮いたします。シリーズ内2枚刃、3枚刃、4枚刃からお選び下さい。
    用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状ボール刃数4全長(mm)75シリーズエンドミル|4346BTALHDC表面処理水素フリーDLCコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
  • 超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度35/38°Blue nanoコーティング付 2枚刃 TOTIME

    超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度35/38°Blue nanoコーティング付 2枚刃

    TOTIME
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 高硬度用ボールエンドミル。母材は高級日本製母材0.2μmを使用、コーティング硬度は4500Hv、耐熱温度1200度で、非常にスペックが高いBlue nanoコーティングを採用しております。鋼であればこれ一本で一般鋼から高硬度材までご使用頂けます。ステンレスへのご使用はお勧めいたしません。(本来のコーティングの性能を活かすのであればドライ推奨です)
    用途SUS併用×材質超硬合金形状ボール刃数2シリーズエンドミル|3538BHT表面処理Blue nanoコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38
  • 高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高能率型4刃 AE-BM-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高能率型4刃 AE-BM-H

    OSG(オーエスジー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高硬度鋼を高能率かつ安定的に加工する高能率型ボールエンドミル。 高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用。 60HRCを超える被削材においても、優れた耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命化を可能にします。 優れたボールR精度で、高硬度鋼の荒~中仕上げ加工まで幅広く適応可能。 強いスパイラルカーブで切削抵抗を低減し、安定した長寿命加工を実現します。 チップポケットを確保し、切りくず詰まりを抑制する中心部2枚刃仕様。 多刃化に伴う課題「びびり振動」を抑制し、高能率加工を実現。
    材質超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)40
  • VQエンドミル 三菱マテリアル

    VQエンドミル

    三菱マテリアル
    ¥42,980税込¥47,278
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質極超微粒子超硬刃数4
  • 超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT OSG(オーエスジー)

    超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT

    OSG(オーエスジー)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    深彫り加工の常識を変える高能率加工を実現します。独特なスパイラルボール刃が深彫り加工時の振動を防止し安定した高送り切削を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)45
  • 超硬ボールエンドミル フェニックス ディープフィーダー PHX-DBT OSG(オーエスジー)

    超硬ボールエンドミル フェニックス ディープフィーダー PHX-DBT

    OSG(オーエスジー)
    ¥58,980税込¥64,878
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金刃数3
ボール超硬エンドミル