絞り込み
ボール半径R(mm)
- 0.85(12)
シャンク径(Φmm)
- 3(4)
- 4(3)
- 6(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.7
- 0.2(71)
- 0.3(69)
- 0.4(101)
- 0.5(83)
- 0.6(115)
- 0.8(106)
- 1(193)
- 1.2(66)
- 1.5(152)
- 2(225)
- 2.5(86)
- 3(237)
- 4(229)
- 5(184)
- 6(219)
- 8(177)
- 10(178)
- 12(167)
- 16(87)
- 20(80)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 40(3)
- 50(7)
- 60(1)
- 75(1)
刃長(mm)
- 1.7(1)
- 2.6(4)
- 3.4(1)
- 4(1)
- 5(4)
- 8(2)
刃数
- 2(11)
2
表面処理
- チタン系コーティング(3)
- ノンコーティング(2)
チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- 超硬合金(12)
超硬合金
ブランド
- ATOM(サイトウ製作所)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- NACHI(不二越)(2)
- NS(日進工具)(3)
- S&K(三興製作所)(1)
- 協和精工(1)
ATOM(サイトウ製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・NS(日進工具)・S&K(三興製作所)・協和精工
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
0.85(12)

無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル
NS(日進工具)(4件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から6日以内出荷低速から高速までの精密3次元加工に対応します。材質超微粒子超硬合金刃数2加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
SAコーティング 超硬2枚刃ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から5日以内出荷生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。高速加工も可能。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SA(TiAlN)コーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
超硬ミニチュアボールエンドミル
協和精工¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷小径サイズで揃えていますので超精密加工に最適です。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長L(mm)40表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
2枚刃ボールエンドミル ABES
ATOM(サイトウ製作所)¥9,298税込¥10,2281本翌々日出荷一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能で、高精度、高品位な仕上げ面を実現します。材質超微粒子超硬合金刃数2公差R:±0.01刃径公差+0~-0.02ねじれ角(°)30
超硬ミニボールエンドミル 2枚刃
NACHI(不二越)¥7,798税込¥8,5781本3日以内出荷から5日以内出荷超硬ソリッドタイプの小径ボールエンドミルです。精密金型や精密部品のr加工や微小加工に適しています材質超硬合金刃数2全長(mm)40表面処理ノンコートねじれ角標準エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃シャンク径公差(mm)-0.002~-0.008