絞り込み
ボール半径R(mm)
- 5.5(43)
シャンク径(Φmm)
- 10(26)
- 12(23)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 11
- 0.2(71)
- 0.3(69)
- 0.4(101)
- 0.5(83)
- 0.6(115)
- 0.8(106)
- 1(195)
- 1.2(66)
- 1.5(152)
- 2(223)
- 2.5(86)
- 3(236)
- 4(230)
- 5(183)
- 6(219)
- 8(176)
- 10(176)
- 12(167)
- 16(87)
- 20(80)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 74(2)
- 75(8)
- 84(1)
- 100(10)
- 110(6)
- 120(8)
- 130(1)
- 140(2)
- 150(2)
- 170(1)
- 180(2)
- 200(6)
- 220(1)
- 230(1)
刃長(mm)
- 11(2)
- 15(1)
- 16.5(3)
- 17(2)
- 18(1)
- 20(3)
- 22(4)
- 25(7)
- 30(5)
- 33(2)
- 35(1)
- 40(3)
- 45(3)
- 50(9)
- 60(4)
- 80(1)
- 100(1)
- 120(1)
- その他(1)
刃数
- 2(37)
- 3(1)
- 4(11)
2・3・4
表面処理
- AlCrNコーティング(3)
- DLCコーティング(1)
- チタン系コーティング(10)
- ノンコーティング(6)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- 超硬合金(46)
超硬合金
ブランド
- EIKO(栄工舎)(11)
- DIJET(ダイジェット工業)(8)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(7)
- NACHI(不二越)(5)
- 京セラ(3)
- S&K(三興製作所)(2)
- Niagara Cutter(2)
- ATOM(サイトウ製作所)(2)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- ヤマト(切削工具)(2)
- TOTIME(2)
- NS(日進工具)(1)
- WIDIN(1)
- THECUT(1)
EIKO(栄工舎)・DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・京セラ・S&K(三興製作所)・Niagara Cutter・ATOM(サイトウ製作所)・ニチアロイ(日本超硬)・ヤマト(切削工具)・TOTIME・NS(日進工具)・WIDIN・THECUT
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
5.5(43)

無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル
NS(日進工具)(4件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から6日以内出荷低速から高速までの精密3次元加工に対応します。材質超微粒子超硬合金刃数2加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
新超硬2枚刃ボールエンドミル(TiSiN) (ザ・)カットミル
THECUT¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から3日以内出荷TiSiNコートでHRC50以下の幅広い鋼材に対応可能。 高速機での使用にも対応。 長寿命で圧倒的コストパフォーマンスを実現。材質超微粒子超硬(MG)刃数2表面処理V3(TiSiN)コーティング
超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃
TOTIME¥9,398~税込¥10,338~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。用途SUS併用△材質超硬合金形状ボール刃数2シリーズエンドミル|30B2F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)30
超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃
TOTIME¥9,398税込¥10,3381本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。用途SUS併用△材質超硬合金形状ボール刃数4シリーズエンドミル|30B4F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)30
ソリッド深彫用スパイラルボールエンドミル
ニチアロイ(日本超硬)¥79,980税込¥87,9781本翌々日出荷ロング刃長。刃先はS字形で倣い加工に最適。用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
DLCミルボール
NACHI(不二越)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から3日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。曲面加工に適しています。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角標準R公差(mm)±0.01
AlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミル
WIDIN¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
ソリッドスパイラルボールエンドミル
ニチアロイ(日本超硬)¥64,980税込¥71,4781本翌々日出荷刃先はS字形で倣い加工に最適。用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
2枚刃ボールエンドミル ABES
ATOM(サイトウ製作所)¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能で、高精度、高品位な仕上げ面を実現します。材質超微粒子超硬合金刃数2公差R:±0.01刃径公差+0~-0.02ねじれ角(°)30
超硬2枚刃ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷から5日以内出荷生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
スタビライザーGPボールエンドミル
Niagara Cutter¥7,998~税込¥8,798~1本4日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
スタビライザーHTボールエンドミル
Niagara Cutter¥7,598税込¥8,3581本4日以内出荷不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
Xsミルジオボール
NACHI(不二越)¥27,980税込¥30,7781本3日以内出荷金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。材質超硬合金刃数2表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)±0.01
超硬強力形ボールエンドミル(ショート刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から3日以内出荷用途彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02刃先R公差(mm)±0.01
SAコート 超硬2枚刃ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から5日以内出荷材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SA(TiAlN)コーティング
SGS 4枚刃 ボールエンドミル 標準 1MB
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1本6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準/エキストラロング刃数4枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端形状ボールねじれ角右ねじれシャンク形状ストレート
SGS 3枚刃 ボールエンドミル 標準 5MB
京セラ¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷から6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準/エキストラロング刃数3枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端形状ボールねじれ角右ねじれコーティング-シャンク形状ストレート
SGS 2枚刃 ボールエンドミル 標準 3MB
京セラ¥9,798~税込¥10,778~1本6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準/エキストラロング刃数2枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端形状ボールねじれ角右ねじれシャンク形状ストレート