絞り込み
ボール半径R(mm)
- 9(35)
シャンク径(Φmm)
- 16(16)
- 18(13)
- 20(18)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 18
- 0.2(71)
- 0.3(69)
- 0.4(101)
- 0.5(83)
- 0.6(115)
- 0.8(106)
- 1(195)
- 1.2(66)
- 1.5(152)
- 2(223)
- 2.5(86)
- 3(236)
- 4(231)
- 5(184)
- 6(220)
- 8(176)
- 10(176)
- 12(167)
- 16(87)
- 20(80)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 50(1)
- 84(1)
- 85(2)
- 92(2)
- 93(2)
- 100(3)
- 105(2)
- 110(1)
- 120(1)
- 130(6)
- 140(8)
- 150(4)
- 160(3)
- 170(1)
- 180(3)
- 200(1)
- 250(8)
- 280(1)
刃長(mm)
- 18(2)
- 24(1)
- 27(5)
- 32(2)
- 34(2)
- 35(4)
- 36(2)
- 38(3)
- 40(8)
- 50(3)
- 55(3)
- 60(7)
- 65(1)
- 75(1)
- 80(4)
- 160(1)
刃数
- 2(27)
- 3(1)
- 4(16)
2・3・4
表面処理
- AlCrNコーティング(3)
- DLCコーティング(1)
- その他(1)
- チタン系コーティング(6)
- ノンコーティング(5)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- 超硬合金(37)
超硬合金
ブランド
- EIKO(栄工舎)(9)
- 京セラ(7)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(7)
- DIJET(ダイジェット工業)(6)
- NACHI(不二越)(3)
- S&K(三興製作所)(2)
- Niagara Cutter(2)
- ATOM(サイトウ製作所)(2)
- ヤマト(切削工具)(2)
- NS(日進工具)(1)
- WIDIN(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
- 三洋工具(1)
- ウォーターミルズ(1)
- TOWA[切削工具](1)
EIKO(栄工舎)・京セラ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・DIJET(ダイジェット工業)・NACHI(不二越)・S&K(三興製作所)・Niagara Cutter・ATOM(サイトウ製作所)・ヤマト(切削工具)・NS(日進工具)・WIDIN・ニチアロイ(日本超硬)・三洋工具・ウォーターミルズ・TOWA[切削工具]
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
9(35)

DLCミルボール
NACHI(不二越)¥76,980税込¥84,6781本当日出荷から3日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。曲面加工に適しています。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角標準R公差(mm)±0.01
AlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミル
WIDIN¥74,980税込¥82,4781本翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
ソリッドスパイラルボールエンドミル
ニチアロイ(日本超硬)¥189,800税込¥208,7801本翌々日出荷刃先はS字形で倣い加工に最適。用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート![超硬ボールエンドミル ion Depo Type U ボールエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52629327-240112-02.jpg)
超硬ボールエンドミル ion Depo Type U ボールエンドミル 2枚刃
TOWA[切削工具]¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷から5日以内出荷イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。適応加工形状:曲面加工用。刃数2表面処理ion Depo Type Uねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005
2枚刃ボールエンドミル ABES
ATOM(サイトウ製作所)¥74,980税込¥82,4781本翌々日出荷一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能で、高精度、高品位な仕上げ面を実現します。材質超微粒子超硬合金刃数2公差R:±0.01刃径公差+0~-0.02ねじれ角(°)30
超硬2枚刃ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥62,980税込¥69,2781本3日以内出荷から5日以内出荷生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
WM不等分割ボールエンドミル
ウォーターミルズ¥47,980税込¥52,7781本5日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。表面処理AlTiNコート刃数(p)4適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに
スタビライザーGPボールエンドミル
Niagara Cutter¥23,980~税込¥26,378~1本4日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
スタビライザーHTボールエンドミル
Niagara Cutter¥23,980~税込¥26,378~1本4日以内出荷不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
Xsミルジオボール
NACHI(不二越)¥79,980税込¥87,9781本3日以内出荷金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。材質超硬合金刃数2表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)±0.01
超硬強力形ボールエンドミル(ショート刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥93,980税込¥103,3781本当日出荷から3日以内出荷用途彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02刃先R公差(mm)±0.01
SAコート 超硬2枚刃ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷から5日以内出荷材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SA(TiAlN)コーティング
SGS 4枚刃 不等分割 ロングボールエンドミル Series 7 7MB
京セラ¥66,980税込¥73,6781本6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:ロング/エキストラロング刃数4枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金先端形状ボールその他設定項目不等分割ねじれ角不等リード(右ねじれ)コーティングTXシャンク形状ストレート
SGS 4枚刃 不等分割 ボールエンドミル Z-Carb Z1MB (JetStreamタイプ)
京セラ¥53,980税込¥59,3781本6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準刃数4枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金先端形状ボールその他設定項目不等分割ねじれ角右ねじれシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
SGS 4枚刃 不等分割 ボールエンドミル Z-Carb Z1MB
京セラ¥62,980税込¥69,2781本翌日出荷から6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準刃数4枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金先端形状ボールその他設定項目不等分割ねじれ角右ねじれコーティングTXシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
SGS 4枚刃 ボールエンドミル 標準 1MB
京セラ¥28,980~税込¥31,878~1本6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準/エキストラロング刃数4枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端形状ボールねじれ角右ねじれシャンク形状ストレート
SGS 3枚刃 ボールエンドミル 標準 5MB
京セラ¥32,980税込¥36,2781本4日以内出荷から6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準/エキストラロング刃数3枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端形状ボールねじれ角右ねじれコーティング-シャンク形状ストレート
SGS 2枚刃 ボールエンドミル 標準 3MB
京セラ¥31,980~税込¥35,178~1本6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準/エキストラロング刃数2枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端形状ボールねじれ角右ねじれシャンク形状ストレート
SGS 2枚刃 ボールエンドミル ロングリーチ 59MB
京セラ¥66,980~税込¥73,678~1本6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:エキストラロング刃数2枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端形状ボールねじれ角右ねじれシャンク形状ストレート










![超硬ボールエンドミル ion Depo Type U ボールエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52629327-240112-02.jpg)