絞り込み
ボール半径R(mm)
- 12.5(28)
- 25(1)
シャンク径(Φmm)
- 20(1)
- 25(38)
- 32(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 25
- 0.2(71)
- 0.3(69)
- 0.4(101)
- 0.5(83)
- 0.6(115)
- 0.8(106)
- 1(195)
- 1.2(66)
- 1.5(152)
- 2(223)
- 2.5(86)
- 3(236)
- 4(231)
- 5(184)
- 6(220)
- 8(176)
- 10(176)
- 12(167)
- 16(87)
- 20(80)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 32(1)
- 100(2)
- 104(3)
- 115(2)
- 117(1)
- 120(1)
- 137(1)
- 150(6)
- 160(2)
- 180(9)
- 200(4)
- 220(1)
- 230(1)
- 250(7)
- 300(2)
- 350(1)
刃長(mm)
- 19(1)
- 25(2)
- 35(1)
- 37(1)
- 38(6)
- 50(9)
- 60(10)
- 65(3)
- 70(2)
- 75(1)
- 80(6)
- 110(1)
刃数
- 2(26)
- 4(13)
2・4
表面処理
- AlCrNコーティング(3)
- その他(2)
- チタン系コーティング(4)
- ノンコーティング(4)
AlCrNコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- 超硬合金(32)
超硬合金
ブランド
- EIKO(栄工舎)(9)
- 京セラ(6)
- DIJET(ダイジェット工業)(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- S&K(三興製作所)(3)
- Niagara Cutter(2)
- アサヒ工具(2)
- ヤマト(切削工具)(2)
- サンドビック(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- WIDIN(1)
- マパール(1)
EIKO(栄工舎)・京セラ・DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・S&K(三興製作所)・Niagara Cutter・アサヒ工具・ヤマト(切削工具)・サンドビック・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・WIDIN・マパール
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ボール半径R(mm)」から絞り込む
12.5(28)
25(1)

SAコーティング超硬2枚刃ボールロングシャンクエンドミル
S&K(三興製作所)¥169,800税込¥186,7801本当日出荷から5日以内出荷SAGCBEのロングシャンクエンドミルです。深い部分の加工が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2表面処理SAコーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
AlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミル
WIDIN¥109,800~税込¥120,780~1本翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
超硬2枚刃ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥129,800税込¥142,7801本3日以内出荷から5日以内出荷生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
CPMill-Uni-Radius 「CPM150」
マパール¥35,980税込¥39,5781本翌日出荷から3日以内出荷新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 4枚刃のボール形状です。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
スタビライザーGPボールエンドミル
Niagara Cutter¥39,980~税込¥43,978~1本4日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
スタビライザーHTボールエンドミル
Niagara Cutter¥41,980~税込¥46,178~1本4日以内出荷不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
Xsミルジオボール
NACHI(不二越)¥169,800税込¥186,7801本3日以内出荷金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。材質超硬合金刃数2表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)±0.01
SAコート 超硬2枚刃ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷から5日以内出荷材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SA(TiAlN)コーティング
SGS 4枚刃 不等分割 ロングボールエンドミル Series 7 7MB
京セラ¥119,800税込¥131,7801本6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:ロング/エキストラロング刃数4枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金先端形状ボールその他設定項目不等分割ねじれ角不等リード(右ねじれ)コーティングTXシャンク形状ストレート
SGS 4枚刃 不等分割 ボールエンドミル Z-Carb Z1MB (JetStreamタイプ)
京セラ¥86,980税込¥95,6781本6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準刃数4枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金先端形状ボールその他設定項目不等分割ねじれ角右ねじれシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
SGS 4枚刃 不等分割 ボールエンドミル Z-Carb Z1MB
京セラ¥97,980税込¥107,7781本翌日出荷から6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準刃数4枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金先端形状ボールその他設定項目不等分割ねじれ角右ねじれコーティングTXシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
SGS 4枚刃 ボールエンドミル 標準 1MB
京セラ¥56,980税込¥62,6781本6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準/エキストラロング刃数4枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端形状ボールねじれ角右ねじれシャンク形状ストレート
SGS 2枚刃 非鉄金属用ボールエンドミル S-Carb 47MB
京セラ¥83,980~税込¥92,378~1本3日以内出荷から6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準刃数2枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端形状ボールねじれ角右ねじれシャンク形状ストレート
SGS 2枚刃 ボールエンドミル 標準 3MB
京セラ¥56,980税込¥62,6781本6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準/エキストラロング刃数2枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端形状ボールねじれ角右ねじれシャンク形状ストレート
エンドミル 超硬S ボールE BEKLS
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥389,800税込¥428,7801本3日以内出荷材質超硬刃数2全長(mm)300刃長(mm)50シャンク径(Φmm)25刃径(Φmm)25ボール半径R(mm)12.5