絞り込み
ボール半径R(mm)
- 1(1)
- 2.25(23)
シャンク径(Φmm)
- 6(29)
- 10(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 4.5
- 0.2(73)
- 0.3(70)
- 0.4(101)
- 0.5(85)
- 0.6(117)
- 0.8(107)
- 1(201)
- 1.5(157)
- 2(229)
- 2.5(92)
- 3(245)
- 4(241)
- 5(192)
- 6(234)
- 7(70)
- 8(188)
- 10(190)
- 12(179)
- 16(97)
- 20(90)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 45(2)
- 50(3)
- 60(3)
- 70(8)
- 80(4)
- 90(1)
- 100(5)
- 120(1)
- 150(3)
刃長(mm)
- 4.5(1)
- 6.8(4)
- 8(1)
- 9(2)
- 10(2)
- 12(5)
- 16(3)
- 20(2)
- 23(3)
- 25(1)
- 30(4)
- 40(2)
刃数
- 2(24)
- 3(1)
- 4(5)
2・3・4
表面処理
- AlCrNコーティング(1)
- チタン系コーティング(3)
- ノンコーティング(4)
AlCrNコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- その他(2)
- 超硬合金(25)
その他・超硬合金
ブランド
- EIKO(栄工舎)(8)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- NS(日進工具)(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- 京セラ(3)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- ATOM(サイトウ製作所)(2)
- S&K(三興製作所)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- WIDIN(1)
EIKO(栄工舎)・DIJET(ダイジェット工業)・NS(日進工具)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・京セラ・RYOCO(菱高精機)・ATOM(サイトウ製作所)・S&K(三興製作所)・NACHI(不二越)・WIDIN
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
1(1)
2.25(23)

無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル
NS(日進工具)(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から6日以内出荷低速から高速までの精密3次元加工に対応します。材質超微粒子超硬合金刃数2加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
SAコーティング 超硬2枚刃ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から5日以内出荷生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。高速加工も可能。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SA(TiAlN)コーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
ミニジャンボボールエンドミルロング刃
RYOCO(菱高精機)¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドボールエンドミルロング刃用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼材質R78=鋳物用刃数2R公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30
ミニジャンボボールエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥9,198~税込¥10,118~1本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドボールエンドミル用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼材質R78=鋳物用刃数2R公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30
AlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミル
WIDIN¥3,398~税込¥3,738~1本翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
2枚刃ボールエンドミル ABES
ATOM(サイトウ製作所)¥8,498~税込¥9,348~1本翌々日出荷一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能で、高精度、高品位な仕上げ面を実現します。材質超微粒子超硬合金刃数2公差R:±0.01刃径公差+0~-0.02ねじれ角(°)30
SGS 4枚刃 ボールエンドミル 標準 1MB
京セラ¥3,298~税込¥3,628~1本6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準/エキストラロング刃数4枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端形状ボールねじれ角右ねじれシャンク形状ストレート
SGS 3枚刃 ボールエンドミル 標準 5MB
京セラ¥2,898~税込¥3,188~1本4日以内出荷から6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準/エキストラロング刃数3枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端形状ボールねじれ角右ねじれコーティング-シャンク形状ストレート
SGS 2枚刃 ボールエンドミル 標準 3MB
京セラ¥2,598~税込¥2,858~1本6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準/エキストラロング刃数2枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端形状ボールねじれ角右ねじれシャンク形状ストレート