絞り込み
ボール半径R(mm)
- 0.1(2)
- 0.15(5)
- 0.2(8)
- 0.25(7)
- 0.3(11)
- 0.4(11)
- 0.5(18)
- 0.75(12)
- 0.8(3)
- 0.9(4)
- 1(19)
- 1.25(5)
- 1.5(18)
- 1.75(3)
- 2(16)
- 2.5(9)
- 3(11)
- 4(8)
- 5(5)
- 6(5)
- ボール半径R(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(2)
- 4(16)
- 6(20)
- 8(11)
- 10(7)
- 12(5)
- 16(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 32(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.2(3)
- 0.3(4)
- 0.4(8)
- 0.5(6)
- 0.6(11)
- 0.8(11)
- 1(17)
- 1.5(13)
- 1.6(3)
- 1.8(4)
- 2(17)
- 2.5(5)
- 3(18)
- 3.5(3)
- 4(16)
- 5(11)
- 6(12)
- 8(8)
- 10(5)
- 12(5)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 40(2)
- 45(4)
- 50(16)
- 55(3)
- 60(16)
- 65(3)
- 70(13)
- 75(4)
- 80(13)
- 90(11)
- 100(10)
- 110(7)
- 120(4)
- 130(2)
- 140(2)
- 150(1)
- 160(1)
- 180(1)
- 200(1)
- 220(1)
- 全長(mm)をもっと見る
刃長(mm)
- 0.24(3)
- 0.3(4)
- 0.4(5)
- 0.48(3)
- 0.5(4)
- 0.6(7)
- 0.8(7)
- 0.9(4)
- 1(5)
- 1.1(3)
- 1.2(7)
- 1.5(5)
- 1.6(5)
- 2(7)
- 2.3(4)
- 3(10)
- 4(5)
- 6(10)
- 8(4)
- 12(4)
- 刃長(mm)をもっと見る
刃数
- 2(17)
- 3(3)
- 4(6)
2・3・4
表面処理
- DLCコーティング(1)
- その他(3)
- ダイヤモンドコーティング(2)
- ノンコーティング(1)
DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・ノンコーティング
材質
- セラミックス(1)
- 超硬合金(21)
セラミックス・超硬合金
ブランド
- 三菱マテリアル
- NS(日進工具)(129)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(47)
- ユニオンツール(36)
- グーリング(33)
- OSG(オーエスジー)(29)
- NACHI(不二越)(20)
- 京セラ(19)
- イスカル(18)
- DIJET(ダイジェット工業)(17)
- 日進(17)
- サンドビック(16)
- EIKO(栄工舎)(15)
- TOTIME(15)
- 岡崎精工(9)
- S&K(三興製作所)(8)
- WIDIN(7)
- THECUT(7)
- 株洲工具(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
0.3(11)
0.4(11)
0.5(18)
0.75(12)
1(19)
1.5(18)
2(16)
2.5(9)
3(11)
4(8)
ボール半径R(mm)をもっと見る

難削材加工用多機能ワイドボールエンドミル VQ4WB
三菱マテリアル¥17,980~税込¥19,778~1本翌日出荷から5日以内出荷アンダーカット・内曲面形状等の5軸加工に最適。裏バリ取り・アンダーカット・内曲面形状等の5軸加工に最適な多機能ワイドボールエンドミルです。ボール有効範囲『280°』とワイドな切れ刃で5軸加工での内面形状加工やアンダカット加工、穴加工後の背面バリ取りなどに対応した多機能化を実現。 独自の(Al,Cr)N系コーティングの採用による耐溶着性、耐摩耗性の向上で炭素鋼から難削材まで幅広い被削材で工具寿命を向上。部品加工での穴背面バリ取り専用端数径サイズもラインナップ。(Φ1.3/1.8/2.8/3.8/4.8)。4枚刃の採用で従来2枚刃に比べて高送り高能率と工具寿命を大幅向上。用途バリ取り(面取り)加工、内面形状加工、アンダーカット(テーパー穴)加工、R溝加工材質極超微粒子超硬刃数4表面処理VQ(スマートミラクルコーティング)首テーパ半角(°)12半径許容差(mm)±0.01
2枚刃ダイヤモンドコーティンググラファイト加工用 超硬ロングネックボールエンドミル1mm
三菱マテリアル¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷仕様ボールトラスコ品番179-1637刃数2枚全長(mm)80ボール半径(mm)0.5ねじれ角(°)30シャンク径(mm)4刃径(mm)1
グラファイト加工用
三菱マテリアル¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から9日以内出荷グラファイト加工用のロングネックエンドミルです。用途被削材:グラファイト刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理ダイアモンドコーティング
VQ(Smart MIRACLE)2枚刃ロングネットボールエンドミル
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781本翌日出荷から翌々日出荷新S字刃先強化形状の採用により、耐欠損性を向上しました。用途被削材:コバルトクロク合金、耐熱合金、チタン合金。仕様新S字刃先強化形状RoHS指令(10物質対応)対応
VF(IMPACT MIRACLE)2枚刃ロングネットボールエンドミル
三菱マテリアル¥5,998~税込¥6,598~1本翌日出荷から翌々日出荷シームレス化と強バックテーパ採用により、立壁加工で高精度な加工が可能です。用途被削材:高硬度鋼。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式エンドミル iMX-B4WH-S
三菱マテリアル¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷アンダーカット・内曲面形状等の5軸加工に最適なワイドボールエンドミルです。各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。用途鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・耐熱合金加工用。仕様ワイドボールエンドミルRoHS指令(10物質対応)対応
汎用
三菱マテリアル¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から翌々日出荷汎用2枚刃ショート刃長ボールエンドミルです。炭素鋼から焼入鋼まで幅広い被削材で優れた性能を発揮します。用途被削材:鋼刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)6
3枚刃エムエスプラス(MS Plus)テーパネックボールエンドミル
三菱マテリアル¥6,898~税込¥7,588~1本3日以内出荷鍛造型(40-52HRC)の深彫り荒加工や中荒加工に最適です。高剛性・強ねじれにより、高送りと高切込みの高能率加工が可能です。用途鍛造型(40-52HRC)の深彫り荒加工や中荒加工に最適材質超極微粒子超硬刃数3コーティングMS Plusコーティング(MS+)ねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃エムエスプラス(MS Plus)強力形ボールエンドミル(S)
三菱マテリアル¥3,598~税込¥3,958~1本3日以内出荷シームレス刃形により、良好な仕上げ面を実現します。炭素鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材で優れた性能を発揮します。耐欠損性に優れ、鍛造型などの荒加工や中荒加工に最適。用途鍛造型の荒・中荒加工用材質超極微粒子超硬刃数2コーティングMS Plusコーティング(MS+)ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
グラファイト加工用2枚刃ダイヤモンドコーティングロングネックボールエンドミル DF2XLBF(仕上げ用)
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から3日以内出荷非鉄金属の仕上げ加工に最適なダイヤモンドコーティングロングネックボールエンドミルです。用途グラファイトなどの仕上げ加工において良好な仕上げ面を実現。材質超極微粒子超硬刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)4表面処理ダイヤモンドコーティング(DF)ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングテーパ刃ボールエンドミル DLC4LATB
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷耐折損性を向上させた高剛性設計により、アルミニウム合金インペラの高能率加工を実現します。クーラント供給が不十分な場合や高速切削加工時の被削材の溶着を抑制します。独自開発のDLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。低い摩擦係数により、切削抵抗の低減が可能です。用途アルミインペラの高能率加工材質超極微粒子超硬刃数4表面処理DLCコーティングねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃アルミニウム合金加工用テーパ刃ボールエンドミル C4LATB
三菱マテリアル¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷耐折損性を向上させた高剛性設計により、アルミニウム合金インペラの高能率加工を実現します。アルミニウム合金インペラ加工用の第一推奨です。用途アルミインペラの高能率加工材質超極微粒子超硬刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応