絞り込み
ボール半径R(mm)
- 0.5(3)
- 1(3)
- 1.5(4)
- 2(4)
- 2.5(1)
- 3(6)
- 3.5(1)
- 4(6)
- 5(3)
- 5.5(1)
- 6(6)
- 8(5)
- 10(2)
シャンク径(Φmm)
- 4(3)
- 6(5)
- 8(5)
- 10(2)
- 12(5)
- 16(4)
- 20(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(3)
- 2(3)
- 3(4)
- 4(4)
- 5(1)
- 6(7)
- 7(1)
- 8(7)
- 10(4)
- 11(1)
- 12(6)
- 16(5)
- 20(2)
全長(mm)
- 50(3)
- 60(2)
- 70(1)
- 75(3)
- 80(2)
- 90(1)
- 100(5)
- 110(3)
- 140(1)
- 150(4)
- 155(1)
- 200(1)
刃長(mm)
- 2(2)
- 2.5(1)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(3)
- 8(4)
- 10(2)
- 12(5)
- 14(2)
- 15(1)
- 16(3)
- 18(1)
- 20(1)
- 22(2)
- 24(4)
- 30(1)
- 32(2)
- 38(1)
- 40(1)
刃数
- 2(4)
- 3(2)
2・3
表面処理
- その他(1)
- チタン系コーティング(6)
その他・チタン系コーティング
材質
- 超硬合金(7)
超硬合金
ブランド
- THECUT
- NS(日進工具)(129)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(47)
- ユニオンツール(36)
- グーリング(33)
- OSG(オーエスジー)(29)
- 三菱マテリアル(29)
- NACHI(不二越)(20)
- 京セラ(19)
- イスカル(18)
- DIJET(ダイジェット工業)(17)
- 日進(17)
- EIKO(栄工舎)(15)
- TOTIME(15)
- サンドビック(13)
- 岡崎精工(9)
- S&K(三興製作所)(8)
- WIDIN(7)
- 株洲工具(7)
- ブランドをもっと見る
特価
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
0.5(3)
1(3)
1.5(4)
2(4)
3(6)
4(6)
5(3)
6(6)
8(5)
10(2)

新超硬2枚刃ボールエンドミル(TiSiN) (ザ・)カットミル
THECUT¥2,598~税込¥2,858~1本ほか当日出荷から3日以内出荷TiSiNコートでHRC50以下の幅広い鋼材に対応可能。 高速機での使用にも対応。 長寿命で圧倒的コストパフォーマンスを実現。材質超微粒子超硬(MG)刃数2表面処理V3(TiSiN)コーティング
超硬2枚刃ロングボールエンドミル ザ・カットミル
THECUT¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から3日以内出荷圧倒的コストパフォーマンス 生材から合金鋼まで幅広いワークの加工が可能 新しいVcコーティングは従来のV1(TiAlNコーティング)に比べ高い硬度(約3000HV)と酸化開始温度(約800℃)によりさらに長寿命。仕様R加工・曲面加工材質超微粒子超硬(MG)刃数2被削材構造用鋼/炭素鋼(SS41/S45C※HRC30以下)、工具鋼/プリハードン鋼(SKD/NAK101※HRC30-35)、合金鋼/ステンレス鋼(SCM/SUS304※HRC35-40)、熱処理鋼等(SKD61等※HRC40-45)表面処理VC(AlTiN)コーティングねじれ角(°)30
超硬2枚刃ボールエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
THECUT¥2,798~税込¥3,078~1本3日以内出荷から4日以内出荷圧倒的コストパフォーマンスを実現 生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能 TiAlNコートで寿命UP材質超微粒子超硬(MG)刃数2表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)35加工内容R加工、曲面加工
高硬度用5枚刃ボールエンドミル(スーパーAHコート) (ザ・)カットミル
THECUT¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷材質特殊超硬刃数3表面処理S2(TiAlN+α・3500Hv)R公差(mm)0.015ねじれ角(°)55加工内容R加工、曲面加工
高硬度用3枚刃ボールエンドミル(スーパーAHコート) (ザ・)カットミル
THECUT¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷耐摩耗性と耐熱性に優れ、滑りが良く、溶着しにくい特殊コーティングを採用 生材から難削材まで幅広い加工領域を実現 革新の刃形状・最強の超硬+特殊コーティングで高速高送りが可能材質特殊超硬表面処理S2(TiAlN+α・3500Hv)R公差(mm)0.015ねじれ角(°)55加工内容R加工、曲面加工
高硬度用超硬2枚刃ボールエンドミル(特殊コート) (ザ・)カットミル
THECUT¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷高い耐摩耗性を持った超々微粒合金と特殊コーティングで高硬度材も難なく加工。 エキセントリック刃型の採用により面粗度と刃先強度が飛躍的に向上。 高速機での使用にも対応。材質超々微粒子超硬(UMG)刃数2表面処理S4(AlTixN・3800Hv)