絞り込み
ボール半径R(mm)
- 0.05(1)
- 0.1(1)
- 0.15(1)
- 0.2(1)
- 0.25(1)
- 0.3(1)
- 0.35(1)
- 0.4(1)
- 0.5(4)
- 0.6(1)
- 0.75(2)
- 1(1)
- 1.5(2)
- 2(1)
- 2.5(1)
シャンク径(Φmm)
- 3(1)
- 4(5)
- 6(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.1(1)
- 0.15(1)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 0.9(1)
- 1(3)
- 1.2(2)
- 1.5(2)
- 2(2)
- 2.5(1)
- 3(2)
- 4(1)
- 5(1)
全長(mm)
- 40
- 35(3)
- 38(3)
- 45(6)
- 50(24)
- 55(5)
- 60(24)
- 65(4)
- 70(25)
- 75(8)
- 80(18)
- 90(14)
- 100(18)
- 110(11)
- 120(7)
- 130(2)
- 140(3)
- 150(4)
- 160(3)
- 200(3)
- 全長(mm)をもっと見る
刃長(mm)
- 0.1(1)
- 0.15(1)
- 0.2(2)
- 0.3(1)
- 0.4(2)
- 0.5(1)
- 0.6(2)
- 0.7(1)
- 0.8(2)
- 0.9(1)
- 1(3)
- 1.1(1)
- 1.2(1)
- 1.4(1)
- 1.5(4)
- 1.6(1)
- 1.8(1)
- 2(3)
- 3(3)
- 4.5(2)
- 刃長(mm)をもっと見る
刃数
- 2(4)
2
表面処理
- AlCrNコーティング(1)
- その他(2)
- チタン系コーティング(1)
AlCrNコーティング・その他・チタン系コーティング
材質
- 超硬合金(5)
超硬合金
ブランド
- NS(日進工具)(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- WIDIN(1)
NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・WIDIN
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(5)
- 10,000-50,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
ボール超硬エンドミル :「hrc55」の検索結果
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
0.3(1)
0.35(1)
0.4(1)
0.5(4)
0.6(1)
0.75(2)
1(1)
1.5(2)
2(1)
2.5(1)

AlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミル
WIDIN¥3,898~税込¥4,288~1本翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
無限コーティング ショートシャンクボールエンドミル MSB230SF
NS(日進工具)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷低速から高速まで精密3次元加工に対応します。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、銅。金型および部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金シャンク径d(Φmm)4
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD
OSG(オーエスジー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から8日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形(HSK対応) WXL-HS-EBD
OSG(オーエスジー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
無限コーティング ショートシャンクボールエンドミル(焼きばめ用)
NS(日進工具)¥2,598税込¥2,8581本3日以内出荷ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)のボールエンドミルです。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°加工可能硬度~55HRCまで加工可能