絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10(1)
- 12(5)
- 20(26)
- 25(5)
コーナーR(mm)
- 0.2(2)
- 0.3(3)
- 0.5(8)
- 0.8(1)
- 1(12)
- 1.0(1)
- 1.5(9)
- 2(11)
- 3(4)
- 4(1)
- 5(1)
刃数
- 2(3)
- 3(2)
- 4(19)
- 5(4)
- 6(4)
- 8(2)
- 11(1)
シャンク径(Φmm)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(5)
- 20(27)
- 25(5)
刃長(mm)
- 38
- 2(65)
- 3(80)
- 4(77)
- 5(67)
- 6(106)
- 8(105)
- 9(56)
- 10(97)
- 12(127)
- 15(108)
- 16(70)
- 18(66)
- 20(140)
- 22(51)
- 24(81)
- 25(88)
- 26(55)
- 30(121)
- 32(64)
- 40(70)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 75(1)
- 80(2)
- 100(10)
- 104(6)
- 110(1)
- 125(2)
- 150(3)
75・80・100・104・110・125・150
表面処理
- AlCrNコーティング(2)
- DLCコーティング(1)
- その他(3)
- チタン系コーティング(9)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・チタン系コーティング
材質
- 超硬合金(19)
超硬合金
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- NACHI(不二越)(3)
- OSG(オーエスジー)(1)
- WIDIN(8)
- ウォーターミルズ(1)
- カーメックス(2)
- ギガ・セレクションーリミテッド(1)
- グーリング(2)
- サンドビック(1)
- タンガロイ(1)
- 三菱マテリアル(3)
- 京セラ(10)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・WIDIN・ウォーターミルズ・カーメックス・ギガ・セレクションーリミテッド・グーリング・サンドビック・タンガロイ・三菱マテリアル・京セラ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
10(1)
12(5)
20(26)
25(5)

SGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR
京セラ¥56,980~税込¥62,678~1本当日出荷から6日以内出荷仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
TiAlNコート5枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃)
WIDIN¥98,980~税込¥108,878~1本翌々日出荷高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数5表面処理TiAlN+SHコートねじれ角44゜+45゜+46゜
TiAlNコート4枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃)
WIDIN¥81,980~税込¥90,178~1本当日出荷から翌々日出荷耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+Hコートねじれ角38゜+40゜
AlCrNコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル
WIDIN¥74,980~税込¥82,478~1本当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角40゜
高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-Cr-TH (コーナR付き)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥159,800税込¥175,7801本当日出荷から3日以内出荷高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理THコート刃先形状コーナRシャンク径公差h6ねじれ角(°)43
4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)
三菱マテリアル¥65,980~税込¥72,578~1本当日出荷から5日以内出荷汎用4枚刃ラジアスエンドミル用途スミR加工用材質極超微粒子超硬合金形状ラジアス刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティングねじれ角(°)30
DLCミル ラジアス
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥85,980~税込¥94,578~1本当日出荷から3日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。溝の隅R部加工ができます。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ
SGS 3枚刃 非鉄金属用荒加工用ブレーカ エンドミル S-Carb 43MCB
京セラ¥28,980~税込¥31,878~1本3日以内出荷から31日以内出荷仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)刃数3被削材非鉄金属、プラスチック・複合材先端形状ラジアスシャンク形状ストレート
8254_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理
グーリング¥12,980税込¥14,2781本23日以内出荷切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3コーティング無処理
6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)20mm
三菱マテリアル¥139,800税込¥153,7801個24日以内出荷刃数6枚全長(mm)100刃長(mm)38ねじれ角(°)45外径(mm)20シャンク径(mm)20刃径(mm)20
高送り用エンドミル G-Mold 65 HF ロング 4枚刃
グーリング¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷金型加工用の低抵抗ラジアス刃形状を採用した高送り用のエンドミルです。内部給油対応で、硬度65HRCまでの幅広い被削材加工で高送りが可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
Wコート6枚刃ロングシャンク超硬ラジアスエンドミル
WIDIN¥91,980税込¥101,1781本翌々日出荷耐熱性、耐酸化性と平滑性に非常に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数6表面処理nACRoコートねじれ角45゜
AlTiN高硬度用超硬4枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃)
WIDIN¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
AlTiN高硬度用超硬4枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃 ロングシャンク)
WIDIN¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
AlTiN高硬度用超硬2枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃)
WIDIN¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
AlCrNコート6枚刃超硬ラジアスエンドミル
WIDIN¥93,980税込¥103,3781本翌々日出荷WR506シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数6表面処理AlCrNコートねじれ角45゜
5枚刃 仕上げ及び中仕上げ用ラジアスエンドミル ミリ仕様 55MCR
京セラ¥31,980~税込¥35,178~1本29日以内出荷厳しい仕上げ品質が要求される加工に最適です。不等分割、大きなねじれ角、および最適なすくい角と逃げの組合せによる、優れた仕上げ加工性能です。45 HRC(420 HB)以下の被削材に推奨します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。刃数5枚
ALUカッター 超硬エンドミル
ギガ・セレクションーリミテッド¥99,980~税込¥109,978~1本翌々日出荷非鉄金属加工において高速・高能率加工を実現 外周側にあるオイルホールからクーラントが噴き出し、切屑排出性、 耐溶着性、仕上面の向上、および工具寿命の延長が図られる 外周刃および底刃にチップブレーカがあり、切屑が短くなる 不等分割、不等リードにより優れた防振性能 きれいにポリッシュされた溝により、切屑がスムーズに排出される用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工、プランジ加工刃数4枚刃適合被削材種アルミ合金(AC/ADC)、銅・銅合金(Cu)、樹脂(Resin)
超硬防振型エンドミル AE-VML ロング形 ラジアスタイプ
OSG(オーエスジー)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から4日以内出荷炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。ロング形AE-VMLは、大きな芯厚とウェブテーパにより工具剛性を向上、高能率側面切削を可能にします。用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)42・44
WM不等分割ラジアスエンドミル
ウォーターミルズ¥47,980~税込¥52,778~1本5日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。表面処理AlTiNコート適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに
Xsミルジオ ラジアス
NACHI(不二越)¥99,980税込¥109,9781本3日以内出荷材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)+0.02~-0.01公差(mm)-0.032~-0.059
SGS 多刃 仕上げ加工用ラジアスエンドミル Multi-Carb 66MCR
京セラ¥53,980~税込¥59,378~1本6日以内出荷仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ストレート
SGS 6枚刃 高速加工用ラジアスエンドミル T-Carb 51MCR
京セラ¥69,980税込¥76,9781本3日以内出荷から6日以内出荷仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)刃数6被削材鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ストレート
SGS 4枚刃 不等分割 耐熱合金用ラジアスエンドミル Z-Carb-HTA ZH1MCR (ウェルドンシャンク)
京セラ¥56,980~税込¥62,678~1本6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)刃数4被削材耐熱合金、チタン合金先端形状ラジアスコーティングAlTiNシャンク形状ウェルドン
SGS 4枚刃 不等分割 耐熱合金用ラジアスエンドミル Z-Carb-HTA ZH1MCR
京セラ¥56,980税込¥62,6781本3日以内出荷から6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)刃数4被削材耐熱合金、チタン合金先端形状ラジアスコーティングAlTiNシャンク形状ストレート
SGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR (ウェルドンシャンク)
京セラ¥55,980~税込¥61,578~1本6日以内出荷仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ウェルドンクーラントJetStreamタイプ
SGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR (JetStreamタイプ)
京セラ¥58,980~税込¥64,878~1本6日以内出荷仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
SGS 4枚刃 不等すくい角 ミディアムリーチラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPIC
京セラ¥59,980税込¥65,9781本6日以内出荷仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ウェルドン