絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.84(1)
  • 2(1)
  • 3(17)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 5(3)
  • 6(24)
  • 8(1)
  • 9(2)
  • 12(5)
  • その他(2)
コーナーR(mm)
  • 0.1(2)
  • 0.2(8)
  • 0.3(10)
  • 0.4(3)
  • 0.5(16)
  • 0.8(5)
  • 1(10)
  • 1.2(1)
  • 1.5(9)
  • 1.6(1)
  • 2(4)
  • 2.5(1)
  • その他(2)
刃数
  • 2(10)
  • 3(14)
  • 4(20)
  • 5(6)
  • 6(4)
  • 8(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(7)
  • 5(1)
  • 5.8(1)
  • 6(36)
  • 8(6)
  • 10(5)
  • 12(4)
全長(mm)
  • 16(2)
  • 20(1)
  • 50(8)
  • 55(4)
  • 60(19)
  • 63(2)
  • 68(1)
  • 70(9)
  • 75(3)
  • 80(6)
  • 90(8)
  • 100(6)
  • 110(9)
  • 120(1)
  • 125(2)
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 160(1)
刃長(mm)
  • 9
  • 2(64)
  • 3(77)
  • 4(76)
  • 5(65)
  • 6(105)
  • 8(101)
  • 10(94)
  • 12(124)
  • 15(105)
  • 16(68)
  • 18(65)
  • 20(135)
  • 22(48)
  • 24(79)
  • 25(84)
  • 26(52)
  • 30(115)
  • 32(62)
  • 40(69)
表面処理
  • AlCrNコーティング(4)
  • DLCコーティング(3)
  • その他(19)
  • チタン系コーティング(10)
  • ノンコーティング(4)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • その他(2)
  • サーメット(1)
  • 超硬合金(46)
その他・サーメット・超硬合金
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(12)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(7)
  • ユニオンツール(6)
  • NS(日進工具)(5)
  • 三菱マテリアル(5)
  • WIDIN(4)
  • TOTIME(4)
  • NACHI(不二越)(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • Niagara Cutter(2)
  • マパール(2)
  • 京セラ(1)
  • サンドビック(1)
  • TOWA[切削工具](1)
OSG(オーエスジー)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ユニオンツール・NS(日進工具)・三菱マテリアル・WIDIN・TOTIME・NACHI(不二越)・DIJET(ダイジェット工業)・Niagara Cutter・マパール・京セラ・サンドビック・TOWA[切削工具]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
55件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(1)
3(17)
3.5(1)
4(1)
5(3)
6(24)
8(1)
9(2)
12(5)
その他(2)
  • 超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー)

    超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
    用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬刃数3表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41
  • ロングネックラジアスエンドミル MHR230R NS(日進工具)

    ロングネックラジアスエンドミル MHR230R

    NS(日進工具)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数2
  • 超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 TOTIME

    超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付

    TOTIME
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードコーナーラジアスエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
    用途SUS併用△材質超硬形状コーナーR刃数2シリーズエンドミル|35CR2FコーティングAlCrSiNネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35
  • HMコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル ユニオンツール

    HMコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    ¥4,234~税込¥4,657~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高速切削可能。特殊形状で加工効率UP
    用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数4質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬スリムシャンク コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度35/38°CG2コーティング付 TOTIME

    超硬スリムシャンク コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度35/38°CG2コーティング付

    TOTIME
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングはCGコーティングに極めて近いコーティングを採用しております。鉄はもちろんSUSや耐熱合金に対応できます。刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬形状コーナーR刃数4シリーズエンドミル|3538CRDSS4FコーティングCG2ネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35/38
  • HMコート超硬ラジアスエンドミル ユニオンツール

    HMコート超硬ラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    ¥4,704~税込¥5,174~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高速切削可能。特殊形状で加工効率UP
    用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数4質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
  • AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(ネック付) WIDIN

    AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(ネック付)

    WIDIN
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    翌々日出荷
    耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
  • アルミ用高能率ラジアスエンドミル3枚刃3倍刃長 NS(日進工具)

    アルミ用高能率ラジアスエンドミル3枚刃3倍刃長

    NS(日進工具)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃の採用で加工能率を向上し高送りでもびびり振動を抑制し「高能率」を実現!加工負荷の大きいコーナ部や高速条件でも安定した加工を実現します。
    用途アルミ合金/銅/樹脂材質超硬合金刃数3枚刃表面処理ノンコートねじれ角(°)45
  • アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ラジアスタイプ AM-CRE OSG(オーエスジー)

    アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ラジアスタイプ AM-CRE

    OSG(オーエスジー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREY(デューロレイ)コーティング。 深切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状。 長寿命・高能率化を考慮した多刃仕様のラジアスタイプ。 高送り加工を実現する複合ラジアス刃形。 底刃のチッピングを抑制、良好な加工面品位を実現するさらい刃。
    用途プリハードン鋼・調質鋼(~70HRC)・ステンレス鋼・コバルトクロム基・チタン合金・ニッケル基合金材質超硬合金表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)60外径許容差(mm)±0.01コーナR許容差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬スリムシャンク コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度35/37/38°HDC2コーティング付 TOTIME

    超硬スリムシャンク コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度35/37/38°HDC2コーティング付

    TOTIME
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングは水素フリーDLCコーティング(HDC2)を採用しております。アルミ、非鉄用です。刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。
    用途アルミ・非鉄用材質超硬形状コーナーR刃数3シリーズエンドミル|3538CRALDSS3FコーティングHDC2ネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35/38
  • 超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 TOTIME

    超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付

    TOTIME
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードコーナーラジアスエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
    用途SUS併用△材質超硬形状コーナーR刃数4シリーズエンドミル|35CR4FコーティングAlCrSiNネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35
  • UTコート高能率5枚刃ラジアスエンドミル ユニオンツール

    UTコート高能率5枚刃ラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    ¥3,960税込¥4,356
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、5枚刃の効果で高能率加工を実現
    用途一般鋼用、銅材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数5表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ラジアスエンドミル 非鉄用多機能タイプ DLC 3刃 ショート形 AE-VTS-N OSG(オーエスジー)

    超硬ラジアスエンドミル 非鉄用多機能タイプ DLC 3刃 ショート形 AE-VTS-N

    OSG(オーエスジー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプAE-VTS-Nは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。不等リード・不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。DLCコーティングの耐溶着効果、不等リード・不等分割の防振効果、及びさらい刃の効果により、高能率でも良好な加工面を実現します。
    用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬刃数3表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43
  • 高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長3DCタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長3DCタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥9,698税込¥10,668
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃先交換式高送り工具をソリッド化、高硬度鋼の高送り加工が可能です。 刃径1mm~12mmをラインナップ。 多刃設計のエンドミルが小型精密金型でも高能率な加工を可能にします。 低抵抗ラジアス刃形状。 振動抑制外周刃形状。高硬度鋼加工用コーティングTH3。
    用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(50~72HR)の荒加工材質超硬合金表面処理TH3コートシャンク径公差h5ねじれ角(°)20
  • 超硬コーナRエンドミル フェニックス ロングネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-LN-DFR OSG(オーエスジー)

    超硬コーナRエンドミル フェニックス ロングネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-LN-DFR

    OSG(オーエスジー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    4日以内出荷
    深切込みが可能なロングネック強力型ブルノーズタイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄:〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.03ねじれ角(°)55外径許容差(mm)±0.01
  • エポックGターボ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックGターボ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬表面処理THコート
  • 超硬コーナRエンドミル FXコート 強力型 多機能 FXS-PKE OSG(オーエスジー)

    超硬コーナRエンドミル FXコート 強力型 多機能 FXS-PKE

    OSG(オーエスジー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ポケット彫込みでの高能率加工に最適です。必要最小限の刃長のため剛性が高く、強ねじれで切りくず排出も抜群です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(CARBIDE)刃数4表面処理FXコーティングねじれ角(°)約45適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎刃径公差(mm)0~-0.02
  • SGS 5枚刃 荒加工用ラジアスエンドミル Z-Carb-HPR Z5MCR 京セラ

    SGS 5枚刃 荒加工用ラジアスエンドミル Z-Carb-HPR Z5MCR

    京セラ
    ¥9,398税込¥10,338
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    仕様●すくい角:ポジティブ(正)刃数5被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスシャンク形状ストレート
  • 無限コーティングプレミアム高能率レンズ形 NS(日進工具)

    無限コーティングプレミアム高能率レンズ形

    NS(日進工具)
    ¥6,798税込¥7,478
    1本
    5日以内出荷
    高硬度鋼加工用の無限コーティングプレミアムの採用で、65HRCまでの高硬度鋼に対応します。3枚刃の採用とボールエンドミルより大きなピックフィードで加工能率が向上します。
    用途被削材:プリハードン鋼、高硬度鋼。金型及び部品の切削加工に。刃数3(ZEFP)シャンク径(Φmm)6コーティング30機能長さ(mm)60
  • 無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼加工用4枚刃ラジアスエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼加工用4枚刃ラジアスエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    翌々日出荷
    プレス型や鍛造型など70HRCまでの高硬度鋼加工に。高剛性な多刃設計と強ねじれ角の採用で、ハイス材などの難削材加工に最適。
    用途高硬度鋼その他首角(r):12°材質超微粒子超硬合金刃数4全長L(mm)60表面処理無限コーティングプレミアムPlusシャンク径d(Φmm)6ねじれ角(°)45
  • GSXMILLVLロングシャンクラジアス NACHI(不二越)

    GSXMILLVLロングシャンクラジアス

    NACHI(不二越)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    立ち壁 深彫り加工でもびびりを抑制し 高能率・高品位加工が可能です。鋼用です。
  • GSXMILLVLロングシャンクラジアスTiSUS用 NACHI(不二越)

    GSXMILLVLロングシャンクラジアスTiSUS用

    NACHI(不二越)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    立ち壁 深彫り加工でもびびりを抑制し 高能率・高品位加工が可能です。
  • AlTiN高硬度用超硬4枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃) WIDIN

    AlTiN高硬度用超硬4枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃)

    WIDIN
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    翌々日出荷
    高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
    用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
  • AlTiN高硬度用超硬4枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃 ロングシャンク) WIDIN

    AlTiN高硬度用超硬4枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃 ロングシャンク)

    WIDIN
    ¥7,498税込¥8,248
    1本
    翌々日出荷
    高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
    用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
  • AlTiN高硬度用超硬2枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃) WIDIN

    AlTiN高硬度用超硬2枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃)

    WIDIN
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    翌々日出荷
    高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
    用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
  • アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル OSG(オーエスジー)

    アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル

    OSG(オーエスジー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アディティブ・マニュファクチャリングに最適な工具です。深い切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状です。超耐熱性、高じん性のDUROREYコーティングを採用しています。
    用途炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金、コバルトクロム基、Ni基合金用。材質超硬合金(Carbide)表面処理DUROREYコーティング
  • 高硬度材加工用高能率ロングネックラジアス HMGCOAT ユニオンツール

    高硬度材加工用高能率ロングネックラジアス HMGCOAT

    ユニオンツール
    ¥4,901税込¥5,391
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高硬度材加工時の摩耗を抑制する為、耐摩耗性に優れたHMGCOATを採用しています。多数刃設計および短刃長による高剛性化により、高硬度材の加工能率向上を実現しました。
    用途対応被削材:焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質superMg形状(工具)ラジアスタイプ表面処理HMGCOATねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ロングネックラジアスエンドミル ion Depo Type A 2枚刃 TOWA[切削工具]

    超硬ロングネックラジアスエンドミル ion Depo Type A 2枚刃

    TOWA[切削工具]
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。
    用途被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。仕様首角(°):15刃数2表面処理ion Depo Type Aねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005
  • 高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 AE-CRE-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 AE-CRE-H

    OSG(オーエスジー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    4日以内出荷
    高硬度材料の高能率荒加工を可能にするラジアスタイプの超硬エンドミル。AE-CRE-H 高能率型は、大きな正R形状で大きな切込み深さと高送り加工を両立します。再研磨を考慮したストレート部を設定し、再研磨による資源循環型の加工環境を実現します。また高硬度鋼向け被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。
    用途工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(~75HRC)の加工に材質超硬表面処理DUROREYコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高送り型 AE-HFE-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高送り型 AE-HFE-H

    OSG(オーエスジー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    4日以内出荷
    高硬度材料の高能率荒加工を可能にするラジアスタイプの超硬エンドミル。AE-HFE-H 高送り型は、独自の複合ラジアス形状で切削抵抗を低減し、L/D=7の突出し長さで高速・高送り加工が可能です。再研磨を考慮したストレート部を設定し、再研磨による資源循環型の加工環境を実現します。また高硬度鋼向け被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。
    用途工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(~75HRC)の加工に材質超硬表面処理DUROREYコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 6枚刃セラミックラジアスエンドミル CE6SRB 三菱マテリアル

    6枚刃セラミックラジアスエンドミル CE6SRB

    三菱マテリアル
    ¥51,980税込¥57,178
    1本
    3日以内出荷
    耐熱性に優れるセラミックを採用したラジアスエンドミル。Ni基耐熱合金を切削熱で易削化する、高能率加工に適しています。耐熱合金の加工に最適化した独自のシームレス形状により、高負荷加工における耐欠損性を向上。Ni基耐熱合金を加工時の高温、高負荷に耐える、高剛性形状と特殊ネガ刃型。高速、高送りの切削条件においても、工具の引き抜かれが発生しないよう、ねじれ角を最適化。ポケット溝加工に適した4枚刃と側面加工に適した6枚刃をラインナップ。
    用途Ni基耐熱合金の高能率加工(側面加工)材質セラミック刃数6表面処理ノンコートねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4枚刃セラミックラジアスエンドミル CE4SRB 三菱マテリアル

    4枚刃セラミックラジアスエンドミル CE4SRB

    三菱マテリアル
    ¥48,980税込¥53,878
    1本
    3日以内出荷
    耐熱性に優れるセラミックを採用したラジアスエンドミル。Ni基耐熱合金を切削熱で易削化する、高能率加工に適しています。耐熱合金の加工に最適化した独自のシームレス形状により、高負荷加工における耐欠損性を向上。Ni基耐熱合金を加工時の高温、高負荷に耐える、高剛性形状と特殊ネガ刃型。高速、高送りの切削条件においても、工具の引き抜かれが発生しないよう、ねじれ角を最適化。ポケット溝加工に適した4枚刃と側面加工に適した6枚刃をラインナップ。
    用途Ni基耐熱合金の高能率加工(ポケット溝加工)材質セラミック刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • CoroMill(R) Plura 大量の切りくず排出用超硬エンドミル サンドビック

    CoroMill(R) Plura 大量の切りくず排出用超硬エンドミル

    サンドビック
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 高能率3枚刃ロングネックラジアスエンドミルユーロシリーズ ユニオンツール

    高能率3枚刃ロングネックラジアスエンドミルユーロシリーズ

    ユニオンツール
    ¥5,568~税込¥6,125~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    微小コーナRが欠けと底面カッターマークを抑制
    用途アルミ・樹脂加工材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
  • UTコート高能率5枚刃ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール

    UTコート高能率5枚刃ロングネックラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    ¥5,184税込¥5,702
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、5枚刃の効果で高能率加工を実現
    用途一般鋼用、銅材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数5表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ER8WB-LN(LS)-ATH(ラジアスタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ER8WB-LN(LS)-ATH(ラジアスタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    3日以内出荷
    立壁と底面の仕上げ加工の”極” これ1本で立壁と底面を仕上げる!!。立壁の仕上げ加工でゼロカットや補正などの修正工数を低減します。仕上げ加工時間の大幅な削減と加工の省人化が狙えます。ラジアスタイプは独自のコーナR刃設計で、高品位な底面加工を実現します。信頼と実績のATHコーティングを採用しました。幅広い鋼種に対応します。
    用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼での中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬刃数8表面処理ATHコートコーナー半径(mm)1ねじれ角(°)38
  • エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-R-PN 首下5Dc ラジアスタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-R-PN 首下5Dc ラジアスタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)40
  • 超硬コーナRエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-PC-DFR OSG(オーエスジー)

    超硬コーナRエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-PC-DFR

    OSG(オーエスジー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    幅広い加工に対応します。 びびり易い深い部位の加工や難削材加工の高能率を実現します。
    刃数3
  • セラミックコーナRエンドミル 外周刃タイプ CM-RMS OSG(オーエスジー)

    セラミックコーナRエンドミル 外周刃タイプ CM-RMS

    OSG(オーエスジー)
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1本
    4日以内出荷
    高温域で高速加工が可能なセラミック材質を採用し、超硬エンドミルを超える高能率加工を実現します。
    材質サーメット(CERMET)被削材耐熱合金:◎表面処理ノンコーティングR公差(mm)±0.03ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.05
  • CPMill-Uni-Torus 「CPM160」 マパール

    CPMill-Uni-Torus 「CPM160」

    マパール
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 4枚刃のコーナーラジアス形状です。
    材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
ラジアス超硬エンドミル