絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.1(1)
  • 0.15(1)
  • 0.2(2)
  • 0.25(1)
  • 0.3(2)
  • 0.4(1)
  • 0.5(3)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 2(3)
コーナーR(mm)
  • 0.03
  • 0(5)
  • 0.02(11)
  • 0.05(31)
  • 0.1(61)
  • 0.2(87)
  • 0.3(89)
  • 0.5(133)
  • 0.75(5)
  • 0.8(9)
  • 1(121)
  • 1.0(6)
  • 1.2(7)
  • 1.5(69)
  • 2(82)
  • 2.5(25)
  • 3(59)
  • 4(19)
  • 5(20)
  • 6(5)
刃数
  • 0.1(1)
  • 0.15(1)
  • 2(3)
  • 4(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(4)
全長(mm)
  • 50(4)
刃長(mm)
  • 0.04(1)
  • 0.06(1)
  • 0.08(2)
  • 0.125(1)
  • 0.13(1)
  • 0.15(1)
  • 0.24(1)
  • 0.25(2)
  • 0.3(2)
  • 0.4(2)
  • 0.5(3)
  • 0.6(1)
  • 0.75(1)
  • 0.8(1)
  • 1(3)
  • 1.2(1)
  • 1.5(2)
  • 1.6(1)
  • 2(2)
  • 3(2)
0.04・0.06・0.08・0.125・0.13・0.15・0.24・0.25・0.3・0.4・0.5・0.6・0.75・0.8・1・1.2・1.5・1.6・2・3・刃長(mm)をもっと見る
表面処理
  • ダイヤモンドコーティング(2)
  • ノンコーティング(1)
ダイヤモンドコーティング・ノンコーティング
材質
  • CBN焼結体(1)
  • その他(1)
  • 超硬合金(3)
CBN焼結体・その他・超硬合金
ブランド
  • ユニオンツール(3)
  • NS(日進工具)(1)
ユニオンツール・NS(日進工具)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
0.15(1)
0.2(2)
0.25(1)
0.3(2)
0.4(1)
0.5(3)
0.8(2)
1(2)
1.5(1)
2(3)
CBN2枚刃ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツールCBN2枚刃ロングネックラジアスエンドミルユニオンツール
11,280税込12,408
1本
当日出荷から翌々日出荷
CBNで高硬度材の高精度、長寿命加工
用途焼き入れ鋼用材質CBN
CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル SHPR400 NS(日進工具)CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル SHPR400NS(日進工具)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
切削負荷を軽減させる新刃形状を開発、仕上げ精度の向上を実現します。
用途被削材:プリハードン鋼、高硬度鋼。材質cBN(立方晶窒化硼素)、超微粒子超合金刃数4全長(mm)50シャンク径(Φmm)4表面処理なしねじれ角0
UDCダイヤモンドコーティング2枚刃ロングネックラジアス ユニオンツールUDCダイヤモンドコーティング2枚刃ロングネックラジアスユニオンツール
23,539税込25,893
1本
翌々日出荷
切削抵抗を低減させる新世代の刃先処理を施し、荒~中仕上げ加工にて驚異的な高送りが可能です。また、ダイヤモンド皮膜の最適化により、耐摩耗性が大幅に向上しました。
用途対応被削材:超硬合金・硬脆材・ガラス入り樹脂材質MG刃数2全長(mm)50被削材超硬合金・硬脆材・ガラス入り樹脂シャンク径(Φmm)4表面処理UDCねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
超硬合金加工用ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール超硬合金加工用ロングネックラジアスエンドミルユニオンツール
18,672税込20,539
1本
当日出荷から翌々日出荷
特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材の直彫り加工を実現
用途超硬合金加工用、硬脆材材質微粒子超硬合金(MG)表面処理UDC刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
ラジアス超硬エンドミル