絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(6)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
コーナーR(mm)
  • 0.8
  • 0(5)
  • 0.02(11)
  • 0.03(4)
  • 0.05(31)
  • 0.1(63)
  • 0.2(89)
  • 0.3(89)
  • 0.5(133)
  • 0.75(5)
  • 1(121)
  • 1.0(6)
  • 1.2(7)
  • 1.5(69)
  • 2(82)
  • 2.5(25)
  • 3(59)
  • 4(19)
  • 5(20)
  • 6(5)
刃数
  • 2(1)
  • 3(6)
  • 4(3)
シャンク径(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5.8(1)
  • 6(6)
  • 7.8(1)
  • 8(1)
  • 9.8(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
全長(mm)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 70(5)
  • 80(5)
  • 100(2)
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 160(1)
  • 180(1)
  • 200(1)
刃長(mm)
  • 3(2)
  • 4.5(2)
  • 6(2)
  • 8(1)
  • 9(5)
  • 12(3)
  • 15(2)
  • 18(4)
  • 21(1)
  • 24(2)
  • 30(2)
  • 36(1)
  • 80(1)
3・4.5・6・8・9・12・15・18・21・24・30・36・80
表面処理
  • その他(3)
  • チタン系コーティング(1)
  • ノンコーティング(1)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • 超硬合金(9)
超硬合金
ブランド
  • ユニオンツール(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • NS(日進工具)(1)
ユニオンツール・OSG(オーエスジー)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・DIJET(ダイジェット工業)・NS(日進工具)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(6)
4(1)
5(1)
6(2)
8(2)
10(2)
12(1)
14(1)
16(1)
20(1)
アルミ用高能率ラジアスエンドミル3枚刃3倍刃長 NS(日進工具)アルミ用高能率ラジアスエンドミル3枚刃3倍刃長NS(日進工具)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
3枚刃の採用で加工能率を向上し高送りでもびびり振動を抑制し「高能率」を実現!加工負荷の大きいコーナ部や高速条件でも安定した加工を実現します。
用途アルミ合金/銅/樹脂材質超硬合金刃数3枚刃表面処理ノンコートねじれ角(°)45
HMコート超硬ラジアスエンドミル ユニオンツールHMコート超硬ラジアスエンドミルユニオンツール
4,704税込5,174
1本
当日出荷から9日以内出荷
高速切削可能。特殊形状で加工効率UP
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理HARDMAX刃数4質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
HMコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル ユニオンツールHMコート4枚刃超硬ラジアスエンドミルユニオンツール
4,234税込4,657
1本
当日出荷から翌々日出荷
高速切削可能。特殊形状で加工効率UP
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理HARDMAX刃数4質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
高能率3枚刃ロングネックラジアスエンドミルユーロシリーズ ユニオンツール高能率3枚刃ロングネックラジアスエンドミルユーロシリーズユニオンツール
8,832税込9,715
1本
翌日出荷から3日以内出荷
微小コーナRが欠けと底面カッターマークを抑制
用途アルミ・樹脂加工材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
超硬コーナRエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-PC-DFR OSG(オーエスジー)超硬コーナRエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-PC-DFROSG(オーエスジー)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
幅広い加工に対応します。 びびり易い深い部位の加工や難削材加工の高能率を実現します。
刃数3関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬コーナRエンドミル フェニックス ハイフィールダー ブルーノーズ PHX-CRT OSG(オーエスジー)超硬コーナRエンドミル フェニックス ハイフィールダー ブルーノーズ PHX-CRTOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
1刃あたりの切削量を大きくとるために、工具形状を低抵抗刃型とした新発想のコーナラジアスタイプです。今までにない高送り加工が可能となります。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数3材質超硬合金表面処理FXコーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)55外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
エンドミル 超硬S 多刃 EPRPN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 多刃 EPRPNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
18,980税込20,878
1本
7日以内出荷
刃数3材質超硬
エンドミル 超硬S 多刃 EPR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 多刃 EPRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
刃数3材質超硬
エンドミル 超硬S 3刃 AL-SEES DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 3刃 AL-SEESDIJET(ダイジェット工業)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
刃数3材質超硬
ラジアス超硬エンドミル