絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 4.5
- 0.2(24)
- 0.4(21)
- 0.5(30)
- 0.6(25)
- 0.8(28)
- 1(69)
- 1.5(63)
- 2(85)
- 2.5(34)
- 3(131)
- 4(134)
- 5(110)
- 6(195)
- 8(170)
- 10(169)
- 12(194)
- 14(22)
- 16(112)
- 20(107)
- 25(34)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
コーナーR(mm)
- 0.1(1)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.5(5)
- 1(2)
刃数
- 2(1)
- 4(5)
シャンク径(Φmm)
- 6(6)
全長(mm)
- 50(5)
- 80(1)
刃長(mm)
- 11(1)
- 12(1)
- 14.5(4)
11・12・14.5
表面処理
- AlCrNコーティング(1)
AlCrNコーティング
材質
- 超硬合金(2)
超硬合金
ブランド
- 住友電工ハードメタル(4)
- WIDIN(1)
- TOTIME(1)
住友電工ハードメタル・WIDIN・TOTIME
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(85)
3(131)
4(134)
5(110)
6(195)
8(170)
10(169)
12(194)
16(112)
20(107)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付
TOTIME¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードコーナーラジアスエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。用途SUS併用△材質超硬形状コーナーR刃数4シリーズエンドミル|35CR4FコーティングAlCrSiNネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35
AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル
WIDIN¥3,998~税込¥4,398~1本翌々日出荷から10日以内出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル 除振タイプ SSEHVL4000W-R型 (コーティングタイプ)
住友電工ハードメタル¥25,980~税込¥28,578~1本翌々日出荷から3日以内出荷難削材用エンドミル SSEH型 に防振タイプを追加。従来の特徴そのままに、不等リードで抜群の防振効果を発揮。SUS、インコネル、チタン等、難削材の幅広い加工に対応。びびりを抑制し、高速・高送り加工を実現。用途ステンレス、インコネル、チタン等、難削材の幅広い加工に対応刃数4コーティングGS Hardコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)42/45材種ACW52RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)+0.02/-0.01
難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル 除振タイプ SSEHVL4000-R型 (コーティングなし)
住友電工ハードメタル¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から6日以内出荷難削材用エンドミル SSEH型 に防振タイプを追加。従来の特徴そのままに、不等リードで抜群の防振効果を発揮。SUS、インコネル、チタン等、難削材の幅広い加工に対応。びびりを抑制し、高速・高送り加工を実現。用途ステンレス、インコネル、チタン等、難削材の幅広い加工に対応刃数4コーティングなしシャンク径公差h6ねじれ角(°)42/45材種EH520RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)+0.02/-0.01
難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル SSEH4000-R型 (ノンコートタイプ)
住友電工ハードメタル¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から6日以内出荷強ねじれ角を採用し、切れ味向上とスムーズかつ確実な切りくず排出を実現。芯厚とフルート形状及び大きさの最適化により、工具剛性と切りくず排出性の両立。鏡面に近いすくい面と専用コーティングにより、耐溶着性と耐摩耗性を向上。滑らかな独自ラジアス形状により、切削衝撃を緩和し耐欠損性を向上。用途ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金の加工刃数4コーティングなしシャンク径公差h6ねじれ角(°)45材種EH520RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)+0.02/-0.01
難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル SSEH4000W-R型 (コーティングタイプ)
住友電工ハードメタル¥25,980~税込¥28,578~1本3日以内出荷から6日以内出荷強ねじれ角を採用し、切れ味向上とスムーズかつ確実な切りくず排出を実現。芯厚とフルート形状及び大きさの最適化により、工具剛性と切りくず排出性の両立。鏡面に近いすくい面と専用コーティングにより、耐溶着性と耐摩耗性を向上。滑らかな独自ラジアス形状により、切削衝撃を緩和し耐欠損性を向上。膜硬度、耐熱性を大幅向上した超平滑コートで、耐熱合金切削での工具寿命を向上。用途ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金の加工刃数4コーティングGS Hardコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)45材種ACW52RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)+0.02/-0.01