絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(4)
- 8(4)
- 10(4)
- 12(4)
- 16(4)
- 20(4)
- 25(2)
コーナーR(mm)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
刃数
- 2(3)
- 4(1)
シャンク径(Φmm)
- 6(4)
- 8(4)
- 10(4)
- 12(4)
- 16(4)
- 20(4)
- 25(2)
全長(mm)
- 50(2)
- 60(2)
- 70(2)
- 90(2)
- 110(2)
- 115(2)
- 120(2)
- 130(2)
- 150(2)
- 200(2)
- 220(2)
- 230(2)
刃長(mm)
- 10(2)
- 12(2)
- 15(2)
- 20(4)
- 25(2)
- 30(4)
- 35(2)
- 40(4)
- 45(2)
- 50(2)
- 60(2)
- 75(2)
10・12・15・20・25・30・35・40・45・50・60・75
表面処理
- その他(2)
- チタン系コーティング(1)
その他・チタン系コーティング
材質
- 超硬合金(4)
超硬合金
ブランド
- S&K(三興製作所)
- NS(日進工具)(67)
- OSG(オーエスジー)(42)
- 三菱マテリアル(33)
- 京セラ(32)
- WIDIN(28)
- グーリング(26)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(24)
- ユニオンツール(23)
- サンドビック(12)
- NACHI(不二越)(11)
- TOWA[切削工具](9)
- TOTIME(8)
- 岡崎精工(6)
- DIJET(ダイジェット工業)(6)
- 住友電工ハードメタル(6)
- カーメックス(3)
- SANDVIK(3)
- 三菱(3)
- ブランドをもっと見る
特価
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(2)
4(2)
5(2)
6(4)
8(4)
10(4)
12(4)
16(4)
20(4)
25(2)

SAコーティング超硬ラジアス4枚刃ロングシャンクエンドミル
S&K(三興製作所)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から5日以内出荷ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。仕上面の向上及び高能率加工が可能です。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4表面処理SA(TiAlN)コーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0
SAコーティング超硬ラジアス2枚刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥8,398~税込¥9,238~1本3日以内出荷から5日以内出荷コーナR加工や曲面切削加工に最適です。コーナ欠け防止にも活用できます。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0
2枚刃超硬ラジアスエンドミル
S&K(三興製作所)¥7,498~税込¥8,248~1本3日以内出荷から5日以内出荷コーナR加工や曲面切削加工に最適。コーナ欠け防止にも活用できます。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03コーナR許容差(mm)+0.04~0
SAコーティング超硬ラジアス2枚刃ロングシャンクエンドミル
S&K(三興製作所)¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷から5日以内出荷ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0