絞り込み
片角θ
- 8°
- 1°(62)
- 1°30′(68)
- 2°(65)
- 2°30′(29)
- 3°(45)
- 4°(20)
- 5°(38)
- 6°(17)
- 7°(25)
- 9°(1)
- 10°(23)
- 12°(1)
- 15°(3)
- 15′(6)
- 20°(13)
- 30′(65)
小径(Φmm)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 0.9(1)
- 4(1)
刃長(mm)
- 5(1)
- 6(2)
- 8(1)
- 10(1)
- 20(1)
シャンク径(Φmm)
- 3(1)
- 4(2)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(1)
刃数
- 2(4)
全長(mm)
- 40(1)
- 45(1)
- 60(3)
- 70(2)
40・45・60・70
大径(Φmm)
- 2.55(1)
- 2.99(1)
- 4.54(1)
2.55・2.99・4.54
材質
- 超硬合金(4)
超硬合金
表面処理
- ノンコーティング(2)
ノンコーティング
ブランド
- EIKO(栄工舎)(3)
- OSG(オーエスジー)(1)
EIKO(栄工舎)・OSG(オーエスジー)
テーパーエンドミルとは、ねじれを持つ複数の切れ刃で構成されるテーパ形状(先細り形状)の刃部が工具本体の外周に形成された切削工具です。マシニングセンタ等の工作機械に取り付けられて、主に金型の溝加工や仕上げ加工等に使用。例えば、プラスチック製品における補強リブ用の金型溝の仕上加工に用いられることが多い切削工具です。テーパ刃部については、剛性を高めたり、切り屑排出性を良好にしたりして、安定した切削を実現するために様々な工夫がなされています。
「片角θ」から絞り込む
1°(62)
1°30′(68)
2°(65)
2°30′(29)
3°(45)
4°(20)
5°(38)
7°(25)
10°(23)
30′(65)

超硬テーパエンドミル 台形 ランナカッタ(2刃) MG-TRC
OSG(オーエスジー)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から4日以内出荷台形ランナ加工用としてご使用頂けるテーパ刃エンドミルです。高じん性超硬合金を採用しています。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理ノンコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ半角公差±5’