絞り込み
形状
形状
正三角形(8)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(2)
  • 0.4(5)
  • 0.8(8)
  • 1.2(7)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 2.4(1)
逃げ角(度)
  • 0(7)
  • 11(2)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • PVDコーティング(1)
切刃長さ(mm)
  • 16.5
  • 2(70)
  • 2.1(56)
  • 2.3(37)
  • 2.4(45)
  • 2.5(94)
  • 6.4(44)
  • 6.5(108)
  • 7.7(41)
  • 7.8(129)
  • 8.3(42)
  • 9.525(63)
  • 9.7(279)
  • 11.2(98)
  • 11.6(240)
  • 12.7(64)
  • 12.9(430)
  • 15.5(343)
  • 16.1(87)
  • 16.6(274)
  • 19.3(79)
厚さ(mm)
  • 4.76(6)
4.76
チップブレーカ
  • ブレーカつき(8)
ブレーカつき
穴の形状
  • -(1)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(1)
  • 円筒穴(5)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
  • 京セラ(4)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • 三菱マテリアル(1)
京セラ・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
正三角形
正三角形(8)
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    8,298税込9,128
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質母材:CBN
  • 旋削用チップ PR1535 COAT 京セラ

    旋削用チップ PR1535 COAT

    京セラ
    23,980税込26,378
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上。難削材(耐熱合金・チタン合金・ステンレス鋼)に威力を発揮します。
    用途旋削加工用、PR1535:鋼~ステンレス鋼の精密加工で安定長寿命を発揮仕様SKブレーカ、仕上げ~中、シャープエッジ、G級(鏡面仕様)材質PR1535厚さ(mm)4.76呈色黒赤色逃げ角(度)0構成MEGACOAT NANO穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 旋削用CBNインサート(ネガ) 三菱マテリアル

    旋削用CBNインサート(ネガ)

    三菱マテリアル
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
  • 旋削用チップ CA320 CVDコーティング COAT 京セラ

    旋削用チップ CA320 CVDコーティング COAT

    京セラ
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    CA320:高い膜強度を有するCVD膜構成で安定性を向上させた強断続加工用で、特にダクタイル鋳鉄の強断続加工や高送り加工において高い安定性と長寿命を実現します。
    用途旋削加工用、CA320:ねずみ鋳鉄・ダクタイル鋳鉄の断続加工厚さ(mm)4.76等級M級呈色桃金逃げ角(度)0構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiNコーティングCVD穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 旋削用チップ CA310 CVDコーティング COAT 京セラ

    旋削用チップ CA310 CVDコーティング COAT

    京セラ
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    CA310:厚膜の高性能アルミナ層の採用で高速連続加工での寿命を向上させた高速加工用材種で、特にねずみ鋳鉄の高速仕上げ~荒加工で威力を発揮します。
    用途旋削加工用、CA310:ねずみ鋳鉄(FC)の第1推奨材種、高速連続加工厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0コーティングCVD穴の形状円筒穴
  • 旋削用チップ CA315 CVDコーティング COAT 京セラ

    旋削用チップ CA315 CVDコーティング COAT

    京セラ
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    CA315:高い耐摩耗性と安定性を両立で連続加工と断続加工のどちらにも対応し、ダクタイル鋳鉄の幅広い加工領域やねずみ鋳鉄でも高能率で長寿命な性能を発揮します。
    用途旋削加工用、CA315:ダクタイル鋳鉄(FCD)の第1推奨材種等級M級呈色桃金構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiNコーティングCVD
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    9,698税込10,668
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    ねずみ鋳鉄加工の第1推奨材種。 。ダクタイル鋳鉄の連続加工にも最適。 。高強度コーティングにより、安定長寿命を実現。 。細径/長尺など剛性の低いワークの加工に適した、低抵抗な中切削ブレーカ
    用途ねずみ鋳鉄の超高速加工から、高強度ダグタイル鋳鉄の強断続加工まで被削材K(鋳鉄)精度M勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングCVDコーティングブレーカGUコーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.2材種AC4115K
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    9,698税込10,668
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    ねずみ鋳鉄加工の第1推奨材種。 。ダクタイル鋳鉄の連続加工にも最適。 。高強度コーティングにより、安定長寿命を実現。 。刃先強度に優れ、汎用性の高い第一推奨ブレーカ
    用途ねずみ鋳鉄の超高速加工から、高強度ダグタイル鋳鉄の強断続加工まで被削材K(鋳鉄)精度M勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングCVDコーティングブレーカGZ穴の有無あり 円筒穴コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.2材種AC4115Kブレーカの有無両面逃げ角(°)0チップ溝・穴記号G
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    ねずみ鋳鉄加工の第1推奨材種。 。ダクタイル鋳鉄の連続加工にも最適。 。高強度コーティングにより、安定長寿命を実現。
    用途ねずみ鋳鉄の超高速加工から、高強度ダグタイル鋳鉄の強断続加工まで被削材K(鋳鉄)精度M勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングCVDコーティングコーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.2材種AC4115K
旋盤用チップひし形