絞り込み
形状
形状
ひし形(29)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(4)
  • 0.3969(1)
  • 0.4(10)
  • 0.7938(6)
  • 0.8(34)
  • 1.2(11)
逃げ角(度)
  • 0(25)
  • 5(2)
  • 7(16)
  • 11(2)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • セラミックス(19)
  • 超硬合金(3)
  • 超高圧焼結体(2)
切刃長さ(mm)
  • 2.1
  • 2(69)
  • 2.3(36)
  • 2.4(45)
  • 2.5(93)
  • 6.4(44)
  • 6.5(109)
  • 7.7(41)
  • 7.8(128)
  • 8.3(41)
  • 9.525(63)
  • 9.7(281)
  • 11.2(98)
  • 11.6(238)
  • 12.7(64)
  • 12.9(429)
  • 15.5(343)
  • 16.1(87)
  • 16.6(274)
  • 19.3(77)
厚さ(mm)
  • 2.38(7)
  • 3.18(1)
  • 3.97(12)
  • 4.76(20)
  • 6.35(1)
2.38・3.18・3.97・4.76・6.35
チップブレーカ
  • ブレーカつき(1)
  • ブレーカなし(36)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(2)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(14)
  • 円筒穴(23)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(32)
  • サンドビック(9)
  • 三菱マテリアル(8)
  • タンガロイ(6)
住友電工ハードメタル・サンドビック・三菱マテリアル・タンガロイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
55件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
ひし形
ひし形(29)
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55°

    サンドビック
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1箱(5個)
    当日出荷から31日以内出荷
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°

    サンドビック
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    チップ色CBN標準A穴の有無あり
  • チップ 2NC-DCGW 住友電工ハードメタル

    チップ 2NC-DCGW

    住友電工ハードメタル
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • スミダイヤ バインダレスチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ バインダレスチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ナノ多結晶ダイヤモンドの抜群の耐摩耗性により、超硬合金の高精度加工を実現。従来のダイヤモンド工具に対し、工具交換回数を大幅に減少、作業効率の向上とトータルコスト低減が可能。
    用途超硬合金の仕上げ加工。硬脆材(セラミックス)の加工。材種NPD10等級記号M
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スミダイヤインサートです。アルミニウム合金の加工をはじめ、超硬合金や硬脆材の加工など、あらゆる用途への適用を可能にします。DA1090は粗粒のダイヤモンドを高密度に焼結した材種です。ダイヤモンド含有率最も高く、優れた耐摩耗性と耐欠損性を示します。
    厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2材種DA1090ブレーカの有無なし等級記号M
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
    用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
  • チップ VNMM-DIA タンガロイ

    チップ VNMM-DIA

    タンガロイ
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    3日以内出荷
    厚さ(mm)4.76内接円(mm)9.525取付穴径(Φmm)3.81最大送り(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1最小送り(mm)0.05
  • チップ VCMT-DIA タンガロイ

    チップ VCMT-DIA

    タンガロイ
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1最小送り(mm)0.05
  • 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-DNGA) 三菱マテリアル

    高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-DNGA)

    三菱マテリアル
    ¥5,498税込¥6,048
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。高速加工で抜群の工具寿命を発揮。連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。
    用途高硬度鋼旋削加工 連続・弱断続加工に形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8210ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)12.7
  • 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-DCGW) 三菱マテリアル

    高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-DCGW)

    三菱マテリアル
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(1個)
    当日出荷から翌日出荷
    高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。高速加工で抜群の工具寿命を発揮。連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。
    用途高硬度鋼旋削加工 連続・弱断続加工に仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種BC8210ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G
  • 高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8120 (NP-DNGA) 三菱マテリアル

    高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8120 (NP-DNGA)

    三菱マテリアル
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    ”超微粒バインダー”技術を適用したノンコートCBN材種。耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。
    用途高硬度鋼(焼入れ鋼など) 汎用加工形状ひし形55°タイプネガティブ厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種MB8120ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55°

    サンドビック
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1箱(5個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
    仕様ノンコートタイプNU厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし切刃形状1コーナータイプ切刃数1
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。従来CBN焼結体を大幅に上回る硬度・熱伝導率を有するナノ多結晶CBN焼結体を刃先に採用。チタン合金、コバルトクロム合金等の難削材加工において、高能率加工、加工精度の向上、圧倒的な長寿命化を可能にします。
    仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカなし刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状1コーナータイプ材種NCB100切刃数1等級記号G
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    3日以内出荷
    1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。スミボロンシリーズで最高の耐欠損性を誇る強靱CBN焼結体。厳しい強断続切削でも安定した工具寿命が得られる信頼性の高い材種です。
    仕様ノンコートタイプNU切刃長さ(mm)2.1[15]記号刃先仕様:T01225厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)12.7みぞ穴Aブレーカなしコーナー半径(mm)0.8[08]刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状マルチコーナータイプ穴の形状円筒状材種BN350穴径(mm)5.16切刃数2使用インサート菱形[D]商品タイプネガティブタイプ/ワンユースタイプインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)55逃げ角(°)0[N]等級記号G
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
    仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:S01225厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴Aブレーカなし刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状マルチコーナータイプ穴の形状円筒状材種BNX20商品タイプネガティブタイプ/ワンユースタイプインサート厚さ(mm)4.76[04]逃げ角(°)0[N]等級記号G
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。面粗度、寸法精度が要求される仕上げ加工に対応した高精度用材種。優れた面粗度を更に持続。
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、鋳鉄の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
    仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし刃先処理標準刃先切刃形状1コーナータイプ材種BN500切刃数1
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    粗粒多結晶ダイヤモンドの優れた耐摩耗性能により、超硬合金の焼結肌加工・硬脆材の粗加工で安定した工具寿命を実現。設計の最適化と量産加工技術の開発により、従来と同等の性能で、優れたコストパフォーマンスを実現。
    用途ハイシリコンアルミニウム合金の加工。アルミ複合材料(MMC)の加工。超硬合金、セラミック半焼結品、型押し品の粗加工。セラミック焼結品の加工・石材、岩石の加工。記号タイプ:NF厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし穴の有無あり材種DA90粒子径(μm)~50等級記号M
  • チップ 1QP-VBMT タンガロイ

    チップ 1QP-VBMT

    タンガロイ
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1
  • チップ CCMT-DIA タンガロイ

    チップ CCMT-DIA

    タンガロイ
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1最小送り(mm)0.05
  • 55°菱形ポジチップ コロターン107 7015 サンドビック

    55°菱形ポジチップ コロターン107 7015

    サンドビック
    ¥57,980税込¥63,778
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    高い加工性能を発揮する、CBN含有量が少ない材種です。
    用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速連続切削加工と断続軽切削加工用。被削材H勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)3.96875母材CBN材種7015内接円径(mm)9.525
  • コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620) サンドビック

    コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620)

    サンドビック
    ¥46,980税込¥51,678
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。
    用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H勝手なしコーティングTIN母材CBN材種7115
  • 55°菱形ポジチップ コロターン107 7525 サンドビック

    55°菱形ポジチップ コロターン107 7525

    サンドビック
    ¥57,980税込¥63,778
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    切れ刃じん性に優れているため、高硬度鋼の断続加工の補助材種として最適です。非常に硬いCBN材種です。
    用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H切刃長さ(mm)2.1勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.7938母材CBN材種7525内接円径(mm)9.525
  • 55°菱形ポジチップ コロターン107 7125 サンドビック

    55°菱形ポジチップ コロターン107 7125

    サンドビック
    ¥46,980税込¥51,678
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    高硬度鋼の軽中断続加工または中速連続切削加工用の第一推奨です。高い加工性能を発揮するCBN含有量が中程度のコーティング材種です。
    用途高硬度材加工用。連続~軽断続加工に。被削材H勝手なしコーティングAlTiCrN母材CBN材種7125
  • 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-DNGA) 三菱マテリアル

    高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-DNGA)

    三菱マテリアル
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(1個)
    当日出荷から翌々日出荷
    高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現。連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。新CBN基材と新コーティングにより、優れた耐クレータ摩耗性と耐欠損性を両立し、工具寿命の延長を実現します。
    用途高硬度鋼旋削加工 汎用加工に形状ひし形55°タイプネガティブ厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8220ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G
  • 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-DCGW) 三菱マテリアル

    高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-DCGW)

    三菱マテリアル
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現。連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。新CBN基材と新コーティングにより、優れた耐クレータ摩耗性と耐欠損性を両立し、工具寿命の延長を実現します。
    用途高硬度鋼旋削加工 汎用加工に仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種BC8220ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G
  • 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-DNGA) 三菱マテリアル

    高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-DNGA)

    三菱マテリアル
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(1個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。
    用途連続切削 ─ 中断続切削仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)12.7
  • 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-DCGW) 三菱マテリアル

    高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-DCGW)

    三菱マテリアル
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(1個)
    当日出荷から9日以内出荷
    連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。
    用途連続切削 ─ 中断続切削仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種BC8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G
  • 焼結合金・鋳鉄加工用CBN材種:MB4120 (NP-DCGW) 三菱マテリアル

    焼結合金・鋳鉄加工用CBN材種:MB4120 (NP-DCGW)

    三菱マテリアル
    ¥5,798税込¥6,378
    1箱(1個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐欠損性に優れ、安定した加工で生産効率・コスト削減を実現。焼結合金加工の第一推奨です。焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで幅広く使用可能な汎用材種。
    用途焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MB4120ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G
  • チップ 2QP-DCGT-HP タンガロイ

    チップ 2QP-DCGT-HP

    タンガロイ
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(2個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質BXM10RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 2QP-CCGT-HP タンガロイ

    チップ 2QP-CCGT-HP

    タンガロイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    焼入れ鋼の仕上げ加工に最適な新HPチップブレーカ 切れ刃とブレーカの位置を離すことにより、 切刃の負担を軽減し、長寿命を実現する 切削抵抗が低い刃先形状によりワークの変 形とびびりの発生を抑圧 ワイパー付き HP チップブレーカインサート は、優れた加工面粗度と良好な切りくず処 理を実現
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 2NC-DCGW-HS 住友電工ハードメタル

    チップ 2NC-DCGW-HS

    住友電工ハードメタル
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質BNC300形状ひし形55°厚さ(mm)3.97内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ 2NC-DCGW-LS 住友電工ハードメタル

    チップ 2NC-DCGW-LS

    住友電工ハードメタル
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ NU-DCGW-LT 住友電工ハードメタル

    チップ NU-DCGW-LT

    住友電工ハードメタル
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質BN2000形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ NU-DCGW-HS 住友電工ハードメタル

    チップ NU-DCGW-HS

    住友電工ハードメタル
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質BN2000形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ 2NU-DNGA-LT 住友電工ハードメタル

    チップ 2NU-DNGA-LT

    住友電工ハードメタル
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    3日以内出荷
    材質BN2000形状ひし形55°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
旋盤用チップひし形