絞り込み
形状

ひし形(5)
コーナー半径(mm)
- 0.2(1)
- 0.3969(1)
- 0.4(1)
- 0.8(7)
逃げ角(度)
- 0(7)
- 7(1)
材質
- セラミックス(4)
- 超硬合金(2)
切刃長さ(mm)
- 2.4
- 2.5(18)
- 4(10)
- 6.4(15)
- 6.5(47)
- 7.7(12)
- 7.8(53)
- 8.1(15)
- 8.3(15)
- 9.7(129)
- 11.2(52)
- 11.2279(10)
- 11.6(91)
- 12.7(12)
- 12.9(176)
- 15.5(138)
- 15.8063(11)
- 16.1(19)
- 16.2063(10)
- 16.6(126)
- 19.3(17)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 4.76(4)
4.76
チップブレーカ
- ブレーカつき(1)
- ブレーカなし(6)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(1)
- 円筒穴(5)
一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
- 住友電工ハードメタル(7)
- サンドビック(2)
住友電工ハードメタル・サンドビック
「形状」から絞り込む

ひし形(5)

チップ 2NU-CNGA
住友電工ハードメタル¥5,198税込¥5,7181個翌日出荷から3日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥8,298税込¥9,1281個翌日出荷から6日以内出荷1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。
スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥8,298~税込¥9,128~1個翌日出荷から8日以内出荷粗粒多結晶ダイヤモンドの優れた耐摩耗性能により、超硬合金の焼結肌加工・硬脆材の粗加工で安定した工具寿命を実現。設計の最適化と量産加工技術の開発により、従来と同等の性能で、優れたコストパフォーマンスを実現。用途ハイシリコンアルミニウム合金の加工。アルミ複合材料(MMC)の加工。超硬合金、セラミック半焼結品、型押し品の粗加工。セラミック焼結品の加工・石材、岩石の加工。記号タイプ:NF厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし穴の有無あり材種DA90粒子径(μm)~50等級記号M
チップ 4NC-CNGA-HS
住友電工ハードメタル¥9,498税込¥10,4481個翌日出荷から8日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ NU-CNMA
住友電工ハードメタル¥3,198税込¥3,5181個翌日出荷から3日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ 4NC-CNGA
住友電工ハードメタル¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から3日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし