絞り込み
形状

その他(2)

ひし形(50)

正方形(1)
コーナー半径(mm)
- 0.2(20)
- 0.4(71)
- 0.8(29)
- 1.1906(1)
- 1.2(3)
逃げ角(度)
- 0(33)
- 5(9)
- 7(21)
- 11(13)
材質
- セラミックス(44)
- 超硬合金(7)
- 超高圧焼結体(3)
切刃長さ(mm)
- 2.5
- 2(69)
- 2.1(55)
- 2.3(36)
- 2.4(45)
- 6.4(44)
- 6.5(109)
- 7.7(41)
- 7.8(128)
- 8.3(41)
- 9.525(63)
- 9.7(281)
- 11.2(98)
- 11.6(238)
- 12.7(64)
- 12.9(429)
- 15.5(343)
- 16.1(87)
- 16.6(274)
- 19.3(77)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 1.59(3)
- 2.38(11)
- 3.18(4)
- 3.97(16)
- 4.76(37)
- 6.35(1)
1.59・2.38・3.18・3.97・4.76・6.35
チップブレーカ
- ブレーカつき(2)
- ブレーカなし(62)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- -(6)
- 一部円筒穴片面40°~60°(33)
- 円筒穴(32)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
- 住友電工ハードメタル(59)
- サンドビック(19)
- タンガロイ(7)
- 三菱マテリアル(6)
- 京セラ(2)
住友電工ハードメタル・サンドビック・タンガロイ・三菱マテリアル・京セラ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

その他(2)

ひし形(50)

正方形(1)

チップ 2NC-DCGW
住友電工ハードメタル¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から3日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から6日以内出荷スミダイヤインサートです。アルミニウム合金の加工をはじめ、超硬合金や硬脆材の加工など、あらゆる用途への適用を可能にします。DA1090は粗粒のダイヤモンドを高密度に焼結した材種です。ダイヤモンド含有率最も高く、優れた耐摩耗性と耐欠損性を示します。厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2材種DA1090ブレーカの有無なし等級記号M
スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥8,298税込¥9,1281個翌日出荷から8日以内出荷超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
チップ VNMM-DIA
タンガロイ¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷厚さ(mm)4.76内接円(mm)9.525取付穴径(Φmm)3.81最大送り(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1最小送り(mm)0.05
チップ VCMT-DIA
タンガロイ¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1最小送り(mm)0.05
チップ T-NU-CCGW
住友電工ハードメタル¥33,980税込¥37,3781箱(10個)3日以内出荷材質BN2000形状ひし形80°切刃長さ(mm)2.5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ 2NU-CNGA
住友電工ハードメタル¥5,498税込¥6,0481個翌日出荷から3日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ 2NC-VBGW
住友電工ハードメタル¥6,598税込¥7,2581個翌々日出荷から3日以内出荷材質BNC500形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ NU-VBGW
住友電工ハードメタル¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷から8日以内出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷から6日以内出荷再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:T01215,刃先処理:LT厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)9.525みぞ穴Wブレーカなし刃先処理切れ味重視タイプ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状1コーナータイプ穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)材種BNX20穴径(mm)4.4切刃数1使用インサート正三角形[T]商品タイプポジティブタイプ/ワンユースタイプインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)60逃げ角(°)11[P]等級記号G
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。新開発の高純度セラミックス結合材を適用したノンコートタイプのスミボロンです。耐欠損性と耐摩耗性を両立し、幅広い焼入鋼加工において安定した寿命を実現します。刃立ち性もアップで面粗度安定。仕様ノンコートタイプNU切刃長さ(mm)2.5[08]記号刃先仕様:T01215,刃先処理:LT厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)4.76みぞ穴Wブレーカなしコーナー半径(mm)0.4[04]刃先処理切れ味重視タイプ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状1コーナータイプ穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)材種BN2000穴径(mm)2.4切刃数1使用インサート正三角形[T]商品タイプポジティブタイプ/ワンユースタイプインサート厚さ(mm)2.38[02]頂角(°)60逃げ角(°)11[P]等級記号G
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥3,798~税込¥4,178~1個ほか翌日出荷から6日以内出荷再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。仕様ノンコートタイプNU厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし切刃形状1コーナータイプ切刃数1
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥9,498税込¥10,4481個翌々日出荷から6日以内出荷再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。従来CBN焼結体を大幅に上回る硬度・熱伝導率を有するナノ多結晶CBN焼結体を刃先に採用。チタン合金、コバルトクロム合金等の難削材加工において、高能率加工、加工精度の向上、圧倒的な長寿命化を可能にします。仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカなし刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状1コーナータイプ材種NCB100切刃数1等級記号G
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷から3日以内出荷1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。耐熱性に優れる強靭CBN母材と特殊セラミックスコーティングの組み合わせにより、従来のCBN工具を超える長寿命と加工精度の向上を実現。コーテッドスミボロンに刃先仕様を拡充し、高精度加工・バリ抑制に性能を発揮します。仕様コーテッドタイプNC記号刃先仕様:S01225厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)12.7みぞ穴Aブレーカなし刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状マルチコーナータイプ穴の形状円筒状材種BNC200穴径(mm)5.16切刃数4使用インサート菱形[D]商品タイプネガティブタイプ/ワンユースタイプインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)55逃げ角(°)0[N]等級記号G
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥7,798~税込¥8,578~1個翌日出荷から6日以内出荷1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥5,898~税込¥6,488~1個翌々日出荷から6日以内出荷1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:S01225厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴Aブレーカなし刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状マルチコーナータイプ穴の形状円筒状材種BNX20商品タイプネガティブタイプ/ワンユースタイプインサート厚さ(mm)4.76[04]逃げ角(°)0[N]等級記号G
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥9,998~税込¥10,998~1個翌日出荷から6日以内出荷1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。面粗度、寸法精度が要求される仕上げ加工に対応した高精度用材種。優れた面粗度を更に持続。
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥3,798~税込¥4,178~1個ほか翌日出荷から6日以内出荷再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、鋳鉄の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし刃先処理標準刃先切刃形状1コーナータイプ材種BN500切刃数1
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。新開発の高純度セラミックス結合材を適用したノンコートタイプのスミボロンです。耐欠損性と耐摩耗性を両立し、幅広い焼入鋼加工において安定した寿命を実現します。刃立ち性もアップで面粗度安定。仕様ノンコートタイプNU切刃長さ(mm)2.5[16]記号刃先仕様:T01215,刃先処理:LT厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)9.525みぞ穴Wブレーカなしコーナー半径(mm)0.4[04]刃先処理切れ味重視タイプ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状1コーナータイプ穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)材種BN2000穴径(mm)4.4切刃数1使用インサート正三角形[T]商品タイプポジティブタイプ/ワンユースタイプインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)60逃げ角(°)11[P]等級記号G
スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥5,598~税込¥6,158~1個翌日出荷から3日以内出荷微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。スミボロンでおなじみのワンユースインサートをスミダイヤでもお使いいただけます。DM型ブレーカの効果で切りくずトラブルを解決作業能率を大幅に改善します。用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカDM抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5等級記号M
スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥8,298税込¥9,1281個翌日出荷から8日以内出荷粗粒多結晶ダイヤモンドの優れた耐摩耗性能により、超硬合金の焼結肌加工・硬脆材の粗加工で安定した工具寿命を実現。設計の最適化と量産加工技術の開発により、従来と同等の性能で、優れたコストパフォーマンスを実現。用途ハイシリコンアルミニウム合金の加工。アルミ複合材料(MMC)の加工。超硬合金、セラミック半焼結品、型押し品の粗加工。セラミック焼結品の加工・石材、岩石の加工。記号タイプ:NF厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし穴の有無あり材種DA90粒子径(μm)~50等級記号M
チップ CNMM-DIA
タンガロイ¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷厚さ(mm)4.76内接円(mm)12.7取付穴径(Φmm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1
チップ DNMM-DIA
タンガロイ¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷厚さ(mm)4.76内接円(mm)12.7取付穴径(Φmm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1最小送り(mm)0.05
チップ DCMT-DIA
タンガロイ¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷最大送り(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1最小送り(mm)0.05
80°菱形ポジチップ コロターン107 7025
サンドビック¥51,980税込¥57,1781箱(5個)翌々日出荷高い加工性能を発揮する、CBN含有量が中程度の材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。断続重切削加工または中速連続切削加工用。被削材H勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)3.96875母材CBN材種7025内接円径(mm)9.525
35°菱形ネガチップ T-Max P 7125
サンドビック¥96,980税込¥106,6781箱(5個)翌々日出荷切れ刃じん性に優れているため、高硬度鋼の断続加工の補助材種として最適です。非常に硬いCBN材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。仕上げ加工用。被削材H切刃長さ(mm)2.5勝手なしコーティングAlTiCrNチップ厚さ(mm)4.7625母材CBN材種7125内接円径(mm)9.525
T-Max P 旋削用CBNネガチップ(620)
サンドビック¥63,980税込¥70,3781箱(5個)翌々日出荷精密級のCBNチップです。ノンコーティングです。外径加工に最適なネガチップです。用途高硬度材加工用。中~強断続加工に。仕上げ加工用。被削材H勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625母材CBN材種7135内接円径(mm)9.525
コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620)
サンドビック¥53,980税込¥59,3781箱(5個)翌々日出荷高い切刃じん性と優れた耐摩耗性により、連続切削および断続切削条件でのネズミ鋳鉄の高速仕上げ加工に最適です。切れ刃じん性に優れているため、高硬度鋼の断続加工の補助材種として最適です。用途一般旋削鋳鉄加工用。一般旋削高硬度鋼加工用。被削材H切刃長さ(mm)2.5勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)3.175コーナーR(mm)0.4母材CBN材種7525内接円径(mm)6.35
コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620)
サンドビック¥42,980~税込¥47,278~1箱(5個)翌々日出荷高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H勝手なしコーティングTIN母材CBN材種7115
55°菱形ポジチップ コロターン107 7105
サンドビック¥42,980~税込¥47,278~1箱(5個)翌々日出荷はだ焼鋼および高周波焼入れ鋼の低送りの安定した条件での連続切削用の第一推奨CBN材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H勝手なしコーティングTIN母材CBN材種7105
80°菱形ポジチップ コロターン107 7115
サンドビック¥42,980~税込¥47,278~1箱(5個)翌々日出荷高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H勝手なしコーティングTIN母材CBN材種7115
35°菱形ポジチップ コロターン107 7105
サンドビック¥51,980~税込¥57,178~1箱(5個)翌々日出荷はだ焼鋼および高周波焼入れ鋼の低送りの安定した条件での連続切削用の第一推奨CBN材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。被削材H切刃長さ(mm)2.5勝手なしコーティングTIN母材CBN材種7105
35°菱形ポジチップ コロターン107 7015
サンドビック¥53,980税込¥59,3781箱(5個)翌々日出荷高い加工性能を発揮する、CBN含有量が少ない材種です。高硬度鋼の連続切削加工と断続軽切削加工用です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。被削材H切刃長さ(mm)2.5勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)3.175コーナーR(mm)0.4母材CBN材種7015内接円径(mm)6.35
35°菱形ポジチップ コロターン107 7025
サンドビック¥53,980税込¥59,3781箱(5個)翌々日出荷高い加工性能を発揮する、CBN含有量が中程度の材種です。高硬度鋼の断続重切削加工または中速連続切削加工用です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。被削材H勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)3.175母材CBN材種7025内接円径(mm)6.35
35°菱形ポジチップ コロターン107 7135
サンドビック¥51,980~税込¥57,178~1箱(5個)翌々日出荷CBNの含有量が多く、強断続切削加工用の第一推奨です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。被削材H切刃長さ(mm)2.5勝手なしコーティングノンコート母材CBN材種7135