絞り込み
形状

ひし形(3)
コーナー半径(mm)
- 0.03(1)
- 0.1(2)
- 0.2(6)
- 0.3969(2)
- 0.4(5)
- 0.7938(2)
逃げ角(度)
- 7(4)
- 11(3)
材質
- PVDコーティング(2)
- 超硬合金(1)
切刃長さ(mm)
- 3
- 2(69)
- 2.1(56)
- 2.3(36)
- 2.4(45)
- 2.5(92)
- 6.4(44)
- 6.5(110)
- 7.7(41)
- 7.8(128)
- 8.3(41)
- 9.525(63)
- 9.7(282)
- 11.2(97)
- 11.6(239)
- 12.7(64)
- 12.9(428)
- 15.5(342)
- 16.1(87)
- 16.6(274)
- 19.3(77)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 1.39(2)
1.39
チップブレーカ
- ブレーカつき(6)
- ブレーカなし(1)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- -(1)
- 一部円筒穴片面40°~60°(6)
-・一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
- サンドビック(3)
- タンガロイ(2)
- 住友電工ハードメタル(4)
サンドビック・タンガロイ・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

ひし形(3)

スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥8,298~税込¥9,128~1個翌日出荷から8日以内出荷超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥6,298税込¥6,9281個翌日出荷から6日以内出荷1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。面粗度、寸法精度が要求される仕上げ加工に対応した高精度用材種。優れた面粗度を更に持続。
スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥9,698税込¥10,6681個翌日出荷から8日以内出荷微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5
スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥6,298~税込¥6,928~1個翌日出荷から3日以内出荷微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。スミボロンでおなじみのワンユースインサートをスミダイヤでもお使いいただけます。DM型ブレーカの効果で切りくずトラブルを解決作業能率を大幅に改善します。用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカDM抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5等級記号M