絞り込み
形状
形状
ひし形(30)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(7)
  • 0.1(3)
  • 0.2(24)
  • 0.3969(4)
  • 0.4(34)
  • 0.7938(4)
  • 0.8(11)
  • 1.1906(6)
  • 1.2(1)
  • 1.5875(3)
逃げ角(度)
  • 0(6)
  • 7(31)
  • 11(2)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • CVDコーティング(8)
  • PVDコーティング(7)
  • サーメット(10)
  • ダイヤモンド焼結体(1)
  • 超硬合金(4)
切刃長さ(mm)
  • 6.4
  • 2(69)
  • 2.1(55)
  • 2.3(36)
  • 2.4(45)
  • 2.5(93)
  • 6.5(109)
  • 7.7(41)
  • 7.8(128)
  • 8.3(41)
  • 9.525(63)
  • 9.7(281)
  • 11.2(98)
  • 11.6(238)
  • 12.7(64)
  • 12.9(429)
  • 15.5(343)
  • 16.1(87)
  • 16.6(274)
  • 19.3(77)
厚さ(mm)
  • 2.38(27)
  • 4.76(1)
  • 4.7625(3)
  • 6.35(4)
2.38・4.76・4.7625・6.35
チップブレーカ
  • ブレーカつき(34)
  • ブレーカなし(1)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(23)
  • 円筒穴(3)
一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(26)
  • サンドビック(9)
  • 京セラ(8)
  • イスカル(1)
住友電工ハードメタル・サンドビック・京セラ・イスカル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
44件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
ひし形
ひし形(30)
  • チップ CCMT-SU 住友電工ハードメタル

    チップ CCMT-SU

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55°

    サンドビック
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • チップ CCGT-FX 住友電工ハードメタル

    チップ CCGT-FX

    住友電工ハードメタル
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 旋削用チップ CCMT-GK (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ CCMT-GK (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    ¥6,498税込¥7,148
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7ブレーカGK穴の有無あり穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • チップ CCGT-MNFC 住友電工ハードメタル

    チップ CCGT-MNFC

    住友電工ハードメタル
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ NF-CCMT 住友電工ハードメタル

    チップ NF-CCMT

    住友電工ハードメタル
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質DA1000形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質母材:CBN
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
    用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
  • チップ CCMT-GU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ CCMT-GU (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    ¥7,898税込¥8,688
    1箱(10個)
    当日出荷から13日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカGU逃げ角(°)7
  • チップ CCET-FY 住友電工ハードメタル

    チップ CCET-FY

    住友電工ハードメタル
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCMT-FP 住友電工ハードメタル

    チップ CCMT-FP

    住友電工ハードメタル
    ¥4,398税込¥4,838
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCGT-AS イスカル

    チップ CCGT-AS

    イスカル
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    3日以内出荷
    1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。強度を重視したCBN母材に、密着力を大幅に向上させたTiAINベースの高耐摩耗性膜をコーティング。耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れており、断続切削はもちろんのこと、連続切削と断続切削が混在する加工でも安定長寿命を実現しました。
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。面粗度、寸法精度が要求される仕上げ加工に対応した高精度用材種。優れた面粗度を更に持続。
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5
  • 旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R1.2 被削材S(耐熱合金) サンドビック

    旋削ネガ DN□□型-15(ひし形55°)R1.2 被削材S(耐熱合金)

    サンドビック
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(10個)
    14日以内出荷
    穴径(Φmm)5.156被削材S勝手N母材超硬逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
  • 旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R0.8 被削材S(耐熱合金) サンドビック

    旋削ネガ DN□□型-15(ひし形55°)R0.8 被削材S(耐熱合金)

    サンドビック
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(10個)
    14日以内出荷
    穴径(Φmm)5.156被削材S勝手NコーナーR(mm)0.7938母材超硬コーナー半径Re(mm)0.7938逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
  • 旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R0.4 被削材S(耐熱合金) サンドビック

    旋削ネガ DN□□型-15(ひし形55°)R0.4 被削材S(耐熱合金)

    サンドビック
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(10個)
    14日以内出荷
    穴径(Φmm)5.156被削材S勝手NコーナーR(mm)0.3969母材超硬コーナー半径Re(mm)0.3969逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
  • T-Max P 旋削用ネガチップ(110) サンドビック

    T-Max P 旋削用ネガチップ(110)

    サンドビック
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。優れた耐熱衝撃性と軽断続切削に最適です。
    用途一般旋削ステンレス加工用。中から低切削速度用。勝手なしコーティングTIALN+TIALN母材超硬材種1125
  • 55°菱形ネガチップ T-Max P S205 サンドビック

    55°菱形ネガチップ T-Max P S205

    サンドビック
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
    用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なし母材超硬材種S205
  • 55°菱形ネガチップ T-Max P S05F サンドビック

    55°菱形ネガチップ T-Max P S05F

    サンドビック
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    耐熱合金の高速仕上げ、または低速長時間加工用、荒加工にも使用可能です。
    用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S切刃長さ(mm)6.4勝手なしコーティングTICRN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種S05F内接円径(mm)12.7
  • 55°菱形ネガチップ T-Max P 1105 サンドビック

    55°菱形ネガチップ T-Max P 1105

    サンドビック
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に最適です。
    用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S切刃長さ(mm)6.4勝手なしコーティングTIALNチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材超硬材種1105内接円径(mm)12.7
  • 55°菱形ネガチップ T-Max P H13A サンドビック

    55°菱形ネガチップ T-Max P H13A

    サンドビック
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。
    用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。被削材S切刃長さ(mm)6.4勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材超硬材種H13A内接円径(mm)12.7
  • 旋削用チップ CCMT-PP (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ CCMT-PP (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    ¥6,498税込¥7,148
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ加工用 高い信頼性・仕上げ加工の生産性を向上)形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05ブレーカPP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ CCMT-WP (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ CCMT-WP (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    ¥6,498税込¥7,148
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(ワイパー切れ刃付き・仕上げ 高い生産性を発揮)仕様ワイパーインサート形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05ブレーカWP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ CCMT-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ CCMT-HQ (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    ¥6,498税込¥7,148
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ CCMT-PP (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ CCMT-PP (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    ¥6,298税込¥6,928
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ加工用 高い信頼性・仕上げ加工の生産性を向上)形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05ブレーカPP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ CCMT-WP (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ CCMT-WP (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    ¥6,298税込¥6,928
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(ワイパー切れ刃付き・仕上げ 高い生産性を発揮)仕様ワイパーインサート形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05ブレーカWP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ CCMT-HQ (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ CCMT-HQ (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    ¥6,298税込¥6,928
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ CCMT-GK (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ CCMT-GK (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    ¥6,298税込¥6,928
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7ブレーカGK穴の有無あり穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • チップ CCMT-SU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ CCMT-SU (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカSU逃げ角(°)7
  • チップ CCMT-LB (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ CCMT-LB (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    ¥7,898税込¥8,688
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカLB逃げ角(°)7
  • チップ CCMT-LU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ CCMT-LU (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    ¥7,898税込¥8,688
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカLU逃げ角(°)7
  • チップ CCET-FX 住友電工ハードメタル

    チップ CCET-FX

    住友電工ハードメタル
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質ACZ150形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CPGT-FX 住友電工ハードメタル

    チップ CPGT-FX

    住友電工ハードメタル
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.4内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCGT-NSC 住友電工ハードメタル

    チップ CCGT-NSC

    住友電工ハードメタル
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCMT-LU 住友電工ハードメタル

    チップ CCMT-LU

    住友電工ハードメタル
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCMT-SC 住友電工ハードメタル

    チップ CCMT-SC

    住友電工ハードメタル
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋盤用チップひし形