絞り込み
形状
形状
六角形80°(14)
コーナー半径(mm)
  • 0.4(5)
  • 0.8(13)
  • 1.2(7)
逃げ角(度)
  • 0(14)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • PVDコーティング(2)
  • サーメット(2)
切刃長さ(mm)
  • 8.7
  • 2(69)
  • 2.1(56)
  • 2.3(36)
  • 2.4(45)
  • 2.5(92)
  • 6.4(44)
  • 6.5(110)
  • 7.7(41)
  • 7.8(128)
  • 8.3(41)
  • 9.525(63)
  • 9.7(282)
  • 11.2(97)
  • 11.6(239)
  • 12.7(64)
  • 12.9(428)
  • 15.5(342)
  • 16.1(87)
  • 16.6(274)
  • 19.3(77)
厚さ(mm)
  • 4.76(12)
4.76
チップブレーカ
  • ブレーカつき(13)
  • ブレーカなし(1)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • 円筒穴(12)
円筒穴
ブランド
  • 京セラ(11)
  • 住友電工ハードメタル(3)
京セラ・住友電工ハードメタル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
六角形80°
六角形80°(14)
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質母材:CBN
  • 旋削用チップ CA320 CVDコーティング COAT 京セラ

    旋削用チップ CA320 CVDコーティング COAT

    京セラ
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    CA320:高い膜強度を有するCVD膜構成で安定性を向上させた強断続加工用で、特にダクタイル鋳鉄の強断続加工や高送り加工において高い安定性と長寿命を実現します。
    用途旋削加工用、CA320:ねずみ鋳鉄・ダクタイル鋳鉄の断続加工厚さ(mm)4.76等級M級呈色桃金逃げ角(度)0構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiNコーティングCVD穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 旋削用チップ PV720 PVDサーメット CMT 京セラ

    旋削用チップ PV720 PVDサーメット CMT

    京セラ
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    PV720:特殊強化サーメットに耐摩耗性・耐溶着性に優れたMEGACOAT NANOコーティングで、鋼の高能率加工と高品位な仕上げ面を実現(鋼加工の第1推奨サーメット)します。
    用途旋削加工用、PV720:鋼加工用サーメット(第一推奨)材質PVDサーメット厚さ(mm)4.76等級M級呈色金色逃げ角(度)0構成(被膜)MEGACOAT NANO+TiN穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 旋削用チップ TN620 サーメット CMT 京セラ

    旋削用チップ TN620 サーメット CMT

    京セラ
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    TN620:特殊強化技術(ハイブリッドテクノロジー)により、優れた耐欠損性と耐摩耗性を両立します。鋼の安定加工と良好な仕上げ面を実現(鋼加工の第1推奨サーメット)します。
    用途旋削加工用、TN620:鋼加工用サーメット(第一推奨)材質サーメット厚さ(mm)4.76等級M級呈色輝灰色逃げ角(度)0構成(被膜)Uncoated穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 旋削用チップ TN610 サーメット CMT 京セラ

    旋削用チップ TN610 サーメット CMT

    京セラ
    ¥6,698税込¥7,368
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    TN610:特殊傾斜組織化により高硬度な表面硬化層で優れた耐摩耗性を実現し、鋼の高速・連続加工で長寿命と良好な仕上げ面を実現します。
    用途旋削加工用、TN610:鋼の高速・連続加工用サーメット仕様WFブレーカ:仕上げ(ワイパー切刃付き)材質サーメット厚さ(mm)4.76等級M級呈色輝灰色逃げ角(度)0構成(被膜)Uncoatedコーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 旋削用チップ CA310 CVDコーティング COAT 京セラ

    旋削用チップ CA310 CVDコーティング COAT

    京セラ
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    CA310:厚膜の高性能アルミナ層の採用で高速連続加工での寿命を向上させた高速加工用材種で、特にねずみ鋳鉄の高速仕上げ~荒加工で威力を発揮します。
    用途旋削加工用、CA310:ねずみ鋳鉄(FC)の第1推奨材種、高速連続加工厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0コーティングCVD穴の形状円筒穴
  • 旋削用チップ PV710 PVDサーメット CMT 京セラ

    旋削用チップ PV710 PVDサーメット CMT

    京セラ
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    PV710:高耐摩耗性サーメットに耐摩耗性・耐酸化性に優れたMEGACOAT NANOコーティングで、鋼の高速・連続仕上げ加工で長寿命安定加工と高品位・高精度加工が可能です。
    用途旋削加工用、PV710:鋼の高速・連続加工用PVDサーメット仕様WFブレーカ:仕上げ(ワイパー切刃付き)材質PVDサーメット厚さ(mm)4.76等級M級呈色金色逃げ角(度)0構成(被膜)MEGACOAT NANO+TiN穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 旋削用チップ CA525 CVDコーティング COAT 京セラ

    旋削用チップ CA525 CVDコーティング COAT

    京セラ
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(10個)
    当日出荷
    CA525:耐高温変形性の高い特殊母材に被膜の強靭化と界面の強化により、安定長寿命加工を実現し、鋼加工の断続~汎用加工の第一推奨材種です。
    用途旋削加工用、CA525:鋼の荒~断続加工に対応(汎用第一推奨材種)厚さ(mm)4.76等級M級呈色金色逃げ角(度)0構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiNコーティングCVD穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 旋削用チップ CA315 CVDコーティング COAT 京セラ

    旋削用チップ CA315 CVDコーティング COAT

    京セラ
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    CA315:高い耐摩耗性と安定性を両立で連続加工と断続加工のどちらにも対応し、ダクタイル鋳鉄の幅広い加工領域やねずみ鋳鉄でも高能率で長寿命な性能を発揮します。
    用途旋削加工用、CA315:ダクタイル鋳鉄(FCD)の第1推奨材種等級M級呈色桃金構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiNコーティングCVD
  • 旋削用チップ CA515 CVDコーティング COAT 京セラ

    旋削用チップ CA515 CVDコーティング COAT

    京セラ
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    CA515:耐高温変形性の高い特殊母材と界面を強化した高硬度強靭被膜により、耐摩耗性と安定性を向上し、鋼加工の軽断続加工に対応します。
    用途旋削加工用、CA515:鋼加工の高速加工(仕上げ~軽断続加工まで広範囲にカバー)厚さ(mm)4.76等級M級呈色金色逃げ角(度)0構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiNコーティングCVD穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 旋削用チップ CA510 CVDコーティング COAT 京セラ

    旋削用チップ CA510 CVDコーティング COAT

    京セラ
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    CA510:耐高温変形性の高い特殊母材と耐摩耗性に優れた厚膜強靭コーティングで、鋼の高速・高能率加工に対応します。
    用途旋削加工用、CA510:鋼の高速・高能率加工厚さ(mm)4.76等級M級呈色金色逃げ角(度)0構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiNコーティングCVD穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 旋削用チップ CA510 CVDコーティング COAT 京セラ

    旋削用チップ CA510 CVDコーティング COAT

    京セラ
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    CA510:耐高温変形性の高い特殊母材と耐摩耗性に優れた厚膜強靭コーティングです。 鋼の高速・高能率加工に対応です。
    用途旋削加工用、CA510:鋼の高速・高能率加工仕様PQブレーカ、仕上げ~中、M級トラスコ品番654-6471形状等辺不等角六角形厚さ(mm)4.76質量(g)9.5切刃長さ(mm)8.7呈色金色逃げ角(度)0構成微細柱状TiCN+Al2O3+TiNコーティングCVDコーナー半径(mm)1.2穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    ねずみ鋳鉄加工の第1推奨材種。 。ダクタイル鋳鉄の連続加工にも最適。 。高強度コーティングにより、安定長寿命を実現。 。細径/長尺など剛性の低いワークの加工に適した、低抵抗な中切削ブレーカ
    用途ねずみ鋳鉄の超高速加工から、高強度ダグタイル鋳鉄の強断続加工まで被削材K(鋳鉄)精度M勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングCVDコーティングブレーカGUコーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.2材種AC4115K
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    ねずみ鋳鉄加工の第1推奨材種。 。ダクタイル鋳鉄の連続加工にも最適。 。高強度コーティングにより、安定長寿命を実現。 。刃先強度に優れ、汎用性の高い第一推奨ブレーカ
    用途ねずみ鋳鉄の超高速加工から、高強度ダグタイル鋳鉄の強断続加工まで被削材K(鋳鉄)精度M勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングCVDコーティングブレーカGZ穴の有無あり 円筒穴コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.2材種AC4115Kブレーカの有無両面逃げ角(°)0チップ溝・穴記号G
旋盤用チップひし形