絞り込み
形状
形状
ひし形(3)
形状
正方形(3)
コーナー半径(mm)
  • 3.2
  • 0(7)
  • 0.03(110)
  • 0.05(28)
  • 0.08(13)
  • 0.1(219)
  • 0.18(13)
  • 0.2(786)
  • 0.38(11)
  • 0.3969(85)
  • 0.4(1,609)
  • 0.7938(97)
  • 0.8(1,578)
  • 1.1906(58)
  • 1.2(759)
  • 1.5875(25)
  • 1.6(217)
  • 2(14)
  • 2.38125(11)
  • 2.4(36)
  • -(7)
逃げ角(度)
  • 0(5)
材質
  • CVDコーティング(2)
切刃長さ(mm)
  • 25.4(1)
  • 25.8(2)
厚さ(mm)
  • 6.35(1)
  • 7.94(2)
  • 9.52(3)
6.35・7.94・9.52
チップブレーカ
  • ブレーカつき(6)
ブレーカつき
穴の形状
  • 円筒穴(2)
円筒穴
ブランド
  • タンガロイ(1)
  • 三菱マテリアル(3)
  • 住友電工ハードメタル(2)
タンガロイ・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
ひし形
ひし形(3)
正方形
正方形(3)
  • 旋削用インサート(超硬コーティング) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(超硬コーティング)

    三菱マテリアル
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼の重切削用補間ブレーカ。フラットランドで刃先強度と切れ味のバランスに優れる。
    形状正方形厚さ(mm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)25.4ブレーカHMコーナー半径(mm)3.2穴の有無あり 円筒穴コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18材種MC6125頂角(°)90逃げ角(°)0
  • 旋削用インサート(超硬コーティング) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(超硬コーティング)

    三菱マテリアル
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    炭素鋼・合金鋼の重切削用第一推奨ブレーカ。重切削領域の中領域をカバー。直線切れ刃とチャンファーにより、切れ味と刃先強度を両立。可変ランドと波形ブレーカにより切りくず処理性良好。適度なチップポケットを有し、切りくず排出性能良好。
    形状正方形厚さ(mm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)25.4ブレーカHXコーナー半径(mm)3.2穴の有無あり 円筒穴コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18材種MC6125頂角(°)90逃げ角(°)0
  • 旋削用インサート(超硬コーティング) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(超硬コーティング)

    三菱マテリアル
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    炭素鋼・合金鋼の重切削用補間ブレーカ。刃先強度が高い。高送り、高切込みでも切りくず排出が良い。
    形状正方形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)25.4ブレーカHRコーナー半径(mm)3.2穴の有無あり 円筒穴コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18材種MC6125インサート厚さ(mm)7.94頂角(°)90逃げ角(°)0
  • チップ CNMM-HF (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ CNMM-HF (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    ¥52,980税込¥58,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカHF
  • チップ CNMM-HF 住友電工ハードメタル

    チップ CNMM-HF

    住友電工ハードメタル
    ¥52,980税込¥58,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
  • チップ CNMM-TUS タンガロイ

    チップ CNMM-TUS

    タンガロイ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途重切削(片面ブレーカ)
旋盤用チップひし形