絞り込み
コーナー半径(mm)
- 0.2(4)
- 0.4(6)
- 0.8(8)
材質
- セラミックス(5)
- ダイヤモンド焼結体(1)
- 超硬合金(2)
切刃長さ(mm)
- 2.5
- 2(22)
- 2.3(20)
- 6.35(21)
- 6.9(32)
- 8.2(82)
- 9.525(50)
- 9.6(128)
- 11(333)
- 11.6(14)
- 12.7(31)
- 12.9(18)
- 13.8(25)
- 14.5418(12)
- 15.5(15)
- 15.6978(17)
- 16.0978(16)
- 16.5(572)
- 16.6(13)
- 22(130)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 2.38(5)
- 3.18(5)
- 4.76(3)
形状

正三角形(6)
逃げ角(度)
- 11(6)
11
チップブレーカ
- ブレーカつき(1)
- ブレーカなし(5)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- -(1)
- 一部円筒穴片面40°~60°(5)
-・一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
- サンドビック(8)
- 住友電工ハードメタル(6)
サンドビック・住友電工ハードメタル
「コーナー半径(mm)」から絞り込む
0.2(4)
0.4(6)
0.8(8)

チップ NU-TPGW
住友電工ハードメタル¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
T-Max P 旋削用CBNネガ・チップ(620)
サンドビック¥63,980税込¥70,3781箱(5個)翌々日出荷精密級のCBNチップです。用途一般旋削高硬度鋼加工用。中~強断続加工に。仕上げ加工用。被削材H勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625母材CBN材種7135内接円径(mm)12.7
三角形ポジチップ コロターン107 7125
サンドビック¥62,980税込¥69,2781箱(5個)翌々日出荷精密級のCBNチップです。最新のPVDコーティングです。内径加工に最適なポジチップです。用途高硬度材加工用。連続~軽断続加工に。仕上げ加工用。被削材H勝手なしコーティングAlTiCrN母材CBN材種7125
T-Max P 旋削用CBNネガ・チップ(620)
サンドビック¥96,980税込¥106,6781箱(5個)翌々日出荷はだ焼鋼および高周波焼入れ鋼の低送りの安定した条件での連続切削用の第一推奨CBN材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。仕上げ加工用。被削材H切刃長さ(mm)2.5勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)4.7625母材CBN材種7105内接円径(mm)9.525
三角形ネガチップ T-Max P 7105
サンドビック¥129,800税込¥142,7801箱(5個)翌々日出荷はだ焼鋼および高周波焼入れ鋼の低送りの安定した条件での連続切削用の第一推奨CBN材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)4.7625母材CBN材種7105内接円径(mm)9.525
三角形 ポジチップ コロターン107 7115
サンドビック¥62,980税込¥69,2781箱(5個)翌々日出荷高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H勝手なしコーティングTIN母材CBN材種7115
三角形ネガチップ T-Max P 7115
サンドビック¥129,800税込¥142,7801箱(5個)4日以内出荷高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)4.7625母材CBN材種7115内接円径(mm)9.525
チップ NU-TPGW-LT
住友電工ハードメタル¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷から3日以内出荷材質BN2000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ NU-TPGW-HS
住友電工ハードメタル¥3,598~税込¥3,958~1個翌日出荷から3日以内出荷材質BN2000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ T-NU-TPGW
住友電工ハードメタル¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ NU-TPMR-DM
住友電工ハードメタル¥4,898~税込¥5,388~1個3日以内出荷材質DA150形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)2.5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.2穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカ片面
チップ 3NC-TPGW
住友電工ハードメタル¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし