絞り込み
形状
形状
ひし形(2)
形状
正方形(57)
厚さ(mm)
  • 2.38(9)
  • 3.18(1)
  • 3.96875(2)
  • 3.97(60)
  • 4.76(37)
  • 9.4(1)
切刃長さ(mm)
  • 5.5(1)
  • 6.45(4)
  • 7.94(3)
  • 8.325(3)
  • 8.725(7)
  • 9.125(6)
  • 9.52(5)
  • 9.525(34)
  • 9.67(3)
  • 11.5(4)
  • 11.9(4)
  • 12(1)
  • 12.3(2)
  • 12.7(22)
コーナー半径(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.08(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(8)
  • 0.3969(8)
  • 0.4(51)
  • 0.7938(11)
  • 0.8(53)
  • 1.1906(7)
  • 1.2(14)
材質
  • CVDコーティング(16)
  • PVDコーティング(10)
  • その他(3)
  • サーメット(14)
  • セラミックス(3)
  • ダイヤモンド焼結体(1)
  • 超硬合金(10)
逃げ角(度)
  • 7
  • 0(436)
  • 11(145)
  • 15(7)
  • 20(5)
  • 25(4)
  • -(4)
  • その他(6)
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(50)
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
  • ブレーカつき(77)
  • ブレーカなし(2)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
  • サンドビック(24)
  • 三菱マテリアル(24)
  • 住友電工ハードメタル(14)
  • ケナメタル(9)
  • タンガロイ(7)
  • イスカル(5)
  • 京セラ(4)
  • SANDVIK(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
サンドビック・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・ケナメタル・タンガロイ・イスカル・京セラ・SANDVIK・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
ひし形
ひし形(2)
正方形
正方形(57)
チップ SCMT 三菱マテリアルチップ SCMT三菱マテリアル
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISO インサート CCGT-HP ケナメタルISO インサート CCGT-HPケナメタル
4,998税込5,498
1セット(5個)ほか
当日出荷から31日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。精密研磨。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形80°逃げ角(度)7
チップ SCMT-SU 住友電工ハードメタルチップ SCMT-SU住友電工ハードメタル
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SCMT-23 タンガロイチップ SCMT-23タンガロイ
8,398税込9,238
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ポジ MC7115 三菱マテリアルステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ポジ MC7115三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。
形状正方形コーティングMC7115適合被削材種M種逃げ角(°)7
難削材旋削加工用インサート MP9015 (SCMT) 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9015 (SCMT)三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
9日以内出荷
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9015:汎用性に優れる第一推奨材種。
用途耐熱合金:中~荒切削形状正方形90°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9015ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MS等級記号M
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ形状S(正方形90°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)9.125勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)9.525
チップ SCGT-AS イスカルチップ SCGT-ASイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
9日以内出荷から23日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面材質IC20形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SCGT-MNSC 住友電工ハードメタルチップ SCGT-MNSC住友電工ハードメタル
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SCMW 三菱マテリアルチップ SCMW三菱マテリアル
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用インサート 80°菱形ポジ PVDコーティング VP15TF 三菱マテリアル旋削用インサート 80°菱形ポジ PVDコーティング VP15TF三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
P級サーメットチップ NX55 三菱マテリアルP級サーメットチップ NX55三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
PVDコート旋削チップ VP15TF 三菱マテリアルPVDコート旋削チップ VP15TF三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷
鋼旋削用ミドルグレード材種 三菱マテリアル鋼旋削用ミドルグレード材種三菱マテリアル
7,298税込8,028
1箱(10個)
翌々日出荷
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
16,980税込18,678
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工穴径(Φmm)4.4被削材S切刃長さ(mm)8.725有効長(mm)切刃:8.725勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.7938母材超硬コーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)3.96875逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.4 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.4 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
16,980税込18,678
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工穴径(Φmm)4.4被削材S切刃長さ(mm)9.125有効長(mm)切刃:9.125勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.3969母材超硬コーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)3.96875逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
旋削用チップ SCMT-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ SCMT-HQ (CA125P 鋼加工用)京セラ
9,298税込10,228
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状正方形90°厚さ(mm)3.97タイプポジティブ穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)9.525勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)9.525
旋削用チップ SCMT-HQ (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ SCMT-HQ (CA115P 鋼加工用)京セラ
9,298税込10,228
1箱(10個)
3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状正方形90°厚さ(mm)3.97タイプポジティブ穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)9.525勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)9.525
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (SCMT) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (SCMT)三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。
用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応形状正方形90°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6115ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)90等級記号M
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (SCMT) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (SCMT)三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼旋削加工用 第一推奨形状正方形90°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)90等級記号M
難削材旋削加工用インサート MT9005 (SCMT) 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MT9005 (SCMT)三菱マテリアル
8,998税込9,898
1箱(10個)
9日以内出荷
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。超硬材種(ノンコート) MT9005:耐熱性・耐塑性変形が最も高い超硬合金。
用途チタン合金:高速切削形状正方形90°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MT9005ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MS等級記号M
難削材旋削加工用インサート MP9025 (SCMT) 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9025 (SCMT)三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。
用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状正方形90°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MS等級記号M
難削材旋削加工用インサート MP9005 (SCMT) 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9005 (SCMT)三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
9日以内出荷
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9005:耐摩耗性重視のハイグレード材種。
用途耐熱合金:仕上げ~中切削形状正方形90°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9005ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MS等級記号M
チップ SCMT-PS タンガロイチップ SCMT-PSタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正方形寸法L(mm)9.53寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.40逃げ角(度)7厚さS(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.50切込みap(mm)0.5寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.1最大寸法ft(mm)0.3
チップ SCMT-PM タンガロイチップ SCMT-PMタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正方形寸法L(mm)9.53寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.40逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.4厚さS(mm)3.97寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)3.00切込みap(mm)1.00寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.15最大寸法ft(mm)0.3
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R1.2 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R1.2 推奨材種P(鋼)サンドビック
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
SC□□型-12(正方形90°)R1.2 推奨材種P(鋼)
チップ形状S(正方形90°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)11.5勝手なしコーナーR(mm)1.1906母材超硬内接円径(mm)12.7
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R1.2 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R1.2 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
チップ形状S(正方形90°)適合被削材種M(ステンレス鋼)被削材M切刃長さ(mm)11.5勝手なしコーナーR(mm)1.1906母材超硬内接円径(mm)12.7
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R1.2 推奨材種K/N/S/H サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R1.2 推奨材種K/N/S/Hサンドビック
15,980税込17,578
1箱(10個)
3日以内出荷
用途チップ形状S(正方形90°)適合被削材種K/N/S/Hトラスコ品番615-0691被削材SK切刃長さ(mm)11.5勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)1.1906母材超硬内接円径(mm)12.7
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R1.2 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R1.2 推奨材種K(鋳鉄)サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
用途チップ形状S(正方形90°)適合被削材種K(鋳鉄)被削材K切刃長さ(mm)11.5勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬内接円径(mm)12.7
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R0.8 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R0.8 推奨材種P(鋼)サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
SC□□型-12(正方形90°)R0.8 推奨材種P(鋼)
チップ形状S(正方形90°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)11.9勝手なしコーナーR(mm)0.7938内接円径(mm)12.7
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
チップ形状S(正方形90°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)11.9勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)12.7
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R0.8 推奨材種K/N/S/H サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R0.8 推奨材種K/N/S/Hサンドビック
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ形状S(正方形90°)適合被削材種K/N/S/H切刃長さ(mm)11.9勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)12.7
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄)サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
チップ形状S(正方形90°)適合被削材種K(鋳鉄)被削材K切刃長さ(mm)11.9勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)12.7
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R0.4 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R0.4 推奨材種P(鋼)サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
SC□□型-12(正方形90°)R0.4 推奨材種P(鋼)
チップ形状S(正方形90°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)12.3勝手なしコーナーR(mm)0.3969内接円径(mm)12.7
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途中切削チップ形状S(正方形90°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)12.3勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)12.7
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R1.2 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R1.2 推奨材種P(鋼)サンドビック
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
SC□□型-09(正方形90°)R1.2 推奨材種P(鋼)
用途チップ形状S(正方形90°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)8.325勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R1.2 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R1.2 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
用途チップ形状S(正方形90°)適合被削材種M(ステンレス鋼)被削材M切刃長さ(mm)8.325勝手なしコーティングTIALN+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R1.2 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R1.2 推奨材種K(鋳鉄)サンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷から7日以内出荷
用途チップ形状S(正方形90°)適合被削材種K(鋳鉄)被削材K切刃長さ(mm)8.325勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金)サンドビック
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷
用途中切削チップ形状S(正方形90°)適合被削材種S(耐熱合金)トラスコ品番600-9832被削材S切刃長さ(mm)8.725勝手なしコーティングTIALNコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種P(鋼)サンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種P(鋼)
チップ形状S(正方形90°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)8.725勝手なしコーナーR(mm)0.7938内接円径(mm)9.525
旋盤用チップ正方形