絞り込み
形状
形状
その他(5)
形状
ひし形(50)
形状
六角形80°(11)
形状
正三角形(20)
形状
正八角形(1)
材質
  • CVDコーティング(2)
  • PVDコーティング(1)
  • その他(2)
  • サーメット(4)
  • セラミックス(52)
  • 超硬合金(12)
  • 超高圧焼結体(5)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(1)
  • 0.1(1)
  • 0.2(12)
  • 0.4(11)
  • 0.7938(7)
  • 0.8(76)
  • 1.2(29)
  • 2(8)
厚さ(mm)
  • 1.39(1)
  • 1.59(6)
  • 2.38(11)
  • 3.18(16)
  • 3.8(1)
  • 3.97(8)
  • 4.76(56)
  • 5.6(2)
  • 5.66(1)
  • 6.35(1)
  • 7(8)
切刃長さ(mm)
  • 2
  • 2.5(131)
  • 6.5(234)
  • 7.8(131)
  • 8(96)
  • 8.7(307)
  • 9.525(306)
  • 9.6(142)
  • 9.7(292)
  • 11(376)
  • 11.2(109)
  • 11.6(264)
  • 12.7(638)
  • 12.9(443)
  • 15.5(370)
  • 15.875(105)
  • 16.1(98)
  • 16.5(619)
  • 16.6(314)
  • 22(145)
逃げ角(度)
  • 0(59)
  • 3(1)
  • 5(8)
  • 7(16)
  • 11(16)
  • 15(1)
0・3・5・7・11・15
チップブレーカ
  • ブレーカつき(10)
  • ブレーカなし(82)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(7)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(30)
  • 一部円筒穴片面70°~90°(2)
  • 円筒穴(57)
-・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(63)
  • 三菱マテリアル(36)
  • サンドビック(7)
  • 京セラ(5)
  • タンガロイ(4)
  • OSG(オーエスジー)(2)
住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・サンドビック・京セラ・タンガロイ・OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ 3NU-TNGA 住友電工ハードメタル

    チップ 3NU-TNGA

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80° サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°

    サンドビック
    37,980税込41,778
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    4,198税込4,618
    1個ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    チップ色CBN標準A穴の有無あり
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    7,798税込8,578
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
    用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
  • 高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ VNGA 京セラ

    高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ VNGA

    京セラ
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
    用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020穴径(Φmm)3.81寸法D1(Φmm)3.81内接円(mm)9.525チップ形状ひし形35°厚さS(mm)4.76チップタイプネガティブ寸法IC(mm)9.525
  • チップ 4NC-VNGA-LS 住友電工ハードメタル

    チップ 4NC-VNGA-LS

    住友電工ハードメタル
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
    逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ CCMT-DIA タンガロイ

    チップ CCMT-DIA

    タンガロイ
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1最小送り(mm)0.05
  • Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ

    OSG(オーエスジー)
    59,980税込65,978
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
    用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)3.8寸法(mm)L11×(w1)6.8呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
  • 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-CNGA) 三菱マテリアル

    高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-CNGA)

    三菱マテリアル
    5,598税込6,158
    1箱(1個)
    当日出荷から翌々日出荷
    高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現。連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。新CBN基材と新コーティングにより、優れた耐クレータ摩耗性と耐欠損性を両立し、工具寿命の延長を実現します。
    用途高硬度鋼旋削加工 汎用加工に形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8220ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)12.7
  • 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-DCGW) 三菱マテリアル

    高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-DCGW)

    三菱マテリアル
    5,998税込6,598
    1箱(1個)
    当日出荷から翌日出荷
    高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。高速加工で抜群の工具寿命を発揮。連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。
    用途高硬度鋼旋削加工 連続・弱断続加工に仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種BC8210ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G
  • 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-VCGW) 三菱マテリアル

    高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-VCGW)

    三菱マテリアル
    5,998税込6,598
    1箱(1個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。
    用途連続切削 ─ 中断続切削仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプポジティブ穴径(Φmm)4.4勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種BC8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G内接円IC(mm)9.525
  • 高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ WNGA 京セラ

    高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ WNGA

    京セラ
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
    用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020穴径(Φmm)5.16寸法D1(Φmm)5.16内接円(mm)12.7使用コーナー数3チップ形状六角形80°厚さS(mm)4.76チップタイプネガティブ寸法IC(mm)12.7
  • チップ NU-VBGW 住友電工ハードメタル

    チップ NU-VBGW

    住友電工ハードメタル
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ NU-TNMA 住友電工ハードメタル

    チップ NU-TNMA

    住友電工ハードメタル
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ 6NC-TNGA 住友電工ハードメタル

    チップ 6NC-TNGA

    住友電工ハードメタル
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-09ひし形80° サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-09ひし形80°

    サンドビック(1件のレビュー)
    77,980税込85,778
    1箱(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • チップ WCGT 三菱マテリアル

    チップ WCGT

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)2厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 旋削用チップ WCMT 三菱マテリアル

    旋削用チップ WCMT

    三菱マテリアル
    5,998税込6,598特価
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
    形状六角形80°材質NX2525トラスコ品番118-9352種別ポジ厚さ(mm)1.59穴径(Φmm)2.3切刃長さ(mm)2内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13ノーズ半径r(mm)0.2切削領域中切削コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    3,198税込3,518
    1個ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
    仕様ノンコートタイプNU厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし切刃形状1コーナータイプ切刃数1
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。従来CBN焼結体を大幅に上回る硬度・熱伝導率を有するナノ多結晶CBN焼結体を刃先に採用。チタン合金、コバルトクロム合金等の難削材加工において、高能率加工、加工精度の向上、圧倒的な長寿命化を可能にします。
    仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカなし刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状1コーナータイプ材種NCB100切刃数1等級記号G
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。耐熱性に優れる強靭CBN母材と特殊セラミックスコーティングの組み合わせにより、従来のCBN工具を超える長寿命と加工精度の向上を実現。コーテッドスミボロンに刃先仕様を拡充し、高精度加工・バリ抑制に性能を発揮します。
    仕様コーテッドタイプNC記号刃先仕様:S01225厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)12.7みぞ穴Aブレーカなし刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状マルチコーナータイプ穴の形状円筒状材種BNC200穴径(mm)5.16切刃数4使用インサート菱形[D]商品タイプネガティブタイプ/ワンユースタイプインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)55逃げ角(°)0[N]等級記号G
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    5,898税込6,488
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
    仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:S01225厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴Aブレーカなし刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状マルチコーナータイプ穴の形状円筒状材種BNX20商品タイプネガティブタイプ/ワンユースタイプインサート厚さ(mm)4.76[04]逃げ角(°)0[N]等級記号G
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。強度を重視したCBN母材に、密着力を大幅に向上させたTiAINベースの高耐摩耗性膜をコーティング。耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れており、断続切削はもちろんのこと、連続切削と断続切削が混在する加工でも安定長寿命を実現しました。
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    8,298税込9,128
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。面粗度、寸法精度が要求される仕上げ加工に対応した高精度用材種。優れた面粗度を更に持続。
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    3,598税込3,958
    1個ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、鋳鉄の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
    仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし刃先処理標準刃先切刃形状1コーナータイプ材種BN500切刃数1
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    9,398税込10,338
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    粗粒多結晶ダイヤモンドの優れた耐摩耗性能により、超硬合金の焼結肌加工・硬脆材の粗加工で安定した工具寿命を実現。設計の最適化と量産加工技術の開発により、従来と同等の性能で、優れたコストパフォーマンスを実現。
    用途ハイシリコンアルミニウム合金の加工。アルミ複合材料(MMC)の加工。超硬合金、セラミック半焼結品、型押し品の粗加工。セラミック焼結品の加工・石材、岩石の加工。記号タイプ:NF厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし穴の有無あり材種DA90粒子径(μm)~50等級記号M
  • WWX400形用インサート MP6120 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MP6120

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
  • WWX400形用インサート MP6130 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MP6130

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
  • WWX400形用インサート MV1020 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MV1020

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。
  • WWX400形用インサート VP15TF 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート VP15TF

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
  • WWX400形用インサート MP9130 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MP9130

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
    用途被削材:チタン合金、耐熱合金。
  • WWX400形用インサート MP9120 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MP9120

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
    用途被削材:チタン合金、耐熱合金。
  • WWX400形用インサート MP7130 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MP7130

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
    用途被削材:ステンレス鋼。
  • WWX400形用インサート MC5020 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MC5020

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
    用途被削材:ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
  • チップ WSGW1304 タンガロイ

    チップ WSGW1304

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    長さ(mm)垂直方向:12.8厚さ(mm)5.6対辺(mm)14.3切刃長さ(mm)ブレーカ有効:2刃幅(mm)副切刃:3.7コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ F2-SWGW1304 タンガロイ

    チップ F2-SWGW1304

    タンガロイ
    47,980税込52,778
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    長さ(mm)垂直方向:13.1厚さ(mm)5.6対辺(mm)13.8切刃長さ(mm)ブレーカ有効:2刃幅(mm)副切刃:1.5コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)0.5
  • チップ 1QP-CPMT タンガロイ

    チップ 1QP-CPMT

    タンガロイ
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    厚さ(mm)3.18内接円(mm)9.525取付穴径(Φmm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1
  • コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620) サンドビック

    コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620)

    サンドビック
    54,980税込60,478
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    高い加工性能を発揮する、CBN含有量が中程度の材種です。
    用途一般旋削高硬度鋼加工用。断続重切削加工または中速連続切削加工用。被削材H勝手なしコーティングノンコート母材CBN材種7025
チップ