絞り込み
コーナー半径(mm)
- 0.03(3)
- 0.1(6)
- 0.2(26)
- 0.4(67)
- 0.8(66)
- 1.2(39)
- 1.5(2)
- 1.6(16)
- 2(2)
- 2.3(2)
厚さ(mm)
- 1.59(11)
- 2.38(25)
- 2.78(2)
- 3.18(11)
- 3.97(22)
- 4.76(55)
- 5.56(2)
- 6.1(2)
- 6.35(4)
- 7.28(2)
材質
- CBN焼結体(1)
- CVDコーティング(31)
- PVDコーティング(14)
- その他(16)
- サーメット(22)
- セラミックス(5)
- ダイヤモンド(1)
- 超硬合金(22)
- 超高圧焼結体(1)
チップブレーカ
- ブレーカつき(67)
- ブレーカなし(4)
逃げ角(度)
- 0(39)
- 5(6)
- 7(15)
- 11(7)
- 13(2)
- 15(2)
切刃長さ(mm)
- 2(5)
- 3(8)
- 4.3(6)
- 6.5(18)
- 8.7(27)
- 10.9(2)
2・3・4.3・6.5・8.7・10.9
形状

六角形80°(69)
六角形80°
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(24)
- 円筒穴(38)
一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
- 三菱マテリアル
- 京セラ(131)
- 住友電工ハードメタル(93)
- タンガロイ(56)
- サンドビック(50)
- イスカル(34)
- ケナメタル(24)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(16)
- SANDVIK(7)
- BIG DAISHOWA(2)
- 株洲工具(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
「コーナー半径(mm)」から絞り込む
0.03(3)
0.1(6)
0.2(26)
0.4(67)
0.8(66)
1.2(39)
1.5(2)
1.6(16)
2(2)
2.3(2)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(WNMG)
三菱マテリアル¥6,198税込¥6,8181箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状六角形80°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0内接円(mm)12.7穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカー両面取付穴径(mm)5.16頂角(°)80
チップ WNMG-MA
三菱マテリアル¥7,698~税込¥8,468~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WCMT
三菱マテリアル¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状六角形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)4.3内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(WNMG)
三菱マテリアル¥6,198税込¥6,8181箱(10個)3日以内出荷から8日以内出荷鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工形状六角形80°タイプインサート:ネガティブ精度M逃げ角(度)0内接円(mm)IC:12.7取付穴径(Φmm)D1:5.16コーティングCVD穴の有無あり材質(チップ)超硬合金厚さS(mm)4.76材種MC6125頂角(°)80
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MC7125
三菱マテリアル¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)4日以内出荷連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状80°菱形
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MP7135
三菱マテリアル¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)4日以内出荷密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状80°菱形
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MC7125
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)4日以内出荷連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状55°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
チップ WCMT
三菱マテリアル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷種別ポジ形状六角形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)6.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面ブレーカの有無片面
チップ WCGT
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状六角形80°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)2厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WNMG-GM
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781セット(10個)当日出荷から4日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ VP30RT
三菱マテリアル¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)翌々日出荷耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状六角形逃げ角(°)【AN】7
旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MT9005
三菱マテリアル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)翌々日出荷耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。コーティングMT9005適合被削材種S種チップ形状六角形逃げ角(°)【AN】7
旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MS9025
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)翌々日出荷ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮します。コーティングMS9025適合被削材種M種、S種チップ形状六角形逃げ角(°)【AN】7
旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MS7025
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)翌々日出荷低送り加工時に発生しやすい被膜損傷を抑え、耐溶着性と耐摩耗性を向上させました。コーティングMS7025適合被削材種P種、M種チップ形状六角形逃げ角(°)【AN】7
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ポジ MP7135
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌々日出荷密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状六角形
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ポジ MC7125
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌々日出荷連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状六角形
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ネガ MP7135
三菱マテリアル¥8,298~税込¥9,128~1箱(10個)翌々日出荷密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状六角形
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ネガ MC7125
三菱マテリアル¥8,298~税込¥9,128~1箱(10個)翌々日出荷連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状六角形
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ネガ MC7115
三菱マテリアル¥9,398~税込¥10,338~1箱(10個)翌々日出荷オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。コーティングMC7115適合被削材種M種チップ形状六角形厚さS(mm)4.76
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ネガ MC6135
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌々日出荷断続加工でも高い安定性を発揮し、幅広い加工領域に対応可能です。コーティングMC6135適合被削材種P種チップ形状六角形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ネガ MC6125
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌々日出荷鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。コーティングMC6125適合被削材種P種チップ形状六角形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ネガ MC6115
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌々日出荷高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。コーティングMC6115適合被削材種P種チップ形状六角形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MC7125
三菱マテリアル¥8,798税込¥9,6781箱(10個)4日以内出荷連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。トラスコ品番707-5368コーティングMC7125コーナー半径(mm)RE:1.2適合被削材種M種チップ形状正三角形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AHX640S用
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781箱(10個)4日以内出荷鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。コーティングMV1020コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種P種、K種チップ形状特殊形状内接円IC(mm)20
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ネガ MC7125
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)4日以内出荷連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。トラスコ品番706-2374コーティングMC7125コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種M種チップ形状正方形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MP7135
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)4日以内出荷密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状55°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ネガ MP7135
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)4日以内出荷密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。トラスコ品番706-5522コーティングMP7135コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種M種チップ形状正方形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MP7135
三菱マテリアル¥8,798税込¥9,6781箱(10個)4日以内出荷密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。トラスコ品番706-5517コーティングMP7135コーナー半径(mm)RE:1.2適合被削材種M種チップ形状正三角形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AHX640S用
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781箱(10個)4日以内出荷工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。コーティングMV1030コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種P種、M種、K種チップ形状特殊形状内接円IC(mm)20
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MC7125
三菱マテリアル¥8,798税込¥9,6781箱(10個)4日以内出荷連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状80°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AJX用
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)4日以内出荷優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状特殊形状
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MP7135
三菱マテリアル¥8,798~税込¥9,678~1箱(10個)4日以内出荷密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状80°菱形
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AJX用
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)4日以内出荷工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状特殊形状
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (WCMT)
三菱マテリアル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応形状六角形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7切削領域中切削穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6115ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80ブレーカ記号MP等級記号M
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (WPMT)
三菱マテリアル¥8,598~税込¥9,458~1箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。用途鋼旋削加工用 第一推奨形状六角形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11切削領域中切削穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80ブレーカ記号MV等級記号M
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (WCMT)
三菱マテリアル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。用途鋼旋削加工用 第一推奨形状六角形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7切削領域中切削穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80ブレーカ記号MP等級記号M
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (WBMT)
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。用途鋼旋削加工用 第一推奨形状六角形80°厚さ(mm)2.38タイプポジティブ穴径(Φmm)2.3厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)-切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80等級記号M内接円IC(mm)4.76
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-WNGA)
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(1個)翌々日出荷連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。用途連続切削 ─ 中断続切削形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)2勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なしコーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)12.7
旋削用インサート WNMG-RS
三菱マテリアル¥9,698~税込¥10,668~1箱(10個)翌日出荷難削材の荒切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の荒切削用補間ブレーカ。 ポジランド採用により耐溶着性を高め、低速加工時の溶着チッピングや境界摩耗を抑制します。用途荒加工用形状六角形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種MP9025ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号RS等級記号M