絞り込み
コーナー半径(mm)
- 0.2(2)
厚さ(mm)
- 1.59(2)
材質
- セラミックス(1)
- ダイヤモンド(1)
- ダイヤモンド焼結体(1)
- 超硬合金(1)
チップブレーカ
- ブレーカつき(2)
逃げ角(度)
- 7(2)
形状

六角形80°(2)
六角形80°
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(2)
一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
- BIG DAISHOWA
- 京セラ(131)
- 三菱マテリアル(95)
- 住友電工ハードメタル(93)
- タンガロイ(56)
- サンドビック(50)
- イスカル(34)
- ケナメタル(24)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(16)
- SANDVIK(7)
- 株洲工具(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「コーナー半径(mm)」から絞り込む
0.2(2)

チップ WCGT-FN
BIG DAISHOWA¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から5日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)1.59厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WCGT-ELA
BIG DAISHOWA¥9,998税込¥10,9981箱(10個)5日以内出荷材質H1形状六角形80°厚さ(mm)1.59厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応