絞り込み
厚さ(mm)
- 2.38(1)
形状

ひし形(1)
切刃長さ(mm)
- 6.4
- 0.4(10)
- 0.5(1)
- 0.8(11)
- 1.3(1)
- 1.6(8)
- 1.7(1)
- 2(8)
- 7(2)
- 10(5)
- 10.3(1)
- 11.6(2)
- 13.6(1)
- 13.8(1)
- 15.5(2)
- 15.875(1)
- 16(1)
- 16.6(4)
- 17.3(1)
- 17.5(1)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 7(1)
コーナー半径(mm)
- 0.2(1)
- 0.4(1)
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(1)
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
- ブレーカつき(1)
ブレーカつき
材質
- 超硬合金(1)
超硬合金
ブランド
- 住友電工ハードメタル(1)
住友電工ハードメタル
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「厚さ(mm)」から絞り込む
2.38(1)

チップ CCGT-AG
住友電工ハードメタル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。その他アルミ用。材質H1形状ひし形80°厚さ(mm)2.38等級G級切刃長さ(mm)6.4内接円直径(Φmm)6.35勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)6.35穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面