絞り込み
厚さ(mm)
- 3.18(2)
形状

ひし形(2)
切刃長さ(mm)
- 7
- 0.4(10)
- 0.5(1)
- 0.8(11)
- 1.3(1)
- 1.6(8)
- 1.7(1)
- 2(8)
- 6.4(1)
- 10(5)
- 10.3(1)
- 11.6(2)
- 13.6(1)
- 13.8(1)
- 15.5(3)
- 15.875(1)
- 16(1)
- 16.6(6)
- 17.3(1)
- 17.5(1)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 0(2)
コーナー半径(mm)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 1.5(1)
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(2)
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
- ブレーカつき(2)
ブレーカつき
材質
- PVDコーティング(2)
- 超硬合金(2)
PVDコーティング・超硬合金
ブランド
- イスカル(2)
イスカル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「厚さ(mm)」から絞り込む
3.18(2)

チップ CNHT
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷材質IC908形状ひし形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)7厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CNHT
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)3日以内出荷材質IC908形状ひし形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)7厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013コーナー半径(mm)1.5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応