絞り込み
厚さ(mm)
- 3.18(2)
- 4.76(4)
- 5.56(1)
- 6.35(1)
形状

ひし形(7)
切刃長さ(mm)
- 7(2)
- 16.6(4)
逃げ角(度)
- 0
- 7(6)
- 11(6)
- 15(5)
- 20(3)
コーナー半径(mm)
- 0.4(4)
- 0.5(1)
- 0.8(3)
- 1(1)
- 1.5(1)
穴の形状
- 一部円筒穴両面40°~60°(1)
- 一部円筒穴片面40°~60°(2)
- 円筒穴(4)
一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
チップブレーカ
- ブレーカつき(2)
- ブレーカなし(5)
ブレーカつき・ブレーカなし
材質
- PVDコーティング(3)
- 超硬合金(3)
PVDコーティング・超硬合金
ブランド
- タンガロイ(4)
- イスカル(2)
- 三菱マテリアル(1)
タンガロイ・イスカル・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「厚さ(mm)」から絞り込む
3.18(2)
4.76(4)
5.56(1)
6.35(1)

チップ CNHT
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷材質IC908形状ひし形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)7厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VNGA
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ 2QP-VNGA-L
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781ケース(2個)3日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ 2QP-VNGA-H
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781ケース(2個)3日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ 2QP-VNGA
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781ケース(2個)3日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ CNHT
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)4日以内出荷材質IC908形状ひし形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)7厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013コーナー半径(mm)1.5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ENEQ
タンガロイ¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷材質AH120形状ひし形75°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応