絞り込み
ブランド
  • ワルター(3)
  • イスカル(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • 三菱マテリアル(2)
厚さ(mm)
  • 3.18
  • 1.76(1)
  • 2.25(2)
  • 2.38(4)
  • 2.58(1)
  • 2.93(2)
  • 3.5(2)
  • 3.87(2)
  • 3.92(2)
  • 3.97(5)
  • 4.5(3)
  • 4.65(2)
  • 4.76(17)
  • 5.3(11)
  • 5.46(2)
  • 5.56(3)
  • 6.35(2)
  • 7(9)
  • 7.94(2)
  • 8(2)
形状
形状
ひし形(5)
切刃長さ(mm)
  • 7(2)
  • 7.94(1)
  • 9.525(1)
  • 9.7(1)
逃げ角(度)
  • 0(2)
  • 11(2)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(1)
  • 0.4(4)
  • 0.5(2)
  • 0.8(2)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 10(1)
0.2・0.4・0.5・0.8・1・1.5・10
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(4)
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
  • ブレーカつき(4)
ブレーカつき
材質
  • CVDコーティング(1)
  • PVDコーティング(4)
  • 超硬合金(4)
CVDコーティング・PVDコーティング・超硬合金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
2.38(4)
3.18
3.97(5)
4.5(3)
4.76(17)
5.3(11)
5.56(3)
7(9)
7.94(2)
8(2)
厚さ(mm)をもっと見る
アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
アルファ 高送りラジアスミル ASR、ASRM用インサート。チップ形状:標準形状が第1推奨。断続切削対応凸形状インサートは、インサート上面を凸形状にし刃先構成角を大きくとる事で、断続加工においてもチッピングする事なく加工する事が可能です。低抵抗ブレーカ付インサートは、切れ味と刃先剛性を兼ね備えた低抵抗ブレーカ採用により高送り加工において軽快な切削が可能です。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) プログラム上の刃先形状定義方法(124MB)
チップ MPMT 三菱マテリアルチップ MPMT三菱マテリアル
6,698税込7,368
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
形状ひし形86°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CPGT 三菱マテリアルチップ CPGT三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質HTi10形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ LPGT・LPHW・LPMT・LPMW ワルターミーリング加工用 ひし形ポジチップ LPGT・LPHW・LPMT・LPMWワルター
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷
用途ミーリング加工用。トラスコ品番412-4956厚さ(mm)3.18刃長(mm)7.94コーナー半径(mm)0.4適合被削材種P・Kチップ形状菱形材種WKP35SRoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ MPHT・MPW・MPHX・MPMT・MPMX ワルターミーリング加工用 ひし形ポジチップ MPHT・MPW・MPHX・MPMT・MPMXワルター
13,980税込15,378
1箱(10個)
9日以内出荷
用途ミーリング加工用。適合本体F2252適合被削材種P・Kチップ形状菱形材種WKP35SRoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SPEB・SPFN・SPFR・SPGT・SPHT・SPHW・SPHX・SPJW・SPKN・SPKT・SPMT・SPMW・SPNN・SPNT ワルターミーリング加工用 正方形ポジチップ SPEB・SPFN・SPFR・SPGT・SPHT・SPHW・SPHX・SPJW・SPKN・SPKT・SPMT・SPMW・SPNN・SPNTワルター
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
フライス切削用インサートZPET (BR2P用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサートZPET (BR2P用)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,198税込9,018
1箱(10個)
3日以内出荷
アルファ ボールエンドミル BR2P形用 外周刃インサート。新材種「JS4030」を採用しました。鋼一般の荒~中仕上げ加工に優れます。インサートは片面2コーナ仕様です。
用途金型形状部の荒・中仕上げ加工プレス金型における肉盛り溶接部の加工材質JS4030形状ひし形タイプ外周刃精度M級関連資料サイズ表(124MB) B、C、Nブレーカの使い分け(124MB) 標準切削条件表(124MB)
チップ CNHT イスカルチップ CNHTイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質IC908形状ひし形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)7厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CNHT イスカルチップ CNHTイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷
形状ひし形80°材質IC908厚さ(mm)3.18逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)7厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013コーナー半径(mm)1.5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
フライス用チップひし形