絞り込み
厚さ(mm)
  • 2.38(2)
  • 3.97(1)
  • 4.76(3)
  • 7.94(2)
形状
形状
ひし形(7)
切刃長さ(mm)
  • 6.4(1)
  • 7.7(1)
  • 11.6(1)
  • 15.5(1)
  • 16.6(2)
逃げ角(度)
  • 0(4)
  • 7(3)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(3)
  • 0.4(5)
  • 0.8(5)
  • 1.2(2)
穴の形状
  • -(2)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(3)
  • 円筒穴(2)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
チップブレーカ
  • ブレーカつき(4)
  • ブレーカなし(3)
ブレーカつき・ブレーカなし
材質
  • CVDコーティング(1)
  • セラミックス(3)
  • 超硬合金(4)
CVDコーティング・セラミックス・超硬合金
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • 三菱マテリアル(30)
  • ワルター(15)
  • サンドビック(11)
  • タンガロイ(10)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • エムーゲ(EMUGE)(3)
  • イスカル(2)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • ケナメタル(2)
  • 富士元工業(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「厚さ(mm)」から絞り込む
2.38(2)
3.97(1)
4.76(3)
7.94(2)
  • チップ CCGT-AG 住友電工ハードメタル

    チップ CCGT-AG

    住友電工ハードメタル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
    その他アルミ用。材質H1形状ひし形80°厚さ(mm)2.38等級G級切刃長さ(mm)6.4内接円直径(Φmm)6.35勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)6.35穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ DCGT-AG 住友電工ハードメタル

    チップ DCGT-AG

    住友電工ハードメタル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
    材質H1形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025ブレーカ軽切削用 ポッキータイプ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ DCGT-AG 住友電工ハードメタル

    チップ DCGT-AG

    住友電工ハードメタル
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(10個)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
    材質H1形状ひし形55°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7.7内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025ブレーカ軽切削用 ポッキータイプ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VNGA 住友電工ハードメタル

    チップ VNGA

    住友電工ハードメタル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質:旋削、フライス加工用セラミック。Al2O3系高強度セラミック+新ZXコート。高硬度材の低速・連続切削用。
    材質NB100C形状ひし形35°厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)3.81等級G級切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴あり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ ENGN 住友電工ハードメタル

    チップ ENGN

    住友電工ハードメタル
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質:旋削、フライス加工用セラミック。Al2O3+炭化物系セラミック。鋳鉄の仕上、中ぐり加工用。
    材質NB90S形状ひし形75°厚さ(mm)7.94内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なし穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ DNGN 住友電工ハードメタル

    チップ DNGN

    住友電工ハードメタル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質:旋削、フライス加工用セラミック。Al2O3+炭化物系セラミック。鋳鉄の仕上、中ぐり加工用。
    材質NB90S形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なし穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ VNMG-UP 住友電工ハードメタル

    チップ VNMG-UP

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
フライス用チップひし形