絞り込み
厚さ(mm)
- 1.59(1)
- 3.18(4)
- 4.76(5)
切刃長さ(mm)
- 16.5
- 0.6(1)
- 0.75(1)
- 0.9(1)
- 1(1)
- 1.15(1)
- 1.2(1)
- 1.25(2)
- 1.5(1)
- 4.8(2)
- 4.9(1)
- 6.5(1)
- 6.9(2)
- 9.52(3)
- 9.525(8)
- 11(8)
- 12.7(17)
- 13.8(2)
- 16.6(1)
- 22(8)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
材質
- PVDコーティング(1)
- サーメット(3)
- 超硬合金(8)
逃げ角(度)
- 0(4)
- 11(3)
- 20(3)
形状

正三角形(10)
コーナー半径(mm)
- 0.3(1)
- 0.4(4)
- 0.8(4)
- 1.2(1)
0.3・0.4・0.8・1.2
穴の形状
- -(5)
- 円筒穴(4)
-・円筒穴
チップブレーカ
- ブレーカつき(1)
- ブレーカなし(8)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
- 三菱マテリアル(4)
- タンガロイ(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- 京セラ(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
三菱マテリアル・タンガロイ・住友電工ハードメタル・京セラ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「厚さ(mm)」から絞り込む
1.59(1)
3.18(4)
4.76(5)

フライス切削用インサート TEE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,498~税込¥9,348~1箱(10個)翌日出荷形状三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)16.5精度E級内接円直径(Φmm)9.525勝手右厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし従来型番(inch)TEEN1603PETR-G0コーナー高さ許容差(mm)±0.025サライ刃先形状チャンファー+コーナRサライ刃角度(°)0
チップ TPKN
京セラ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)21日以内出荷(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。トラスコ品番650-1478材質KW10形状正三角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.3穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ TPC/K/MN-TN
タンガロイ¥8,198税込¥9,0181箱(10個)3日以内出荷材質NS740形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMA
三菱マテリアル¥9,298税込¥10,2281箱(10個)翌々日出荷(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ TNGA
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種トラスコ品番168-0871材質HTi10形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525寸法D1(Φmm)9.525寸法D2(Φmm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカなしコーナー半径(mm)0.4穴の有無あり寸法S1(mm)4.76コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴コーナー半径Re(mm)0.4チップブレーカなし
チップ TNGA
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌日出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。材質G10E形状正三角形60°厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)3.81等級G級切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴ありノーズ半径r(mm)0.4メーカー従来品番TNPA331コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ TEGN
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。材質H1形状正三角形60°等級G級厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なし穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ TPM/GN
タンガロイ¥8,198税込¥9,0181箱(10個)3日以内出荷材質NS740形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.2穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ TEGX
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種トラスコ品番118-7147種別ポジ材質HTi10形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525勝手左厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-