絞り込み
厚さ(mm)
- 4.76(3)
- 7.94(1)
切刃長さ(mm)
- 16.5(2)
- 16.6(1)
材質
- PVDコーティング(1)
- 超硬合金(2)
逃げ角(度)
- 0
- 11(11)
- 20(28)
形状

ひし形(1)

正三角形(3)
コーナー半径(mm)
- 0.2(1)
- 0.4(2)
- 0.8(1)
0.2・0.4・0.8
穴の形状
- 一部円筒穴両面40°~60°(1)
- 円筒穴(3)
一部円筒穴両面40°~60°・円筒穴
チップブレーカ
- ブレーカつき(2)
- ブレーカなし(2)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
- タンガロイ(2)
- 三菱マテリアル(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
タンガロイ・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「厚さ(mm)」から絞り込む
4.76(3)
7.94(1)

チップ TNMU12-R-MJ
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形厚さ(mm)7.94逃げ角(度)0寸法LE(mm)12.00穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面材種AH3225RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法APMX(mm)11.00寸法fz(mm)刃当り送り:0.08~0.3
チップ TNGA
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種トラスコ品番168-0871材質HTi10形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525寸法D1(Φmm)9.525寸法D2(Φmm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカなしコーナー半径(mm)0.4穴の有無あり寸法S1(mm)4.76コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴コーナー半径Re(mm)0.4チップブレーカなし
チップ TNGA
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌日出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。材質G10E形状正三角形60°厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)3.81等級G級切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴ありノーズ半径r(mm)0.4メーカー従来品番TNPA331コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし