絞り込み
厚さ(mm)
  • 1.59(1)
  • 2.38(3)
  • 3.175(6)
  • 3.18(19)
  • 4.76(17)
切刃長さ(mm)
  • 4.8(2)
  • 4.9(1)
  • 9.525(8)
  • 11(2)
  • 12.7(12)
  • 16.5(3)
  • 22(3)
材質
  • CVDコーティング(9)
  • PVDコーティング(10)
  • サーメット(16)
  • ダイヤモンド(3)
  • ダイヤモンド焼結体(7)
  • 超硬合金(30)
逃げ角(度)
  • 20
  • 0(19)
  • 7(3)
  • 11(27)
  • 15(1)
形状
形状
正三角形(50)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(2)
  • 0.4(10)
  • 0.6(1)
  • 0.7(2)
  • 0.8(2)
  • 1(6)
0.2・0.4・0.6・0.7・0.8・1
穴の形状
  • -(45)
-
チップブレーカ
  • ブレーカつき(6)
  • ブレーカなし(41)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 住友電工ハードメタル(22)
  • 三菱マテリアル(9)
  • 京セラ(8)
  • タンガロイ(7)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
モノタロウ・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・京セラ・タンガロイ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
1.59(1)
2.38(3)
3.175(6)
3.18(19)
4.76(17)
  • フライス用チップ TEEN モノタロウ

    フライス用チップ TEEN

    モノタロウ(6件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状正三角形60°材質MNP40(サーメット)厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7ノーズ位置許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.2mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.008ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
  • チップ TEKN 住友電工ハードメタル

    チップ TEKN

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
  • チップ TEEN 43Z タンガロイ

    チップ TEEN 43Z

    タンガロイ(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TEEN 住友電工ハードメタル

    チップ TEEN

    住友電工ハードメタル(2件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1箱(10個)
    当日出荷
  • チップ TEEN 32Z タンガロイ

    チップ TEEN 32Z

    タンガロイ
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ TEKN 住友電工ハードメタル

    チップ TEKN

    住友電工ハードメタル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
  • チップ TEKR 京セラ

    チップ TEKR

    京セラ
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    翌日出荷
  • チップ TEEN 住友電工ハードメタル

    チップ TEEN

    住友電工ハードメタル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    翌日出荷
    内接円直径(Φmm)12.7逃げ角(度)20
  • チップ TEEN 三菱マテリアル

    チップ TEEN

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌日出荷
  • TACミル用チップ TEEN タンガロイ

    TACミル用チップ TEEN

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    一般鋼から金型材の幅広い被削材の転削加工に対応。スケルトン強化サーメット(サーメット中で骨格を形成するセラミック粒子間の結合度をアップ)。
    形状正三角形60°材質NS740トラスコ品番349-2982厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)内接円直径(Φmm)12.7ノーズ位置許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし適合工具TSE4000/ESE4000形RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TEEN 三菱マテリアル

    チップ TEEN

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状60°正三角形穴の有無なし
  • チップ TEEN 三菱マテリアル

    チップ TEEN

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • チップ TEKN 住友電工ハードメタル

    チップ TEKN

    住友電工ハードメタル
    6,498税込7,148
    1箱(10個)
    当日出荷
    厚さ(mm)4.76
  • チップ TEKN 京セラ

    チップ TEKN

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    寸法A(mm)12.70寸法X(mm)R1.0寸法T(mm)4.76寸法Z(mm)1.4角度α(°)20角度β(°)22角度γ(°)30
  • チップ TEEN 京セラ

    チップ TEEN

    京セラ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状正三角形厚さ(mm)3.18
  • チップ TEKN 住友電工ハードメタル

    チップ TEKN

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
  • チップ TEEN 住友電工ハードメタル

    チップ TEEN

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷
    材質ACP100形状正三角形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
  • チップ NF-TEEN 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TEEN

    住友電工ハードメタル
    8,498税込9,348
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質DA1000形状正三角形逃げ角(度)20穴の形状無しチップブレーカ無し
  • チップ TECN 32Z タンガロイ

    チップ TECN 32Z

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ TEKN 京セラ

    チップ TEKN

    京セラ
    22,980税込25,278
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    形状正三角形穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し逃げ角(度)20厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7
  • フライス切削用インサート TEK MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサート TEK

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)22.0精度K級内接円直径(Φmm)12.70勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状チャンファー+コーナRサライ刃角度(°)0
  • フライス切削用インサート TEE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサート TEE

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)22.0内接円直径(Φmm)12.70厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • フライス切削用インサート TEE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサート TEE

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,498税込9,348
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)16.5精度E級内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし従来型番(inch)TEEN1603PETR-G0コーナー高さ許容差(mm)±0.025サライ刃先形状チャンファー+コーナRサライ刃角度(°)0
  • チップ TEKN 住友電工ハードメタル

    チップ TEKN

    住友電工ハードメタル
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    8日以内出荷
    厚さ(mm)4.76
  • チップ TEGN 住友電工ハードメタル

    チップ TEGN

    住友電工ハードメタル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
    材質H1形状正三角形60°厚さ(mm)2.38等級G級切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なし穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ TEEN 住友電工ハードメタル

    チップ TEEN

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状正三角形60°精度準精密級厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし穴の形状無しチップブレーカ無し
  • チップ TEEN 三菱マテリアル

    チップ TEEN

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
    材質HTi10形状60°正三角形厚さ(mm)3.175切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.4穴の有無なし寸法F1(mm)1.4穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ TEER 三菱マテリアル

    チップ TEER

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • チップ TECN 三菱マテリアル

    チップ TECN

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • チップ TEKN 京セラ

    チップ TEKN

    京セラ
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
  • チップ TEEN 京セラ

    チップ TEEN

    京セラ
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
  • チップ TEER 三菱マテリアル

    チップ TEER

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
    材質F7030形状正三角形60°逃げ角(度)20穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ TEEN 三菱マテリアル

    チップ TEEN

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷
  • チップ TEKN 住友電工ハードメタル

    チップ TEKN

    住友電工ハードメタル
    7,598税込8,358
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
    材質G10E形状正三角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)20メーカー従来品番TEKN43R穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
  • チップ TEEN 住友電工ハードメタル

    チップ TEEN

    住友電工ハードメタル
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
    形状三角形厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7逃げ角(度)20
  • チップ TECN 43Z タンガロイ

    チップ TECN 43Z

    タンガロイ
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ NF-TECN 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TECN

    住友電工ハードメタル
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    材質DA1000形状正三角形逃げ角(度)20穴の形状無しチップブレーカ無し
  • チップ TECN43ZFR-DIA タンガロイ

    チップ TECN43ZFR-DIA

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    形状正三角形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TEKR16-MS タンガロイ

    チップ TEKR16-MS

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質AH140形状正三角形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ NF-TEEN 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TEEN

    住友電工ハードメタル
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
    用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状正三角形逃げ角(度)20穴の形状無しチップブレーカ無し
フライス用チップ三角形