カテゴリ
絞り込み
形状

その他(4)

ひし形(2)

六角形80°(1)

円形(1)

平行四辺形(2)

正三角形(50)

正八角形(2)

正方形(80)
材質
- CVDコーティング(50)
- DLCコーティング(2)
- PVDコーティング(57)
- サーメット(48)
- ダイヤモンド(6)
- ダイヤモンド焼結体(9)
- 超硬合金(81)
切刃長さ(mm)
- 2.5(2)
- 4.8(2)
- 4.9(1)
- 7.94(1)
- 9.525(11)
- 11(2)
- 12(3)
- 12.7(49)
- 13.15(2)
- 13.4(12)
- 15(4)
- 15.5(2)
- 15.875(7)
- 15.88(4)
- 16.5(3)
- 22(3)
厚さ(mm)
- 1.59(4)
- 2.38(6)
- 3.175(6)
- 3.18(52)
- 3.7(2)
- 3.97(12)
- 4(1)
- 4.76(40)
- 5.24(1)
コーナー半径(mm)
- 0.2(4)
- 0.3(7)
- 0.4(20)
- 0.5(2)
- 0.6(1)
- 0.7(2)
- 0.8(6)
- 1(7)
- 1.5(8)
- 2.2(1)
逃げ角(度)
- 20
- 0(154)
- 3(2)
- 5(2)
- 7(29)
- 9(1)
- 10(1)
- 11(230)
- 13(1)
- 15(182)
- 15.5(1)
- 16(5)
- 17(1)
- 25(27)
- 30(1)
- その他(15)
穴の形状
- -(94)
- 一部円筒穴片面40°~60°(34)
- 円筒穴(2)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
チップブレーカ
- ブレーカつき(51)
- ブレーカなし(85)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
- モノタロウ(1)
- 住友電工ハードメタル(45)
- 三菱マテリアル(29)
- タンガロイ(25)
- イスカル(17)
- 京セラ(16)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
- サンドビック(1)
モノタロウ・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・タンガロイ・イスカル・京セラ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・サンドビック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(43)
RoHS10物質対応

フライス用チップ TEEN
(6件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681箱(10個)当日出荷形状正三角形60°材質MNP40(サーメット)厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7ノーズ位置許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.2mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.008ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
チップ SEET
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SEEN
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼トラスコ品番155-9893材質F7030形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7寸法D1(mm)12.7逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.3寸法S1(mm)3.18寸法F1(mm)1.4寸法Re(mm)1.0穴の形状-チップブレーカなし
チップ SEGT12X4-AJ
タンガロイ¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)当日出荷形状正方形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
フライス切削用インサート SEK-C9
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥7,598~税込¥8,358~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状四角形90°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)12.7精度K級内接円直径(Φmm)12.70勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状3段チャンファーサライ刃角度(°)45
TACミル用チップ TEEN
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷一般鋼から金型材の幅広い被削材の転削加工に対応。スケルトン強化サーメット(サーメット中で骨格を形成するセラミック粒子間の結合度をアップ)。形状正三角形60°材質NS740トラスコ品番349-2982厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)内接円直径(Φmm)12.7ノーズ位置許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし適合工具TSE4000/ESE4000形RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SEKT
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SEER
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼トラスコ品番155-9915材質F7030形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)12.7寸法D1(mm)12.7逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.3寸法S1(mm)3.18寸法F1(mm)1.4寸法Re(mm)1穴の形状-チップブレーカ片面
チップ TEKN
京セラ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷寸法A(mm)12.70寸法X(mm)R1.0寸法T(mm)4.76寸法Z(mm)1.4角度α(°)20角度β(°)22角度γ(°)30
チップ AEMW14/16/18
タンガロイ¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)当日出荷から36日以内出荷形状平行四辺形頂角85°逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ SEMT-JH
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10枚)ほか当日出荷から7日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20コーナー半径(mm)1.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面