絞り込み
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・1・1.2・1.6・1.60・2・2.00・10・12.5・15・16・20・25・-
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴
チップブレーカ
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
モノタロウ・タンガロイ・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・京セラ・イスカル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ワルター・OSG(オーエスジー)・サンドビック・セコ・ツールズ・ジャパン・SANDVIK
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
154件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
  • チップ TEKN 京セラ

    チップ TEKN

    京セラ
    22,980税込25,278
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    形状正三角形穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し逃げ角(度)20厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7
  • チップ TPKR イスカル

    チップ TPKR

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    フライス用汎用チップ
    用途フライス用チップ仕様DISOミーリング/チップCOATトラスコ品番339-0063材質超硬+鉄・SUS用コーティング形状正三角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11穴の形状穴無しチップブレーカ片面
  • フライス切削用インサート TEK MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサート TEK

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)22.0精度K級内接円直径(Φmm)12.70勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状チャンファー+コーナRサライ刃角度(°)0
  • フライス切削用インサート TEE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサート TEE

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)22.0内接円直径(Φmm)12.70厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • フライス切削用インサート TEE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサート TEE

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,498税込9,348
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)16.5精度E級内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし従来型番(inch)TEEN1603PETR-G0コーナー高さ許容差(mm)±0.025サライ刃先形状チャンファー+コーナRサライ刃角度(°)0
  • チップ TPKN 住友電工ハードメタル

    チップ TPKN

    住友電工ハードメタル
    5,298税込5,828
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)3.18内接円直径(Φmm)6.35逃げ角(度)11メーカー従来品番TPKN22TR穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
  • チップ TPE 住友電工ハードメタル

    チップ TPE

    住友電工ハードメタル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • チップ TEGN 住友電工ハードメタル

    チップ TEGN

    住友電工ハードメタル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
    材質H1形状正三角形60°厚さ(mm)2.38等級G級切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なし穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ TEEN 住友電工ハードメタル

    チップ TEEN

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状正三角形60°精度準精密級厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし穴の形状無しチップブレーカ無し
  • チップ TPKR イスカル

    チップ TPKR

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • チップ TPKR イスカル

    チップ TPKR

    イスカル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ TPKN イスカル

    チップ TPKN

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ TPKN イスカル

    チップ TPKN

    イスカル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • オート 荒フライス加工用チップ サンドビック

    オート 荒フライス加工用チップ

    サンドビック
    32,980税込36,278
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • チップ TEEN 三菱マテリアル

    チップ TEEN

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
    材質HTi10形状60°正三角形厚さ(mm)3.175切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.4穴の有無なし寸法F1(mm)1.4穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ TPEW 三菱マテリアル

    チップ TPEW

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)7.94穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカなし
  • チップ TEER 三菱マテリアル

    チップ TEER

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • チップ TECN 三菱マテリアル

    チップ TECN

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • チップ TCGN 三菱マテリアル

    チップ TCGN

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    (材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
    材質HTi10形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ TEKN 京セラ

    チップ TEKN

    京セラ
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
  • チップ TEEN 京セラ

    チップ TEEN

    京セラ
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
  • チップ TPKN 住友電工ハードメタル

    チップ TPKN

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正三角形逃げ角(度)11穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
  • チップ TNMA 三菱マテリアル

    チップ TNMA

    三菱マテリアル
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    (材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ TNGA 三菱マテリアル

    チップ TNGA

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
    トラスコ品番168-0871材質HTi10形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525寸法D1(Φmm)9.525寸法D2(Φmm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカなしコーナー半径(mm)0.4穴の有無あり寸法S1(mm)4.76コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴コーナー半径Re(mm)0.4チップブレーカなし
  • チップ TEER 三菱マテリアル

    チップ TEER

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
    材質F7030形状正三角形60°逃げ角(度)20穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ TNMG 三菱マテリアル

    チップ TNMG

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    (材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ TEEN 三菱マテリアル

    チップ TEEN

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷
  • チップ TEKN 住友電工ハードメタル

    チップ TEKN

    住友電工ハードメタル
    7,598税込8,358
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
    材質G10E形状正三角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)20メーカー従来品番TEKN43R穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
  • チップ TEEN 住友電工ハードメタル

    チップ TEEN

    住友電工ハードメタル
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
    形状三角形厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7逃げ角(度)20
  • チップ TPCA/TPMA 43Z タンガロイ

    チップ TPCA/TPMA 43Z

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷
  • 一般 ISO 旋削 PCBN インサート TNMN セコ・ツールズ・ジャパン

    一般 ISO 旋削 PCBN インサート TNMN

    セコ・ツールズ・ジャパン
    38,980税込42,878
    1箱(2個)
    当日出荷
    PCBNインサートは優れた高温硬度、耐酸化性、耐破砕靭性により、高硬度鉄系材料やパーライト系ねずみ鋳鉄の加工において、卓越した工具寿命が得られます。
    トラスコ品番526-2965寸法S(mm)4.76
  • フライス 金型用インサート 218.19-160T セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 金型用インサート 218.19-160T

    セコ・ツールズ・ジャパン
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    三次元加工が可能なカッター用インサートです。
    トラスコ品番689-0866RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TECN 43Z タンガロイ

    チップ TECN 43Z

    タンガロイ
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPMX タンガロイ

    チップ TPMX

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質UC2220勝手RRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TOGT-AJ タンガロイ

    チップ TOGT-AJ

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質KS05FRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TOET-MJ タンガロイ

    チップ TOET-MJ

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質AH3135RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNMU12-R-MJ タンガロイ

    チップ TNMU12-R-MJ

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法S(mm)6.72寸法LE(mm)12寸法RE(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法APMX(mm)11
  • チップ TPM/GN タンガロイ

    チップ TPM/GN

    タンガロイ
    8,198税込9,018
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質NS740形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.2穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNMU-R-MJ タンガロイ

    チップ TNMU-R-MJ

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNGU-MJ タンガロイ

    チップ TNGU-MJ

    タンガロイ
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)7.94逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
フライス用チップ三角形