絞り込み
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・1・1.2・1.6・1.60・2・2.00・10・12.5・16・25・-
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴
チップブレーカ
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
モノタロウ・タンガロイ・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・京セラ・イスカル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ワルター・OSG(オーエスジー)・サンドビック・セコ・ツールズ・ジャパン・SANDVIK
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
  • フライス用チップ TEEN モノタロウ

    フライス用チップ TEEN

    モノタロウ(6件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質MNP40(サーメット)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7ノーズ位置許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.2mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.008ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
  • チップ TEKN 住友電工ハードメタル

    チップ TEKN

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
  • チップ TEEN 43Z タンガロイ

    チップ TEEN 43Z

    タンガロイ(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPCH 住友電工ハードメタル

    チップ TPCH

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)11
  • チップ TEEN 住友電工ハードメタル

    チップ TEEN

    住友電工ハードメタル(2件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1箱(10個)
    当日出荷
  • チップ TEEN 32Z タンガロイ

    チップ TEEN 32Z

    タンガロイ
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ TOMT-MJ タンガロイ

    チップ TOMT-MJ

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPKN 京セラ

    チップ TPKN

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
  • チップ TPCH 住友電工ハードメタル

    チップ TPCH

    住友電工ハードメタル
    6,498税込7,148
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッターPSTW用インサート OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッターPSTW用インサート

    OSG(オーエスジー)
    41,980税込46,178
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    6コーナ肩削りカッタ PSTW用・両面6コーナ(90°)インサートです。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい刃により、びびり振動に強く、突出しの長い加工に対応。経済的な表裏3コーナ(両面6コーナ)仕様。さらい刃により優れた仕上げ面を実現。加工用途に合わせたインサートバリエーション。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)1.25ブレーカNM材種XP4610RoHS指令(10物質対応)対応切刃数6
  • 倣い加工カッター用 三角形ポジチップ P26315 ワルター

    倣い加工カッター用 三角形ポジチップ P26315

    ワルター
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ミーリング加工用。倣い加工カッター用。適合被削材種P・Kチップ形状三角形材種WKP35SRoHS指令(10物質対応)対応
  • 転削用チップ TNMU12-MJ タンガロイ

    転削用チップ TNMU12-MJ

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    寸法S(mm)7.1寸法LE(mm)12寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.16寸法IC(mm)9.525寸法APMX(mm)11
  • チップ TOMT-MJ タンガロイ

    チップ TOMT-MJ

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材種AH3225RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TOHT-NDJ タンガロイ

    チップ TOHT-NDJ

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TEKN 住友電工ハードメタル

    チップ TEKN

    住友電工ハードメタル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
  • チップ TECN 32Z タンガロイ

    チップ TECN 32Z

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • チップ TEKR 京セラ

    チップ TEKR

    京セラ
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    翌日出荷
  • フライス切削用インサート TEE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサート TEE

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,498税込9,348
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)16.5精度E級内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし従来型番(inch)TEEN1603PETR-G0コーナー高さ許容差(mm)±0.025サライ刃先形状チャンファー+コーナRサライ刃角度(°)0
  • チップ TNGG-GX 住友電工ハードメタル

    チップ TNGG-GX

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
    材質G10E形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TEEN 三菱マテリアル

    チップ TEEN

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • TACミル用チップ TEEN タンガロイ

    TACミル用チップ TEEN

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    一般鋼から金型材の幅広い被削材の転削加工に対応。スケルトン強化サーメット(サーメット中で骨格を形成するセラミック粒子間の結合度をアップ)。
    トラスコ品番349-2982材質NS740形状正三角形60°厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)内接円直径(Φmm)12.7ノーズ位置許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし適合工具TSE4000/ESE4000形RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPKN 住友電工ハードメタル

    チップ TPKN

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正三角形逃げ角(度)11穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
  • チップ TEEN 三菱マテリアル

    チップ TEEN

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状60°正三角形穴の有無なし
  • チップ TEEN 三菱マテリアル

    チップ TEEN

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ TEKN 京セラ

    チップ TEKN

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    寸法A(mm)12.70寸法X(mm)R1.0寸法T(mm)4.76寸法Z(mm)1.4角度α(°)20角度β(°)22角度γ(°)30
  • チップ TPCN/TPEN/TPKN 43Z タンガロイ

    チップ TPCN/TPEN/TPKN 43Z

    タンガロイ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ TOGT-AJ タンガロイ

    チップ TOGT-AJ

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質KS05FRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TCGT-MJ タンガロイ

    チップ TCGT-MJ

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)6.35逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TEEN 京セラ

    チップ TEEN

    京セラ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状正三角形厚さ(mm)3.18
  • チップ TEKN 住友電工ハードメタル

    チップ TEKN

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
  • フライス 金型用インサート 218.19-160T セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 金型用インサート 218.19-160T

    セコ・ツールズ・ジャパン
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    三次元加工が可能なカッター用インサートです。
    トラスコ品番689-0866RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TOGT-AJ タンガロイ

    チップ TOGT-AJ

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNMU12-NMJ タンガロイ

    チップ TNMU12-NMJ

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    種別AH8015寸法S(mm)7.1寸法LE(mm)12寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.16寸法IC(mm)9.525寸法APMX(mm)11
  • チップ TNMU12-R-MJ タンガロイ

    チップ TNMU12-R-MJ

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    種別AH8015寸法LE(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法APMX(mm)11寸法fz(mm)(max)0.3、(min)0.08
  • チップ TPCN/TPEN/TPKN 43Z タンガロイ

    チップ TPCN/TPEN/TPKN 43Z

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    種別AH8015寸法S(mm)4.76勝手R寸法RE(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)2寸法IC(mm)12.7寸法APMX(mm)10寸法CHW(mm)0.5
  • チップ TCMT-NMJ タンガロイ

    チップ TCMT-NMJ

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    種別AH8015寸法S(mm)5.8寸法LE(mm)16寸法RE(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)2寸法IC(mm)13.3寸法APMX(mm)16寸法fz(mm)(max)0.22、(min)0.08
  • チップ TCGT-MJ タンガロイ

    チップ TCGT-MJ

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    種別AH8015寸法S(mm)5.8寸法LE(mm)16寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1寸法IC(mm)13.7寸法APMX(mm)16寸法fz(mm)(max)0.25、(min)0.08
  • チップ TNGU12-MJ タンガロイ

    チップ TNGU12-MJ

    タンガロイ
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    種別AH8015寸法S(mm)7.04寸法LE(mm)12寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.16寸法IC(mm)9.525寸法APMX(mm)11寸法fz(mm)(max)0.3、(min)0.08
  • チップ TCGT-MJ タンガロイ

    チップ TCGT-MJ

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    仕様【APMX】16、【BS】1、【IC】13.7、【LE】16、【RE】0.8、【S】5.8、【fz(max)】0.25、【fz(min)】0.08RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TEEN 43Z タンガロイ

    チップ TEEN 43Z

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    仕様【APMX】10、【BS】1.31、【CHW】-、【IC】12.7、【RE】1、【S】4.76RoHS指令(10物質対応)対応
フライス用チップ三角形