絞り込み
厚さ(mm)
  • 2.38(2)
  • 2.75(1)
  • 3.18(20)
  • 3.6(2)
  • 3.97(4)
  • 4.76(16)
  • 5.56(2)
  • 6.35(1)
切刃長さ(mm)
  • 6.35(1)
  • 7.94(3)
  • 9.525(2)
  • 9.53(1)
  • 10(3)
  • 10.35(1)
  • 12(2)
  • 12.7(23)
  • 15.875(5)
  • 15.88(3)
  • 16.5(1)
形状
形状
ひし形(1)
形状
正三角形(1)
形状
正方形(57)
形状
長方形(1)
穴の形状
  • -(40)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(7)
  • 一部円筒穴片面70°~90°(8)
  • 円筒穴(6)
  • 特殊(1)
逃げ角(度)
  • 11
  • 0(23)
  • 5(1)
  • 7(2)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 15(82)
  • 16(4)
  • 20(80)
  • 25(15)
  • その他(11)
材質
  • CVDコーティング(21)
  • PVDコーティング(14)
  • サーメット(23)
  • セラミックス(3)
  • 超硬合金(37)
CVDコーティング・PVDコーティング・サーメット・セラミックス・超硬合金
コーナー半径(mm)
  • 0.2(2)
  • 0.4(10)
  • 0.5(2)
  • 0.6(3)
  • 0.8(9)
  • 1(4)
  • 1.2(6)
  • 1.6(4)
  • 2(5)
  • 2.4(2)
  • 3(2)
  • 3.2(2)
  • -(1)
0.2・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.6・2・2.4・3・3.2・-
チップブレーカ
  • ブレーカつき(24)
  • ブレーカなし(37)
  • 特殊形状(1)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
ブランド
  • タンガロイ(20)
  • 住友電工ハードメタル(17)
  • 三菱マテリアル(9)
  • 京セラ(7)
  • イスカル(6)
  • ケナメタル(3)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • サンドビック(1)
タンガロイ・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・京セラ・イスカル・ケナメタル・OSG(オーエスジー)・サンドビック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
2.38(2)
2.75(1)
3.18(20)
3.6(2)
3.97(4)
4.76(16)
5.56(2)
6.35(1)
  • チップ SPCH 住友電工ハードメタル

    チップ SPCH

    住友電工ハードメタル
    4,598税込5,058
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ SPCH 住友電工ハードメタル

    チップ SPCH

    住友電工ハードメタル
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状90°正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.875内接円直径(Φmm)15.875逃げ角(度)11
  • チップ SPCH 住友電工ハードメタル

    チップ SPCH

    住友電工ハードメタル
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状90°正方形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7逃げ角(度)11
  • チップ SPCH 住友電工ハードメタル

    チップ SPCH

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(10個)
    翌日出荷
  • チップ SPMA42 タンガロイ

    チップ SPMA42

    タンガロイ
    7,798税込8,578
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正方形逃げ角(度)11穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SPCN/SPKN 53S タンガロイ

    チップ SPCN/SPKN 53S

    タンガロイ
    8,198税込9,018
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SPCN/SPEN/SPKN 42S タンガロイ

    チップ SPCN/SPEN/SPKN 42S

    タンガロイ
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SPCH 住友電工ハードメタル

    チップ SPCH

    住友電工ハードメタル
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
    材質G10E形状90°正方形厚さ(mm)3.18公差±0.075切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7逃げ角(度)11みぞ穴穴なしブレーカ鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の一般切削用メーカー従来品番SPCH42R穴の形状円筒穴+片面取(70°~90°)チップブレーカ片面
  • チップ SPCN/SPEN/SPKN 42S タンガロイ

    チップ SPCN/SPEN/SPKN 42S

    タンガロイ
    6,598税込7,258
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ SPMP/SPMM タンガロイ

    チップ SPMP/SPMM

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質T313W形状正方形逃げ角(度)11穴の形状円筒穴チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用 三菱マテリアル

    転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
    切刃長さ(mm)L:12コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)AN:11
  • 転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用 三菱マテリアル

    転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
    切刃長さ(mm)L:12コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)AN:11
  • MVX ドリル用インサート SOMX-US 三菱マテリアル

    MVX ドリル用インサート SOMX-US

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。USブレーカ(ステンレス鋼加工内刃用):刃先強化部と切れ味重視の可変形状切れ刃により、耐欠損性とステンレス鋼の切削性を両立します。複合R設計により、刃先の耐欠損性と耐溶着性の向上を実現します
    用途ステンレス鋼の穴あけブレーカUS材種VP15TFRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
  • MVX ドリル用インサート SOMX-UH 三菱マテリアル

    MVX ドリル用インサート SOMX-UH

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UHブレーカ(刃先強化形):刃先強化形とTi-Al-Si系コーティングにより、焼入れ鋼(最大45HRC)や一般鋼の不安定切削でも安定した加工が可能です。
    用途焼入れ鋼(45HRC以下)の加工と鋼・鋳鉄の欠損対策の穴あけブレーカUH材種DP8020RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
  • MVX ドリル用インサート SOMX-UM 三菱マテリアル

    MVX ドリル用インサート SOMX-UM

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UMブレーカ(汎用・中~高送り用):独自のデザインにより、抜群の切りくず処理を実現。鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼とオールラウンドな加工が可能です。
    用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼の穴あけブレーカUMRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
  • Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC07シリーズ用インサート SPMT OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC07シリーズ用インサート SPMT

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    経済的な4コーナ仕様。刃先剛性を保ちながら、切れ味を重視したブレーカ形状。スムーズな切りくず処理により、良好な切りくず排出性。
    用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り厚さ(mm)2.75コーナーR(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)11内接円IC(mm)7
  • チップ SPMP/SPMM-CG タンガロイ

    チップ SPMP/SPMM-CG

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正方形穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)11
  • ミーリングインサート SPET-GB2 ケナメタル

    ミーリングインサート SPET-GB2

    ケナメタル
    7,398税込8,138
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    KSSM 90° IC 10mm84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
    形状正方形刃長l(mm)10厚さS(mm)3.97切刃数4寸法BS(mm)2.7幅D(mm)10
  • ミーリングインサート SPCT-LE ケナメタル

    ミーリングインサート SPCT-LE

    ケナメタル
    8,798税込9,678
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    KSSM 90° IC 10mm84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
    形状正方形刃長l(mm)10厚さS(mm)3.97切刃数4幅D(mm)10
  • ミーリングインサート SPCT-LD2 ケナメタル

    ミーリングインサート SPCT-LD2

    ケナメタル
    8,798税込9,678
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    KSSM 90°IC 10mm84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
    形状正方形刃長l(mm)10厚さS(mm)3.97切刃数4幅D(mm)10
  • チップ SPKR イスカル

    チップ SPKR

    イスカル
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • チップ SPAN/SPCN/SPEN/SPKN 42Z タンガロイ

    チップ SPAN/SPCN/SPEN/SPKN 42Z

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ SPAN/SPCN/SPEN/SPKN 42Z タンガロイ

    チップ SPAN/SPCN/SPEN/SPKN 42Z

    タンガロイ(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ QPMT-PDTN-M イスカル

    チップ QPMT-PDTN-M

    イスカル
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    形状正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)10.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SPKN 住友電工ハードメタル

    チップ SPKN

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状正方形逃げ角(度)11
  • チップ SPGN 住友電工ハードメタル

    チップ SPGN

    住友電工ハードメタル
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
    材質H1形状正方形90°厚さ(mm)2.38等級G級切刃長さ(mm)7.94内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なしノーズ半径r(mm)0.4メーカー従来品番SPGE031コーナー半径(mm)0.4穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ SPGW 住友電工ハードメタル

    チップ SPGW

    住友電工ハードメタル
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
    材質G10E形状正方形90°厚さ(mm)3.18穴径(Φmm)3.4等級G級厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴ありノーズ半径r(mm)0.4ブレーカなしコーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ SPKR イスカル

    チップ SPKR

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • チップ SPKR イスカル

    チップ SPKR

    イスカル
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • チップ SPKN イスカル

    チップ SPKN

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • チップ SPKN イスカル

    チップ SPKN

    イスカル
    7,798税込8,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷から18日以内出荷
    形状正方形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
  • フライス加工用チップ サンドビック

    フライス加工用チップ

    サンドビック
    11,980税込13,178
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • チップ SPMN 三菱マテリアル

    チップ SPMN

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    (材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
    トラスコ品番167-7110材質HTi10形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ SPEN 三菱マテリアル

    チップ SPEN

    三菱マテリアル
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • チップ SPKN 京セラ

    チップ SPKN

    京セラ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正方形厚さ(mm)4.76
  • チップ SPKN 京セラ

    チップ SPKN

    京セラ
    7,498税込8,248
    1箱(10個)
    当日出荷
  • チップ SPGN 住友電工ハードメタル

    チップ SPGN

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
    材質G10E形状正方形90°厚さ(mm)3.18等級G級切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なしノーズ半径r(mm)0.8メーカー従来品番SPG422コーナー半径(mm)0.8穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ SPCN/SPEN/SPKN 42S タンガロイ

    チップ SPCN/SPEN/SPKN 42S

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正方形逃げ角(度)11穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SPMR16-MJ タンガロイ

    チップ SPMR16-MJ

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    逃げ角(度)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SPMR16-MH タンガロイ

    チップ SPMR16-MH

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    逃げ角(度)11RoHS指令(10物質対応)対応
フライス用チップ正方形