絞り込み
厚さ(mm)
- 2.75(1)
- 3(1)
- 3.18(3)
- 3.5(1)
- 3.97(1)
- 4(1)
切刃長さ(mm)
- 6.35(1)
- 7.7(3)
- 7.94(1)
- 9.525(1)
形状

正方形(4)
穴の形状
- -(4)
逃げ角(度)
- 11(2)
材質
- CVDコーティング(2)
- PVDコーティング(3)
- その他(2)
- サーメット(1)
- 超硬合金(2)
CVDコーティング・PVDコーティング・その他・サーメット・超硬合金
コーナー半径(mm)
- 0.5
- 0.2(3)
- 0.3(7)
- 0.4(54)
- 0.6(6)
- 0.8(82)
- 1(27)
- 1.00(2)
- 1.2(42)
- 1.4(2)
- 1.5(16)
- 1.6(19)
- 2(26)
- 2.00(3)
- 2.4(7)
- 3(2)
- 3.2(8)
- 6.3(2)
- 6.4(2)
- -(2)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
チップブレーカ
- ブレーカつき(2)
- ブレーカなし(4)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
- タンガロイ(5)
- イスカル(3)
- 三菱マテリアル(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- ワルター(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
タンガロイ・イスカル・三菱マテリアル・OSG(オーエスジー)・ワルター・セコ・ツールズ・ジャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「厚さ(mm)」から絞り込む
2.75(1)
3(1)
3.18(3)
3.5(1)
3.97(1)
4(1)

ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW
ワルター¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SOMX-UM
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
転削用チップ SNMU-MJ
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)3日以内出荷種別AH8015寸法S(mm)7寸法LE(mm)9.4寸法RE(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)2寸法IC(mm)13寸法APMX(mm)6
転削用チップ SNGU-MJ
タンガロイ¥21,980税込¥24,1781箱(10個)3日以内出荷種別AH8015寸法S(mm)7寸法LE(mm)9.4寸法RE(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)2寸法IC(mm)13寸法APMX(mm)6
フライス CBNろう付けインサート
セコ・ツールズ・ジャパン¥49,980税込¥54,9781箱(2個)翌々日出荷鋳物加工において超高速な切削を可能にします。高温硬度、耐酸化性、耐破砕靭性により、高硬度鉄系材料やパーライト系ねずみ鋳鉄の加工において、卓越した工具寿命が得られます。RoHS指令(10物質対応)対応
MVX ドリル用インサート SOMX-US
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌々日出荷完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。USブレーカ(ステンレス鋼加工内刃用):刃先強化部と切れ味重視の可変形状切れ刃により、耐欠損性とステンレス鋼の切削性を両立します。複合R設計により、刃先の耐欠損性と耐溶着性の向上を実現します用途ステンレス鋼の穴あけブレーカUS材種VP15TFRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC07シリーズ用インサート SPMT
OSG(オーエスジー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)4日以内出荷経済的な4コーナ仕様。刃先剛性を保ちながら、切れ味を重視したブレーカ形状。スムーズな切りくず処理により、良好な切りくず排出性。用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り厚さ(mm)2.75コーナーR(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)11内接円IC(mm)7
転削用チップ SNGU-MJ
タンガロイ¥24,980税込¥27,4781箱(10個)5日以内出荷材質T1215寸法S(mm)7寸法LE(mm)9.4寸法RE(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)2寸法IC(mm)13寸法APMX(mm)6
転削用チップ SNGU-MJ
タンガロイ¥21,980税込¥24,1781箱(10個)5日以内出荷材質AH3225寸法S(mm)7寸法LE(mm)9.4寸法RE(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)2寸法IC(mm)13寸法APMX(mm)6
転削用チップ SNMU-MJ
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷材質AH3225寸法S(mm)7寸法LE(mm)9.4寸法RE(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)2寸法IC(mm)13寸法APMX(mm)6
チップ SOMX-GF
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷材質IC908形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ SOMX-DT
イスカル¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ SOMX
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-