絞り込み
形状
形状
その他(8)
形状
ひし形(3)
形状
平行四辺形(35)
形状
正八角形(9)
形状
正方形(6)
形状
長方形(4)
材質
  • CVDコーティング(22)
  • PVDコーティング(46)
  • その他(6)
  • サーメット(4)
  • ダイヤモンド焼結体(2)
  • ハイス(1)
  • 合金工具鋼(1)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 超硬合金(33)
  • 超高圧焼結体(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.5
  • 0.03(179)
  • 0.05(79)
  • 0.1(407)
  • 0.2(1,821)
  • 0.3969(205)
  • 0.4(4,284)
  • 0.7938(239)
  • 0.8(4,617)
  • 1(122)
  • 1.1906(152)
  • 1.2(2,223)
  • 1.5875(65)
  • 1.6(827)
  • 2(256)
  • 2.4(188)
  • 3(58)
  • 3.2(81)
  • 4(73)
  • -(119)
厚さ(mm)
  • 2(4)
  • 2.4(2)
  • 2.6(7)
  • 2.75(1)
  • 3(6)
  • 3.18(11)
  • 3.37(1)
  • 3.47(2)
  • 3.5(2)
  • 3.55(1)
  • 3.97(1)
  • 4(7)
  • 4.65(1)
  • 4.76(11)
  • 5(10)
  • 5.5(1)
  • 5.56(21)
  • 5.9(1)
  • 6(2)
  • 6.35(4)
切刃長さ(mm)
  • 2.5(4)
  • 3.5(4)
  • 6.35(2)
  • 7(2)
  • 7.5(3)
  • 7.7(3)
  • 7.94(2)
  • 8(3)
  • 9.525(2)
  • 10.2(2)
  • 10.5(2)
  • 10.7(1)
  • 13.9(2)
  • 14.5(2)
  • 15.65(5)
  • 15.75(4)
  • 15.85(4)
  • 15.9(2)
  • 16(5)
  • 19.72(2)
逃げ角(度)
  • 0(15)
  • 5(1)
  • 7(1)
  • 11(9)
  • 15(21)
  • 20(6)
  • 25(1)
  • その他(1)
0・5・7・11・15・20・25・その他
チップブレーカ
  • ブレーカつき(47)
  • ブレーカなし(11)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(15)
  • 一部円筒穴両面40°~60°(5)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(31)
  • 円筒穴(4)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
  • イスカル(51)
  • ケナメタル(10)
  • タンガロイ(9)
  • 住友電工ハードメタル(9)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • サンドビック(5)
  • 三菱マテリアル(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • ワルター(2)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(2)
  • 京セラ(1)
  • カムス(旧:高周波精密)(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • SANDVIK(1)
イスカル・ケナメタル・タンガロイ・住友電工ハードメタル・OSG(オーエスジー)・サンドビック・三菱マテリアル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ワルター・セコ・ツールズ・ジャパン・京セラ・カムス(旧:高周波精密)・BIG DAISHOWA・SANDVIK
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(59)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ

    旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド

    京セラ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)KPD001コーナー数1
  • SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル

    SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型)

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
    用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ17000シリーズ形状G型(ブレーカー)等級M級
  • SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル

    SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型)

    住友電工ハードメタル
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
    用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ11000シリーズ形状G型(ブレーカー)等級M級
  • スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ サンドビック

    スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ

    サンドビック
    22,980税込25,278
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    刃先交換式ドリルCoroDrill880用のチップです。
  • SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタル

    SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用)

    住友電工ハードメタル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
    適合機種WEZ11000シリーズ形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合被削材種非鉄金属
  • チップ RC BIG DAISHOWA

    チップ RC

    BIG DAISHOWA
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様4コーナ使用材質ACP300種類Rカッター
  • SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタル

    SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用)

    住友電工ハードメタル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
    適合機種WEZ17000シリーズ形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合被削材種非鉄金属
  • ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW ワルター

    ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW

    ワルター
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削インサート C8FIX-RN ケナメタル

    旋削インサート C8FIX-RN

    ケナメタル
    23,980税込26,378
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    Fix-Perfect用インサート。粗加工。8コーナー使用
  • チップ SOMX-UM 三菱マテリアル

    チップ SOMX-UM

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ SOMX-UM 三菱マテリアル

    チップ SOMX-UM

    三菱マテリアル
    1箱(10個)
    取扱停止中
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ HP ANKT イスカル

    チップ HP ANKT

    イスカル
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。 エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。
    形状平行四辺形85°切刃長さ(mm)7.5逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    快削ブレーカ付き小形インサート。_x000D_。炭素鋼など加工面が曇りやすい被削材でも高い加工面品位実現。_x000D_。外周切れ刃は、側面加工時に作用します。_x000D_。正面切れ刃は、底面仕上げ加工時に作用します。
    形状菱形頂角[M]切刃長さ(mm)2.3記号H厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.013ブレーカの有無片面幅W1(mm)4.3インサート厚さ(mm)2[02]頂角(°)86逃げ角(°)11[P]
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    119,800税込131,780
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    多機能・多刃仕様により構造部の仕上げに適しています。_x000D_。復路加工用切れ刃は、往復仕上げバーチカル加工の際に作用します。_x000D_。外周切れ刃は、側面加工時に作用します。_x000D_。正面切れ刃は、底面仕上げ加工時に作用します。
    形状菱形頂角[M]切刃長さ(mm)3記号H厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.013ブレーカの有無なし幅W1(mm)6.35インサート厚さ(mm)3.18[03]頂角(°)86逃げ角(°)11[P]
  • GYシリーズ用インサートMY6125 三菱マテリアル

    GYシリーズ用インサートMY6125

    三菱マテリアル
    36,980税込40,678
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    MY6125(GYのみ):膜厚を厚くすることで耐摩耗性を大幅に向上させました。さらに、最新のコーティング技術「Super TOUGH-Grip」により、刃先の安定性も両立しています。
    勝手Nコーティングコーテッド超硬コーナー数2
  • 転削用チップ SNMU-MJ タンガロイ

    転削用チップ SNMU-MJ

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    種別AH8015寸法S(mm)7寸法LE(mm)9.4寸法RE(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)2寸法IC(mm)13寸法APMX(mm)6
  • 転削用チップ SNGU-MJ タンガロイ

    転削用チップ SNGU-MJ

    タンガロイ
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    種別AH8015寸法S(mm)7寸法LE(mm)9.4寸法RE(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)2寸法IC(mm)13寸法APMX(mm)6
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    標準インサートです。
    用途汎用~断続加工形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
  • CoroMill(R) 331サイドカッター用勝手なしチップ SANDVIK

    CoroMill(R) 331サイドカッター用勝手なしチップ

    SANDVIK
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    14日以内出荷
    勝手NコーティングTiAlSiN材種1230
  • ミニディスク インサート セコ・ツールズ・ジャパン

    ミニディスク インサート

    セコ・ツールズ・ジャパン
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    径が9.7mm以上のヘッド交換式超硬サイドカッタ、円弧補間加工または直線溝入れ加工によるすべてのサイドカッタに対して、幅広い種類のヘッドやシャンクが利用できます。型式の中のR335.14…Z3(3枚刃)R335.14…Z6(6枚刃)の仕様になります。材種F32Mによってさまざまな被削材に対応いたします。
    材種F32MRoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス CBNろう付けインサート セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス CBNろう付けインサート

    セコ・ツールズ・ジャパン
    49,980税込54,978
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    鋳物加工において超高速な切削を可能にします。高温硬度、耐酸化性、耐破砕靭性により、高硬度鉄系材料やパーライト系ねずみ鋳鉄の加工において、卓越した工具寿命が得られます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリング加工用 ひし形ポジチップ MPHT・MPW・MPHX・MPMT・MPMX ワルター

    ミーリング加工用 ひし形ポジチップ MPHT・MPW・MPHX・MPMT・MPMX

    ワルター
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    用途ミーリング加工用。適合本体F2252適合被削材種P・Kチップ形状菱形材種WKP35SRoHS指令(10物質対応)対応
  • T-Max 旋削用ネガチップ(140) サンドビック

    T-Max 旋削用ネガチップ(140)

    サンドビック
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    高じん性でエッジ強度の高い材種です。低速の断続加工などにも最適です。
    用途一般旋削ステンレス加工用。黒皮のような大荒加工用。被削材MP切刃長さ(mm)16勝手コーティングTICN+TINチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.5母材超硬材種235
  • T-Max 旋削用ネガチップ(112) サンドビック

    T-Max 旋削用ネガチップ(112)

    サンドビック
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
    用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PKチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4425
  • T-Max 旋削用ネガチップ 4415 サンドビック

    T-Max 旋削用ネガチップ 4415

    サンドビック
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
    用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PKチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4415
  • MVX ドリル用インサート SOMX-US 三菱マテリアル

    MVX ドリル用インサート SOMX-US

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。USブレーカ(ステンレス鋼加工内刃用):刃先強化部と切れ味重視の可変形状切れ刃により、耐欠損性とステンレス鋼の切削性を両立します。複合R設計により、刃先の耐欠損性と耐溶着性の向上を実現します
    用途ステンレス鋼の穴あけブレーカUS材種VP15TFRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
  • Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC07シリーズ用インサート SPMT OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC07シリーズ用インサート SPMT

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    経済的な4コーナ仕様。刃先剛性を保ちながら、切れ味を重視したブレーカ形状。スムーズな切りくず処理により、良好な切りくず排出性。
    用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り厚さ(mm)2.75コーナーR(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)11内接円IC(mm)7
  • Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-ST OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-ST

    OSG(オーエスジー)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    軟鋼から耐熱合金まで幅広い被削材をカバー。突出しの長い加工(L/D=5以上)に最適。切れ味と食い付き性に優れたポジ刃形。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。
    用途平面、側面、形状削り:幅広い被削材の安定加工向け。タイプ汎用タイプ精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-SH OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-SH

    OSG(オーエスジー)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高硬度鋼用に最適。底刃の二次元ネガチャンファにより刃先強度が向上し、不安定な環境下でも安定加工が可能。耐摩耗性の高い超硬母材を採用。XP3310 材種:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
    用途平面、側面、形状削り:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。タイプ刃先強化タイプ精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-D OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-D

    OSG(オーエスジー)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    グラファイト加工に最適な切れ味重視の専用刃形。密着力に優れたダイヤモンドコーティング専用超硬母材を採用。XC4505 材質:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適なダイヤモンドコーティング。
    用途平面、側面、形状削り:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適。タイプダイヤモンドコーティング精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XC4505RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • 転削用チップ TOHT-NDL タンガロイ

    転削用チップ TOHT-NDL

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • 転削用チップ SNGU-MJ タンガロイ

    転削用チップ SNGU-MJ

    タンガロイ
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質T1215寸法S(mm)7寸法LE(mm)9.4寸法RE(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)2寸法IC(mm)13寸法APMX(mm)6
  • 転削用チップ SNGU-MJ タンガロイ

    転削用チップ SNGU-MJ

    タンガロイ
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH3225寸法S(mm)7寸法LE(mm)9.4寸法RE(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)2寸法IC(mm)13寸法APMX(mm)6
  • 転削用チップ SNMU-MJ タンガロイ

    転削用チップ SNMU-MJ

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質AH3225寸法S(mm)7寸法LE(mm)9.4寸法RE(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)2寸法IC(mm)13寸法APMX(mm)6
  • チップ KNMXR/L-S1 タンガロイ

    チップ KNMXR/L-S1

    タンガロイ
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    形状平行四辺形55°寸法L(mm)19.70寸法S(mm)4.76厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)0.5切込みap(mm)0.1寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.05最大寸法ft(mm)0.3
  • SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-P型(高精度加工用) 住友電工ハードメタル

    SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-P型(高精度加工用)

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。F型ブレーカの切れ味はそのままに、刃径ごとに切刃形状を最適化したプレミアムアイテム。刃径ごとに最適化された切刃形状により、ソリッドエンドミル並みの壁面直角度を可能に。
    適合機種WEZ17000シリーズ等級研磨級用途例汎用切削、粗切削適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材材種ACU2500
  • SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-F型(中仕上げ用) 住友電工ハードメタル

    SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-F型(中仕上げ用)

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。研摩仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。あらゆる刃径で良好な壁面精度。
    適合機種WEZ17000シリーズ形状F型(ブレーカー)等級研磨級用途例汎用切削、粗切削適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材材種ACU2500
  • SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-P型(高精度加工用) 住友電工ハードメタル

    SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-P型(高精度加工用)

    住友電工ハードメタル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。F型ブレーカの切れ味はそのままに、刃径ごとに切刃形状を最適化したプレミアムアイテム。刃径ごとに最適化された切刃形状により、ソリッドエンドミル並みの壁面直角度を可能に。
    適合機種WEZ11000シリーズ等級研磨級用途例汎用切削、粗切削適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材材種ACU2500
  • SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-F型(中仕上げ用) 住友電工ハードメタル

    SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-F型(中仕上げ用)

    住友電工ハードメタル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。研摩仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。あらゆる刃径で良好な壁面精度。
    適合機種WEZ11000シリーズ形状F型(ブレーカー)等級研磨級用途例汎用切削、粗切削適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材材種ACU2500

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)